安全帯を使用する作業において、フックの両側面に貼り付け、安全帯の使用徹底を確認し、落下防止の意識向上を図るための蛍光ステッカーです。
付属品フック用×2、ショックアブソーバー用×1
寸法(mm)23×98、98×78
蛍光色で視認性が良く、「腰より上に!」の文字により、安全帯の正しい使用方法への意識向上につながります。
用途安全帯のフックに貼って視認性・安全意識の向上に。
材質ポリ塩化ビニール
セット内容フック用ステッカー×2、フック下用ステッカー×1
材質蛍光ステッカー
見やすい蛍光シール。
蛍光色のフック用識別シールです。フックの両側面とフック下に貼り付けができます。
用途ランヤードのフックに貼り安全意識を向上させるためのシールです。
材質塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
フック根元に取り付けて目立ちやすくします。
マジックテープなので取り付け簡単。
質量(g)12
よく目立ち、墜落制止用器具(安全帯)の使用確認が遠くからでも容易になります。 フック部の両面とロープ部に貼付けるので、どの角度からも確認しやすいデザインです
用途工事現場等での墜落制止用器具(安全帯)使用確認に最適です
縦(mm)105
横(mm)120
位置がよく見える蛍光色
用途L8フックランヤードアクセサリー
材質MGルミラスター PAT1 シロP
質量(g)4
仕様フック用ステッカー2枚、フック下用ステッカー1枚
質量(g)4
関連キーワード