53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃物、金属、ガラス、のこぎりなど鋭利な物から手を保護。通気性があるため違和感無く使用できる。
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高強度ポリエチレン糸を使用し、優れた快適性と柔らかさを兼ね備えた耐切創手袋です。手の平部はニトリルゴムをダブルコーティング。耐油性摩耗性に優れています。表面にはプレミアムフィニッシュ(特殊滑止)を施していますのでグリップ性能も抜群です。ケバ立ちやホコリの出にくい繊維を使用しており、業務用洗濯にも強く、何度も洗って使用していただけます。
用途ガレキの処理・刃物を使う作業・危険物のごみ収集 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひら 材質(繊維部)ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。 手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線径0.55mmのステンレス線を使用した、耐切創、耐磨耗性に優れた手袋です。包丁などの鋭利な刃物から手を守ります。洗浄、殺菌により繰り返し使用ができます。(洗濯、煮沸、次亜塩素殺菌、アルコール殺菌が可能)。オールステンレスで衛生的です。
左右区別左右兼用
1枚
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、手のひらに塩ビ製のすべり止めが付いていますので、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) また、10ゲージの薄手タイプなので軽くて強い耐切創手袋になります。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。 糸本数(本)2 材質(すべり止め)塩化ビニール
1双
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創手袋 薄手 モノタロウ 動画あり
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) 10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。 糸本数(本)2 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1双ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 すべり止め付 ニトリルコーティング モノタロウ 動画あり
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 耐油性、耐摩耗性にすぐれております。 手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があります。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。
1双
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食肉用包丁や切れ味のある刃物から身を守ったり、包丁や彫刻刀など、押さえる腕側に装着して、保護します。 片手仕様の軍手タイプなので、左右どちらの手にも装着出来ます。 機械処理、熱処理により引張強度を高めたマイクロ単位のメタルワイヤーを束ねた物を強化繊維でカバーリングした手袋用の糸をスーパーワイヤーと呼びます。 このスーパーワイヤーは、通常手袋に使用されているワイヤーの3-4倍の切断強度を持っております。 日本化学繊維協会で試験される耐切創性にて、切断強さ 100N(ニュートン)以上=10Kgf以上であり、EN388の耐切創レベルでは、レベル5に相当します。
入数(枚)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を採用しています。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ、シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質(すべり止め)天然ゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高切断抵抗・高強度・耐摩耗性に優れ綿の数倍の強さを誇るアラミド繊維100%を使用し、作業効率を高める柔軟性と耐久性の良さで経済的。
用途建設・硝子・鉄鋼・機械・プレス等、熔接・切削・太陽電池産業を伴う作業に。
1双
799 税込879
当日出荷

超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。 耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。 すべり止め付タイプです。
用途食肉加工、自動車組立ライン。 金属、ガラス取扱作業など。 コーティング手のひらコート
1双ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃物など鋭利な道具を使用する際の切傷防止に役立ちます。 ベルトはバックルで調節可能で、機械洗濯により繰り返し使用できます。 線径0.55mmのステンレス線DIN4306(SUS304Lに相当)を使用。
入数(枚)1 機能耐切創性 左右区別左右兼用
1枚
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切創強度の高いアラミド製手袋に、耐油性に優れた特殊配合の塩化ビニールをコーティングしています。 耐切創手袋を二重履きする必要がなく、ごわつきや洗濯時の縮みを抑えた「一体型」の耐切創手袋です。 袖口までカバーするロングタイプです。
用途金属加工など危険の伴う油作業に。 材質(繊維部)アラミド、綿、ポリエステル、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。 厚さ(mm)約0.9 イエロー 規格EN388 2003、EN388 2016 材質(裏)ナイロン100% 材質(表)アラミド繊維100% 材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロン
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を使用した耐切創性手袋です。 柔軟性も考慮した製品設計をしており、作業性に優れています。 独自の編技術「ハガネコイル」により、ワイヤーのチクチク感やゴワツキを解消しています。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 薄くて柔らかいため、手袋の下履きとしてもお使い頂けます。 左右兼用タイプです。
用途食肉加工、カッター作業、刃物の取扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業 材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、ナイロン、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋(ポーラーベア ミディアムウェイト) アンセル 動画あり
ダイニーマ繊維で織り込んだ耐切創手袋。アラミド繊維に比べ、耐切創性と装着感に非常に優れています。また次亜塩素酸による洗濯を繰り返しても伸縮せず、清潔感を持続したまま長期間にわたる使用が可能。
仕様FDA(アメリカ食品医薬品局)承認商品 厚さ(mm)1.95 入数(枚)1 材質(繊維部)スペクトラ繊維 左右区別左右兼用
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線径約0.5mmのステンレス線で編まれた耐切創に優れた手袋です。 裏返して使用することで左右兼用で使えます。 裏返し使用の際にバックル(フックオス側)を外して付け替えることでフック留が可能です。 付属のシートを上からはめることで余分なダブつきを抑えてくれます。 紫外線殺菌、煮沸殺菌が可能です。(アルコールおよび次亜塩素酸殺菌はできません。)
用途耐切創用 付属品ダブ付き防止シート×1枚 線径(Φmm)約0.5 機能耐切創 左右区別左右兼用
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手袋の内側のみケブラー繊維で保護された手袋です。 耐切創性、耐熱性、自己消火性。
材質(裏)ケブラー 材質(表)綿
1双
369 税込406
当日出荷

耐切創手袋 ハイフレックス 11-550 アンセル 動画あり
乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。
用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。 厚さ(mm)1.21 規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX 耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX) 材質(すべり止め)ニトリルゴム 材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックス RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格EN388:2016
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イチネンTASCO耐切創保護手袋
カットレベル ヨーロッパCE規格(EN388)基準 レベル5。PUコートで強力スベリ止め。ガラス・刃物等からの切裂きに強い。柔軟仕上げで作業性アップ。
入数(双)1 機能耐切創、柔軟、耐切り裂き 耐切創性5
1足
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ。耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長。「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)。金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)。ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやか。しなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK。水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート。滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。
用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。 材質タングステン繊維 グレー 規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準 入数(双)1 機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手 ゲージ数18ゲージ 耐摩耗性2 耐切創性F
1双
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●耐切創性も兼ね備えた化学防護手袋で、手袋を二重で装着するよりも、繊細な指の動きを可能にしました。 ●裏地にアンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しているため、高い耐切創性を実現しました。 ●手袋の内側は視認性の高い黄色で、手袋が破れたことを示す目印として機能します。 ●滑り止めコート付き ●帯電防止加工を施しています。 ●シリコーンフリーで、シリコーン転写を嫌う現場でも使用できます。
用途化学・機械整備・薬剤取扱い・オイル取扱い及び精製等 CBRN災害対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業 種類シリコーンフリー、滑り止め加工 機能帯電防止、耐薬品・耐切創 全長(cm)35 JIS規格JIS T8116 適合品 EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル4
1双ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アラミド繊維・ケブラー(R)使用で、特に切創防止にすぐれた効果と作業性を発揮します。 手の平部に皮当てを施し、スベリ止め効果を発揮します。
TGK品番859-87-18-07
1双
3,998 税込4,398
当日出荷

耐切創・耐熱・耐摩耗・耐油性・引き裂き強度に優れた安全手袋です。 EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。 13ゲージHPPE(高性能ポリエチレン)糸とスチールヤーンを組み合わせた耐切創ライナーに耐油性に優れたニトリルゴムをコーティングしております。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。 仕様(EN ISO耐切創性 13997 TDM試験)F ブラック/オレンジ 規格EN388 2016:4X43F 機能耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐熱、耐油 材質(すべり止め)ニトリルコート 材質(手袋)高性能ポリエチレン、ナイロン、スチールヤーン、綿 コーティング手のひらコート 材質(繊維部)高性能ポリエチレン、スチール糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックス、ナイロン 材質(掌側)ニトリルコート 色(手首部)オレンジ ゲージ数13 耐摩耗性4 耐切創性X/F 耐突刺し性3 耐引裂き性4
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手全体ではなく一部を守りたい時に便利なフィンガーカバーです。彫刻刀を持つ反対の手の保護。刃を持つ反対の手で工作物を持ちますが手袋だと感覚が鈍ってしまうことがあります。フィンガーカバー装着は指先だけに装着するので素手感覚を失わず上記の問題をクリア出来ます。フックナイフの使用時のケガ防止。フックナイフは使い方によってはケガのリスクがあります。フィンガーカバーを付けることでそのリスクをかなり軽減することが出来ます。研ぎの時の指の保護。ダイヤケアーの研ぎの時などに、指の保護と汚れ防止になります。伸縮性のゴム付きなのでフィット感も抜群。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用 材質牛革、ゴム
1個
899 税込989
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

掌に滑り止め加工をしたフィット感に優れる耐切創タイプの編み手袋です。刃物でも切れ難い繊維を使った安全手袋です。シームレススタイルの編み手袋ですのでフィット感、作業性に優れます。
仕様●サイズ:LL●全長(mm):225●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):84●材質:高強力ポリエチレン(シリコン滑り止め)●厚み:1.6mm●色:黄●滑り止め付●耐切創レベル2(EN388/2003) アズワン品番65-9250-84
1双
1,320 税込1,452
翌日出荷

。掌に滑り止め加工をしたフィット感に優れる耐切創タイプの編み手袋です。刃物でも切れ難い繊維を使った安全手袋です。シームレススタイルの編み手袋ですのでフィット感、作業性に優れます。
仕様●サイズ:M●全長(mm):200●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):70●材質:高強力ポリエチレン(シリコン滑り止め)●厚み:1.6mm●色:緑●滑り止め付●耐切創レベル2(EN388/2003) アズワン品番65-9250-82
1双
1,320 税込1,452
翌日出荷

比較的厚めのディスポタイプなので、ハードな現場でも安全且つ衛生的に使用できます。 切創手袋や軍手などの上から着用可能 強力エンボス加工で、約2倍のグリップ力
材質ニトリルゴム 厚さ(μm)160 全長(cm)23
1箱(100枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイウィン(J win)耐刃手袋 ロングタイプ
アラミド繊維×天然皮革使用の耐刃手袋です。肘部分まで防護するロングタイプになります。
用途刃物による切り傷防止に威力を発揮する手袋になります。 質量(g)200 機能防水、防寒 アズワン品番64-6599-61
1双
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃物でも切れ難い繊維を使った安全手袋です。シームレススタイルの編み手袋で、フィット感、作業性に優れています。屈曲破損しやすいガラス繊維やステンレス繊維、ゴムを使用していないため、手がチクチクせずゴム臭もありません。
用途食品関連業・ガラス加工業・精密機械業・建築業・土木作業・自動車関連業に。 トラスコ品番686-7227 材質高強力ポリエチレン、ポリウレタン 灰色 サイズM 規格EN388 2016:耐切創レベル3/B 全長(cm)22 許容誤差規格値:±1.5cm ゲージ数13G
1袋(10双)
6,198 税込6,818
翌々日出荷

富士グローブBD-502
ガラス・刃物等からの切り裂きに強い。PUコートで強力滑り止め。柔軟仕上げで作業性アップ。カットレベルEN388:2016レベル3、TDMレベルC。ロング袖タイプ。従来の手袋よりも袖口を8cm長くしました。様々な業種、多用途でより安全により快適に作業していただけます。
材質ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン ゲージ数13
1双
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃物メーカ独自の永年蓄積されたノウハウを生かした切れ味。刃先のマクロセレーション加工は材料の滑りにくさと切り心地を両立しています。また海辺での使用を想定した特殊ステンレス鋼製はサビに強く、耐久性も抜群。 刃先端が細く尖った剣先型を採用。網類の切断や仕掛けづくり等、細かい作業に適した形状に仕上げてあります。 腰袋や道具箱での保管に便利な安全開閉ストッパ付き。片手操作が可能でハンドルを軽く握るとよりスムーズに解除・ロックができます。 水辺での作業を想定し、軍手・ゴム手袋でも握り易い形状。また、滑りにくさも考慮したグリップは作業性向上に必須です。 ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載。落下防止具を取り付ける事で工具の落下・紛失を防ぐことが可能です。また、ワイヤー等を取り付ければ工具を吊るして保管する際に重宝します。
用途魚の処理、漁業用網の切断、釣り等 質量(kg)0.13 切断対象網類(のり網他)・魚介類・海藻類・樹脂ロープ・ゴム等 切断能力(Φmm)魚骨Φ10mm以下/樹脂ロープΦ6mm以下/ゴム厚さ5mm以下
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋。指先の細かな作業に最適な手のひらPUコーティングタイプ。ヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『C』をクリア。アメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A3』をクリア
用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業 ブルー 素材樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ポリエチレン52%・ポリエステル33%・スチール10%・ポリウレタン5%
1双
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃物を扱う作業から手を守る耐切創手袋。下履きとして着用すればさらに安全性がアップ。ヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『C』をクリア。アメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A3』をクリア
用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業 ホワイト 素材繊維部分:ポリエチレン49%・ポリエステル17%・ナイロン17%・スチール12%・ポリウレタン5%
1双
489 税込538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6300044210 防刃防護具収納3点セット 日本救命器具 動画あり
防刃ベスト、防刃手袋、防護楯が収納された、持ち運び保管用の収納セットになります。 新幹線、鉄道、旅客列車内や旅客船など救助がすぐに呼べない密室で、身を守る防護の備えに保管可能です。 防刃ベストは胸、腹への切りつけ、突き刺しに対応しています。 防刃手袋は手、前腕部への切りつけに対応致します。 防護楯は全身への切りつけ、突き刺し、飛来物へ対応致します。
用途電車、バス、飛行機、船などの密室で刃物を使った犯罪行為から身を守る為に。緊急時の備えとしての保管に。 セット内容防刃ベスト、防刃手袋、防護楯、収納袋 性能防刃ベスト防刃:NIJレベル1 25J(ジュール)対応 サイズ防刃ベスト:フリーサイズ、防刃手袋:フリー(Lサイズ相当) 能力防刃手袋耐切創:30N(ニュートン)JIS T8052 寸法(縦×横)(mm)防護楯:600×500 寸法(横×縦)(mm)収納袋:550×600
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋。指先の細かな作業に最適な手のひらPUコーティングタイプ。ヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『D』をクリア。アメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A4』をクリア
用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業 ホワイト 素材樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ポリエチレン49%・ポリエステル21%・スチール15%・ナイロン10%・ポリウレタン5%
1双
589 税込648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋。柔らかくグリップ性のある手のひら天然ゴムコーティングタイプ。ヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『C』をクリア。アメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A3』をクリア
用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業 レッド 素材樹脂部分:NR(天然ゴム)、繊維部分:ポリエチレン52%・ポリエステル33%・スチール10%・ポリウレタン5%
1双
539 税込593
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋。柔らかくグリップ性のある手のひら天然ゴムコーティングタイプ。ヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『D』をクリア。アメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A4』をクリア
用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業 イエロー 素材樹脂部分:NR(天然ゴム)、繊維部分:ポリエチレン59%・ポリエステル21%・スチール15%・ポリウレタン5%
1双
689 税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃物を扱う作業から腕を守る耐切創アームカバー。異物が侵入しにくい両ゴムタイプ。ヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『C』をクリア。アメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A3』をクリア
用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業 グレー サイズF 全長(cm)35 素材繊維部分:ポリエチレン42%・ポリエステル19%・ナイロン27%・スチール9%・ポリウレタン3%
1双
979 税込1,077
3日以内出荷