シリコンプロテクター付きの小型汎用プラスチックケースです。カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
タイプスタッキング可/ネスティング可
材質PP
有効内寸(mm)575×375
外寸(mm)703×493×344
内寸(mm)618×418×320
フタなし
材質(金具)鉄(メッキ処理)
圧縮荷重(N[kgf])4110[420]
コンテナ種類メッシュ
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
材質PP
有効内寸(mm)450×310
内寸(mm)500×356×248
フタなし
材質(金具)鉄(メッキ処理)
圧縮荷重(N[kgf])4110[420]
コンテナ種類メッシュ
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
材質PP
有効内寸(mm)540×390
外寸(mm)630×507×314
内寸(mm)590×437×310
フタなし
材質(金具)鉄(メッキ処理)
圧縮荷重(N[kgf])3820[390]
コンテナ種類メッシュ
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
材質PP
有効内寸(mm)590×380
外寸(mm)660×445×171
内寸(mm)610×400×160
フタなし
材質(金具)鉄(メッキ処理)
圧縮荷重(N[kgf])5290[540]
コンテナ種類メッシュ
関連キーワード