90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接時の火花やごみの浸入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、切断 厚さ(mm)1.2
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アルゴン溶接 仕様牛本革、掌部/牛床革、親指付根/本革当付、5本指、袖あり タイプ5本指
1双
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の本体に吟革を使用し柔らかく作業性を高めています。 内縫タイプで糸が切れにくい。 袖に床革使用しています。 補強吟当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc 厚さ(mm)1.6±0.1 質量(g)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,698 税込2,968
当日出荷

溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。 厚さ(mm)1.4±0.5% タイプ5本指 メーカー商品コード4140061
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

袖には床革を使用し、強度を維持。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc 質量(g)300 タイプ黄3本指 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,698 税込2,968
当日出荷

溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。 仕様袖あり トラスコ品番819-2982 厚さ(mm)1.4±0.5% タイプ3本指 メーカー商品コード4140020
1双
2,798 税込3,078
当日出荷

耐久性・快適性に優れた重作業用手袋です。
材質ヤギ革 規格ANSI/ISEA 4 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MIG溶接の作業性を考慮して作られたグローブ。弾力性に富む豚表革を手の平側に使用し、甲側は牛漉き革を使用することで厚みと強さを確保。Revcco(レブコ)独自のクッション性のあるパッチを手首外側面と小指の外側面に施したことで、溶接作業中に熱い母材や固い面に当たる部分をやさしく保護。手の平全面のパッドが快適性をアップ。特長は、人差し指と親指には薄い豚革を使用することで器用性を上げていること。MIG溶接用グローブでありながら丈夫なTIG溶接用グローブとしても使用可能。
用途MIG/MAG溶接、TIG溶接、その他耐熱を必要とする作業 材質(裏)手の平:コットンフリース、手の甲:コットンフリース、手首:難燃性コットン 材質(甲)牛漉き革、親指・人差し指のみ豚表革 材質(掌側)豚革 材質(補強材)手の平:中央パッド・小指外側面クッション入りパッチ、手の甲:なし、手首:手首外側面クッション入りパッチ
1双
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の平側に柔らかな牛表革を、手の甲側には柔らかな牛漉き革を使用し、ややハードに仕上げたモデル。MIG溶接にとどまらずStick(アーク)溶接、その他の炎や熱に直面する様々な作業場面での使用が考えられます。手の平中央、親指、人差し指に牛漉き革のパッチで補強を施し耐久性を強化。人差し指側面に縫い目を施さないデザインで器用性を向上。REVCO社独自の保護クッションパッチは、小指外側面、手首外側面を高温と疲労から守ります。内側にはコットンフリースの総裏が付いて柔らかな肌ざわり。もちろんケブラー糸による縫製。牛革の硬さ、厚さを感じさせないモデル。
用途MIG/MAG溶接、Stick(アーク)溶接、その他の耐熱を必要とする作業 材質(裏)手の平:コットンフリース、手の甲:コットンフリース、手首:難燃性コットン 材質(甲)牛漉き革 材質(掌側)牛表革 材質(補強材)手の平:小指外側クッションパッチ・手の平パッチ・親指内側パッチ・人差し指パッチ、手の甲:なし、手首:外側面クッション入りパッチ
1双
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひら・指先・拳部は2重構造のため、保護性・耐久性に優れています。
材質ヤギ革 規格ANSI/ISEA 2 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定) 耐摩耗性2 耐切創性1 耐突刺し性2 耐引裂き性4
1個
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手によく馴染みます シモンロゴ入り 牛本革の特徴 1.柔軟性に富む 2.摩耗に強い 3.油汚れに強い 4.使い込むほど手に馴染む
用途機械・プレス・荷役・運送・園芸・レジャー等 仕様牛本革、袖無し、親指/丸指型 メーカー商品コード4131730
1双
1,798 税込1,978
当日出荷

耐久性・快適性に優れた重作業用手袋です。
トラスコ品番114-6936 材質ポリエステル(ポリウレタンラミネート) サイズS 質量(g)99.79 機能耐久性、快適性、防振・耐衝撃 全長(cm)24.5 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)21
1双
9,898 税込10,888
当日出荷

耐久性・快適性に優れた重作業用手袋です。
材質ヤギ革 規格ANSI/ISEA 4 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかな、クレスト牛革使用。油汚れにも強く、丈夫で長持ち。
用途プレス・荷役・運送・園芸 厚さ(mm)0.8 質量(g)65 本体質量(g)50
1双
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

甲メリタイプで作業性が良く、通気性に富んでいます。袖口がマジック式とパイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。 厚さ(mm)0.7 材質(袖口)パイルゴム
1双
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐火・耐熱・耐突刺・耐切創モデルです。
材質ヤギ革 質量(g)181.4 規格ANSI/ISEA CUT A4 取得(米国国家規格協会認定)、耐熱規格EN407 4343XX 取得
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひら・指先・拳部は2重構造のため、保護性・耐久性に優れています。
黄/茶 材質ヤギ革 規格ANSI/ISEA 2 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
1個
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐火・耐熱・耐突刺・耐切創モデルです。
黄/茶 材質ヤギ革 規格ANSI/ISEA CUT A4 取得(米国国家規格協会認定)、耐熱規格EN407 4343XX 取得
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟で扱いやすく、手洗いもできるオイル加工が施されています。ゴム紐やカラビナが通せる金属輪付きです。袖部が絞り型の形状になっており、作業性に優れています。
用途アウトドア、キャンプ。土木、建築。溶接、鉄鋼。造船、重作業などに。 材質牛表革 イエロー
1双
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

良質の豚表革を使用、柔らかく使いやすい万能タイプです。
トラスコ品番819-2536 厚さ(mm)1 質量(g)75
1セット(12双)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

強度のある牛表革を使用しました。 スタンダードな革を使用しています。
トラスコ品番819-2538 厚さ(mm)1.0 質量(g)80
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

コーコス信岡高視認 合皮手袋
3M反射材(スコッチライト)使用
イエロー 入数(双)1
1双
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えた、比類なき防護性の「ケブラー(R)繊維を使用した手袋です。
トラスコ品番819-2540 厚さ(mm)1.2 質量(g)75 材質(すべり止め)ポリウレタン
1セット(12双)
18,980 税込20,878
当日出荷

ハイグレードな牛表革を使用、袖口が長いので手首までしっかり保護します。
トラスコ品番819-2542 厚さ(mm)1.0 質量(g)90
1双
3,500 税込3,850
当日出荷

Caiman Gloves独自の3D立体成型を採用した多目的グローブ。抜群のしなやかさは鹿革に近く、厚さは鹿革よりやや厚いながらも器用性は大きく劣ることはありません。手の平の要所には雄豚革の補強パッチとクッション性のあるパッドを施し、快適性と保護性能を向上させています。甲側のみウール裏地を施し、断熱性を強化。手の平を裏地無しにすることで器用性を実現。手首部分はしっかり縁縫いをした豚革を使用することで溶接に使用した場合のスパッタやスパークからの保護を考慮。さらに羊革で手の平付け根のパルスプロテクターも施されています。縫製には米国デュポン社開発のケブラー糸を使用。付属のカラビナはグローブの保管に便利です。
用途ワークグローブ、TIG溶接、多目的 機能伸縮性・柔軟性 ホワイト×イエロー 入数(双)1 材質(掌側)羊革 材質手首:牛漉き革 材質(甲)羊革 付属品保管用カラビナ 材質(裏)手の平:なし、手の甲:ウール、手首:なし 材質(補強材)手の平:牛革パッチ・クッションパッド、手の甲:なし、手首:なし
1双
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国産なめし革を使用。 見た目にも美しく、丈夫で滑らか。 使うほど、手に馴染みます。 手のひらに牛表革を補強し耐久性に優れています。
用途機械、土木業、荷役、一般作業
1双
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掌部分に補強当付です。
用途機械プレス、荷役など。 仕様手の平補強当付、袖口しぼりあり トラスコ品番250-4050 材質牛本革、補強・裏出し革 厚さ(mm)1.2 イエロー サイズL 加工袖付き 全長(cm)24 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)23 縫製仕様内縫い アテ有無アテ付き
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

革より柔らかい新素材を使用しています。 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。 厚さ(mm)0.5
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です。 要所の関節部を外して防振材を装着し、握りを柔らかくし機能性、作業性を高めています。 日本工業規格(JIS)の各基準値完全クリア品です(ISO10819・JIS T 8114合格認定品)
用途あらゆる振動作業。 材質掌部・手甲部:天然牛床革防振材:スポンジ(ゴム・ウレタン) トラスコ品番253-7494 厚さ(mm)12.5 イエロー/ブラック サイズフリー 質量(g)200 規格ISO10819・JIS T8114合格認定品 入数(双)1 機能防振 全長(cm)26 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)28
1双
5,998 税込6,598
当日出荷

柔らかな豚皮を使用し、建築、機械操作、塗装等に開発された手袋です。
1双
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手首より先も守れる中袖タイプの防炎加工手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減します。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。
用途溶接作業に。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。 材質牛床革、綿布 厚さ(mm)1.4 マスタードカラー(からし) 耐熱温度(℃)素材:80
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1双
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

牛本革で引き裂き強度に優れ、手になじみます。
用途建築、土木、鉄鋼、機械。 厚さ(mm)0.6~0.8
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケブラー縫製。袖口には天然の保温ウール。
材質革(牛50%、豚30%、ウール12%、コットン8%) 全長(mm)約350 黄色/白 サイズL
1パック(1双)
7,150 税込7,865
翌日出荷

耐摩耗性と絶縁性があります
アズワン品番64-2206-66
1双
7,150 税込7,865
翌日出荷

耐摩耗性と絶縁性があります
アズワン品番64-2206-68
1双
7,150 税込7,865
翌日出荷

用途海運・船舶、漁業、冷凍倉庫業、運送など。 イエロー+生成り サイズF 全長(cm)26.5 材質(掌)牛コンビ、(甲・袖)綿帆布 入数(双)1 手の平幅(cm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,198 税込2,418
5日以内出荷

牛本革で引き裂き強度に優れ、手になじみます。
用途建築、土木、鉄鋼、機械。
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本光器製作所(NIKKO)コンビ溶接用5本指手袋
手のひら部に牛本革を使用したより丈夫な溶接用手袋。長さ36cm × 幅13cm
用途建設・土木・鋼鉄・機械・電工・重作業など 質量(g)220 メーカー商品コード214-0335
1双
2,498 税込2,748
6日以内出荷

日本光器製作所(NIKKO)コンビ溶接用3本指手袋
手のひら部に牛本革を使用したより丈夫な溶接用手袋。長さ36cm × 幅13cm
用途建設・土木・鋼鉄・機械・電工・重作業など 仕様溶接用 質量(g)300 メーカー商品コード214-0333
1双
2,798 税込3,078
6日以内出荷