豚表革MIG溶接用手袋 BM88
MIG溶接の作業性を考慮して作られたグローブ。弾力性に富む豚表革を手の平側に使用し、甲側は牛漉き革を使用することで厚みと強さを確保。Revcco(レブコ)独自のクッション性のあるパッチを手首外側面と小指の外側面に施したことで、溶接作業中に熱い母材や固い面に当たる部分をやさしく保護。手の平全面のパッドが快適性をアップ。特長は、人差し指と親指には薄い豚革を使用することで器用性を上げていること。MIG溶接用グローブでありながら丈夫なTIG溶接用グローブとしても使用可能。
- 用途
- MIG/MAG溶接、TIG溶接、その他耐熱を必要とする作業
- 材質(裏)
- 手の平:コットンフリース、手の甲:コットンフリース、手首:難燃性コットン
- 材質(甲)
- 牛漉き革、親指・人差し指のみ豚表革
- 材質(掌側)
- 豚革
- 材質(補強材)
- 手の平:中央パッド・小指外側面クッション入りパッチ、手の甲:なし、手首:手首外側面クッション入りパッチ
- 内容量
- 1双
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] 作業用手袋 薄手 18ゲージ 特殊水性PU 独自湾曲手型 Mサイズ KYNETHIC LIGHT GUARD WG-0028L (1双入り)ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,022¥929
[ウィード/WONDER GRIP] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 15ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 OILLOCK WG-H540 (1双入り)グレーウィード(Wonder Grip)税込¥637¥579
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 厚手 10ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 HANDURE WG-H530 (1双入り)ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥549¥499
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 厚手 18ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ HANDURANCE WG-H430 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥549¥499カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
















