94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生地表面がやわらかく、疲れにくいです。
中指長(cm)9.5 手の平幅(cm)15.2~15.5 材質コーネックス(R) 混FBLフェルト 黄色系 入数(双)1 機能耐熱、難燃 耐熱温度(℃)(素材)400
1双
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外側に耐熱性・難燃性のあるアラミド繊維、内側には吸湿性のあるコットンの2層構造で熱を伝えにくくかつ蒸れにくい手袋です。
用途短時間の過熱物の持ち運び等。 材質袖口部分:ポリエステル、ゴム 材質(裏)綿、ナイロン 材質(表)100%メタ系アラミド 黄白 耐熱温度(℃)370 ゲージ数外側10ゲージ、内側7ゲージ
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手袋の内側のみケブラー繊維で保護された手袋です。 耐切創性、耐熱性、自己消火性。
材質(裏)ケブラー 材質(表)綿
1双ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひら部に耐炎フェルトを2枚入れているので断熱効果が高いです。 素材がやわらかいので作業性に富んでいます。 全面に高機能繊維「ケブラー[[R下]]」を使用しており、耐熱・耐切創性に優れています。
用途鍛造・鉄鋼・ガラス・等の高温物を取り扱う作業用。 入数(双)1 トラスコ品番116-1319 材質表:パラ系アラミド繊維、平部中:耐炎繊維断熱材、裏:綿 厚さ(mm)平部:6.0 オレンジ/イエロー サイズフリー 質量(g)171 全長(cm)30 中指長(cm)8.5 耐熱温度(℃)300 手のひらまわり(cm)27 耐切創性3
1双
8,598 税込9,458
当日出荷

熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。
耐熱温度(℃)(素材)約400 材質メタ系アラミド繊維、PBO繊維、酸化繊維(特殊層別フェルト) 黄色系 入数(双)1 機能耐熱、難燃
1双
10,900 税込11,990
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接時の火花やごみの浸入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、切断 厚さ(mm)1.2
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アルゴン溶接 仕様牛本革、掌部/牛床革、親指付根/本革当付、5本指、袖あり タイプ5本指
1双
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス100対応品。優れた耐熱性、耐薬品性を誇るクリーン用耐熱手袋。立体縫製で自然な指の曲りを実現。クリーンパック商品。
材質甲表:ケブラー、甲裏:綿 平表:PBO繊維(ザイロン) 平裏:アラミドフェルト 平の中:耐熱シート、裏:ポリエステル 長さ(mm)中指:100 厚さ(mm)3.5 寸法(mm)掌周り:270 全長(mm)500 イエロー×ブラウン サイズフリー 質量(g)175 機能耐薬品性 耐熱温度(℃)素材耐熱:500
1双
27,000 税込29,700
翌日出荷

高温度の繰り返し作業にも使用可能な耐切創性を持つ耐熱手袋です。内側のライナーが綿で柔らかく、手触りのよい構造になっています。繰り返し洗濯しての使用が可能です。
用途溶接作業。溶接部品の取り扱い。 機能耐熱 イエロー サイズLL 全長(cm)33 耐熱温度(℃)素材:350/18秒 材質【表】ケブラー繊維【裏】綿ライナー 厚さ(mm)4.47 質量(g)310 規格【EN388:2016】154XE(耐切創レベル5)、【耐熱規格EN407】43421X 中指長(cm)9.4 手のひらまわり(cm)25.6 ゲージ数7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) (0.35MB)
1双
5,998 税込6,598
当日出荷

優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線ならびに科学的安定性を持つ繊維イザナス[[R下]]を使用しています。
用途クリーンな環境が求められる作業現場での高耐熱作業時のカバー手袋として。 イエロー サイズフリー 全長(cm)35 耐熱温度(℃)300 トラスコ品番836-5430 厚さ(mm)0.6 質量(g)230 入数(双)1 中指長(cm)9 材質(裏)人工皮革 材質(表)ポリエステル、ポリウレタン 手のひらまわり(cm)30 2018年トラスコ掲載ページ6 0837
1双
16,980 税込18,678
当日出荷

手の本体に吟革を使用し柔らかく作業性を高めています。 内縫タイプで糸が切れにくい。 袖に床革使用しています。 補強吟当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc 厚さ(mm)1.6±0.1 質量(g)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,698 税込2,968
当日出荷

難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。
用途クリーンな環境が求められる作業現場での高耐熱作業時のカバー手袋として。 イエロー サイズフリー 全長(cm)50 耐熱温度(℃)300 トラスコ品番836-5432 材質断熱材:アラミド繊維混フェルト、シリコンシート 厚さ(mm)4 質量(g)320 入数(双)1 中指長(cm)9.5 材質(裏)ポリエステル 材質(表)アラミド繊維(綿貼) 手のひらまわり(cm)30 2018年トラスコ掲載ページ6 0837
1双
21,980 税込24,178
当日出荷

500℃の高温まで対応可能な耐熱手袋です。 掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。
材質アラミド繊維、PBI、耐熱ガラス繊維 イエロー 規格機械的物性強度/3243X(EN388・2016)、耐熱/443321(EN407・2004) 入数(双)1 機能耐熱・耐切創 耐熱温度(℃)500(EN407接触温度) 耐切創性(レベル)2X(EN388・2016)
1双
18,800 税込20,680
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。 厚さ(mm)1.4±0.5% タイプ5本指 メーカー商品コード4140061
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

袖には床革を使用し、強度を維持。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc 質量(g)300 タイプ黄3本指 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,698 税込2,968
当日出荷

溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。 仕様袖あり トラスコ品番819-2982 厚さ(mm)1.4±0.5% タイプ3本指 メーカー商品コード4140020
1双
2,798 税込3,078
当日出荷

PPS繊維「プロコン」は、優れた耐熱性、耐薬品性を有しており、強酸化剤を除くほとんどの酸・アルカリ・有機溶剤に耐えます。
用途クリーンな環境が求められる作業現場での高耐熱作業時のカバー手袋として。 イエロー サイズフリー 全長(cm)50 耐熱温度(℃)300 トラスコ品番836-5433 材質断熱材:アラミド繊維混フェルト、シリコンシート 厚さ(mm)5 質量(g)330 規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様 入数(双)1 中指長(cm)8.5 材質(裏)ポリエステル 材質(表)アラミド繊維(綿貼) 手のひらまわり(cm)30 耐切創性5 2018年トラスコ掲載ページ6 0837
1双
23,980 税込26,378
当日出荷

難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。
用途クリーンな環境が求められる作業現場での高耐熱作業時のカバー手袋として。 イエロー サイズフリー 全長(cm)35 耐熱温度(℃)300 トラスコ品番836-5431 厚さ(mm)4 質量(g)240 規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様 入数(双)1 中指長(cm)9.5 材質(裏)人工皮革 材質(表)ポリエステル、ポリウレタン 手のひらまわり(cm)30 耐切創性5 2018年トラスコ掲載ページ6 0837
1双
17,980 税込19,778
翌々日出荷

アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。ニトリルゴムのコーティング部分は、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性にも優れています。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途自動車関連、組立作業、機械操作/油を取り扱う作業、メンテナンス/ガラスの取扱い、金属板の取扱い 材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス) 【コーティング】ニトリルゴム 厚さ(mm)約1.65 イエロー/ダークブルー 規格EN388 2016 入数(双)1 機能耐切創、耐油、耐突刺、耐摩耗、耐熱、抗菌抑臭、耐引っ掻き 耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒 材質(すべり止め)ニトリルゴム 材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス) ゲージ数15 耐切創性3/D RoHS指令(10物質対応)対応
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


SKF(日本エスケイエフ)耐熱グローブ TMBA
RoHS
加熱した軸受の取扱い用に特別設計された耐熱グローブです。耐熱性と耐切創性を備えた特殊な生地で作られています。
入数(双)1 機能耐熱・耐切創 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手首より先も守れる中袖タイプの防炎加工手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減します。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。
用途溶接作業に。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。 材質牛床革、綿布 厚さ(mm)1.4 マスタードカラー(からし) 耐熱温度(℃)素材:80
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付き。 難燃性、耐熱性、耐切創性、耐薬品性、低温から高温まで広範囲で使用できます。 切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍。
用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業に。 トラスコ品番273-5423 厚さ(mm)2.0 質量(g)70 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)アラミド繊維 色(手首部)イエロー
1双
1,198 税込1,318
当日出荷

耐切創手袋 ハイフレックス 11-550 アンセル 動画あり
乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。
用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。 厚さ(mm)1.21 規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX 耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX) 材質(すべり止め)ニトリルゴム 材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックス RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格EN388:2016
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 K-165 アラミド手袋(裏綿)
機能耐切創、耐摩耗、耐熱、防炎、難燃、吸汗 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維60%、綿40% 耐切創性3/C
1袋(10双)
7,998 税込8,798
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1双
899 税込989
当日出荷

アラミド製できれにくいです。耐切創に優れ綿の数倍の強さを誇ります。柔軟性、耐久性抜群、耐熱性あり。一般作業に伴う危険防止、労働災害防止に。
用途耐切創に優れ綿の数倍の強さを誇ります。柔軟性、耐久性抜群、耐熱性あり。一般作業に伴う危険防止、労働災害防止に。
1個
599 税込659
当日出荷


トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 K-100ケブラー(R)軍手
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工、ガラス加工、プラスチック加工、造船業。 厚さ(mm)約2.0 規格EU 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
1双ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S
RoHS
アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。引き裂きに対する抵抗力と、しなやかさと作業性のバランスが良い天然ゴムでコーティングされた手袋です。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途倉庫作業、メンテナンス、土木建築業/ガラスの取扱い、金属板の取扱い 材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル 【コーティング】天然ゴム 厚さ(mm)約2.05 イエロー/ブラック 規格EN388 2016、EN407 2020 入数(双)1 機能耐切創、耐引裂、耐熱、抗菌抑臭、耐油 耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒 材質(すべり止め)天然ゴム 材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル ゲージ数10 耐切創性X/D RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 PowerGrab Katana
RoHS
アラミド繊維と金属繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。10ゲージの厚手タイプで、重作業に適しています。指紋がガラスなどにつきにくい、クリンクルスベリ止め加工を施しています。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性があります。長めの手首部分が作業中に発生する汚れや摩擦、切創によるリスクから広範囲にかけて保護します。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
用途組立作業、ガラスの取扱いに。金属板の取扱いに。倉庫作業、土木建築業などに。 仕様【耐接触熱レベル】2 ※250℃/15秒(EN407:2020) 材質【編手】アラミド繊維、金属繊維、ポリエステル【コーティング】天然ゴム 厚さ(mm)2.1 イエロー 規格【EN388 2016規格】2×43F ゲージ数10 耐切創性X/F(EN388:2016) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品カタログ(0.92MB)
1双
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)牛床革手袋 EXTRAGUARD EG-012 TAKIBI 5本指
耐摩耗性、耐熱性に優れた柔らかい牛床革手袋です。 耐久性と耐熱性に優れたグレードの高い厚みのある床革を使用しています。 ニオイや汗ムレを防止する内側純綿加工の仕様です。 オイル加工で柔らかく洗濯が可能です。 劣化しやすい親指又部分には黒銀(表革)の当てを付けています。 手首をしっかりカバーするセミロング丈になっています。
用途アウトドア・キャンプ・レジャー・土木建築・鉄鋼・造船・溶接 厚さ(mm)約1.23 質量(g)245
1双
1,498 税込1,648
当日出荷

耐切創手袋エッジ 48-225 アンセル 動画あり
耐切創性(EN ISO レベル C)と耐熱性を要する中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のない構造が皮膚の刺激を防止します。短繊維を使用し装着感とグリップ力を向上します。通気性に優れたライナーを使用し、快適な装着感です。親指部分をウェルトで強化することにより手袋の耐久性が向上しています。左右兼用のため経済的です。
用途最終組み立て。小型または超微細な鋭利部品の取り扱いおよび組み立て。射出成形部品の組み立て。機械加工。切断の危険がある包装作業。スタンピング。ワイヤーアセンブリ&固定。 厚さ(mm)1.85 規格EN388 2016:244XC、ANSI/ISEA 105-2024:A3、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN 420:2003 + A1:2009、ecovadis、REACH 材質(繊維部)パラアラミド EN388規格2016規格:244XC
1双
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創性と耐衝撃性を備えたケブラー[[(R)]]素材の手袋です。編み込み部が衝撃吸収の役割を果たし、断熱効果もあります。
用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスを扱う作業に。 仕様10ゲージ編 規格EN388 2016 機能耐切創、耐衝撃、断熱 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維、ナイロン、ポリウレタン ゲージ数10 2018年トラスコ掲載ページ6 0833
1双
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

牛本革で引き裂き強度に優れ、手になじみます。
用途建築、土木、鉄鋼、機械。
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハードな熔接現場や炉前作業を、より安全にするために開発。「KS」グローブの得意加工の多層構造を素材ベースに、手・指を危険から守り作業効率を高めます。
用途熔接・炉前作業 イエロー+グレー 材質(インナー)本体掌側:国産牛表革・2.1mm厚カーボンフェルト、袖:綿帆布/本体甲側:竹炭繊維、袖:綿帆布 寸法(高さH×幅W)(mm)フリーサイズ:280×130 材質(アウター)本体:国産牛コンピ+袖:牛床革
1双
6,998 税込7,698
4日以内出荷

高機能防切創アラミド繊維HETAnocutを使用した作業用手袋です。EUカットレベルDの高い耐切創性。高温環境での使用に最適です。約250℃耐熱(短時間接触に限る)。左右兼用
材質アラミド繊維 イエロー 規格【EN388】1×4XD、【EN407】42XXXX サイズ(mm)(手のひら周り)約229、(手長)約192 ゲージ7
1双
4,298 税込4,728
5日以内出荷

EU規格CE EN388 耐切創レベル3B。10ゲージ。薄手でインナー手袋として使用可能。耐切創、難燃性に優れています。
材質ケブラー紡績糸100% 厚さ(mm)2.5 機能耐切創性、難燃性 耐切創性3/B
1パック(10双)
5,390 税込5,929
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マックス耐切創手袋
表側にはアラミド繊維を使用し、中間層にフエルト、特殊シートを入れた4層構造の高耐熱ミトンです。
用途ガラス、鉄鋼、精密機械工業 機能耐熱性・耐切創性 サイズフリー 全長(cm)24 入数(双)1 耐熱温度(℃)(素材)300
1双
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EU規格CE EN388 耐切創レベル4C。7ゲージ。鋼板のバリを持つ作業で手を保護。耐切創、難燃性に優れています。
材質ケブラー紡績糸100% 厚さ(mm)3 機能耐切創性、難燃性 耐切創性4/C
1パック(10双)
7,260 税込7,986
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)