ダイローブ史上最も柔らかくソフトな耐有機溶剤手袋 抜群のストレッチ性が作業を邪魔しません
シワ状滑り止めが細かい部品を強力グリップ、そこにプラスした独自のしなやかさが高い指先感覚を生み出します。
見た目以上に軽くストレッチ性が高いので、女性の長時間作業もラクに使えてストレスになりません。
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。
縫い目の無い完全防水仕様が水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
ほとんどの有機溶剤に溶けることがなく、使用後の硬化もありません。耐摩耗性に優れ、長く使えます。
表面が微粒子状になっているから滑りにくい。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
色黄
全長(cm)30
耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般
種別耐溶剤手袋
材質表:ポリウレタン、裏:綿
厚さ(mm)0.75
入数(双)1
機能耐溶剤・高耐久性・柔らかいソフトタイプ・粒状滑りどめ
材質(表面/裏面)ポリウレタン/綿
RoHS指令(10物質対応)対応
粒子付きの特殊加工で、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途機械工業 / 自動車関連業 / 建築・設備メンテナンス業 / 石油・化学関連業
材質(裏)綿
材質(表)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムにネオプレンゴムをブレンドし、広範囲の化学物質に対する保護性能を持たせました。
用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など
色グリーン/イエロー
全長(cm)32.3
厚さ(mm)0.68
規格EN374規格/メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
入数(双)1
耐摩耗性X
耐切創性1
耐突刺し性0
耐引裂き性2
一般作業から軽溶剤作業に使用できます・
用途塗装、印刷、機械器具のメンテナンス、一般作業など。
全長(cm)30
耐溶剤性有機溶剤全般
材質(表)ポリウレタン、(裏)メリヤス
厚さ(mm)0.75(裏地含む)
入数(双)1
加工から軽溶剤
機能耐溶剤
RoHS指令(10物質対応)対応
耐透過性耐溶剤
塩化ビニル製手袋の約半分という軽さで長時間の作業に適しています。
手に良くフィットします。
ゴム特有の臭いがしないので快適にご使用になれます。
油が付着しても硬くならず、溶出するものがないので物性が低下せず長期間使えます。
シワ状の滑り止め付きです。
<推奨使用溶剤>
エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。
農薬散布・消毒作業で使用されます。
軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。
油を使った浸漬作業に最適。
サイズM
トラスコ品番721-9172
種別耐油手袋
材質表:ポリウレタン、裏:綿100%
厚さ(mm)0.9
色黄
入数(双)1
口径(Φmm)(袖口)150
機能耐油・耐摩耗性・オールコート
全長(cm)55
中指長(cm)8.5
手の平幅(cm)11.6
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性石油エーテル、石油ベンジン、ミネラルスピリット、テレピン油、ガソリン、軽油、灯油、スピンドル油(粘度ISO VG10 ・ VG22)、コンプレッサーオイル(粘度ISO VG68)、マシンオイル(粘度ISO VG46)、タービンオイル(粘度ISO VG34)、モーターオイル、切削油
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ダイローブ220の33cmタイプ。肘下までカバーできる丈設定※SとMは31cm
塩化ビニル製手袋の約半分という軽さで長時間の作業に適しています。
手に良くフィットします。
ゴム特有の臭いがしないので快適にご使用になれます。
油が付着しても硬くならず、溶出するものがないので物性が低下せず長期間使えます。
シワ状の滑り止め付きです。
<推奨使用溶剤>
エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。
農薬散布・消毒作業で使用されます。
軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。
油を使った浸漬作業に最適。
厚さ(mm)0.9
袖口のジャージが雪や風の侵入を防ぐ あの「冷やッ!」っと感をぐっと減らしました。
シワ状滑り止めが柔らかさを強化し作業性を向上。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
水、油・オイルの浸漬作業が可能。物理的強度に優れているので高い耐摩耗性を持つ。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途特殊配合のポリウレタンを使用しているため-60℃でも固くならないことから、低温下での土木作業や冬場の雪かき等の一般作業に適しています。
冷蔵・冷凍庫内の作業、極寒地での作業に適します。
完全防水仕様のため、厳寒地での海釣りや川釣りにも最適です。
冬のスポーツやレジャー等でも活躍します。
サイズL
ダイローブ防寒手袋のスタンダードの55cmタイプ -60℃でも柔らかい、極寒地帯向け。
粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
インナーは「ボア+起毛アクリル」でダイローブで最もリッチな仕上がり。
インナーと樹脂がピッタリ接着されているので、重作業用ながら高い作業性能をキープ、長時間作業もこなしやすい。
完全防水も備えているので水場のハードワークにお勧め。
1本1本縫製しているので高いクオリティを維持、作業に対する安心感をお届けします。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途特殊配合のポリウレタンを使用しているため-60℃でも固くならないことから、低温下での土木作業や冬場の雪かき等の一般作業に適しています。
冷蔵・冷凍庫内の作業、極寒地での作業に適します。
完全防水仕様のため、厳寒地での海釣りや川釣りにも最適です。
サイズL
トラスコ品番721-8991
種別防寒手袋
材質表:ポリウレタン、裏:綿、インナー:ボア、起毛アクリル
厚さ(mm)2.8
色イエロー
入数(双)1
口径(Φmm)袖口160
機能防寒・耐油・高耐久・完全防水・粒状滑り止め
全長(cm)55
中指長(cm)8.9
手の平幅(cm)13.1
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性耐油
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
ダイローブの防寒用手袋は、ポリウレタンの耐寒性を最大限活用し、-20℃くらいまでの環境で問題なく作業ができます。
-60℃でも割れないポリウレタン製手袋
物理的強度に優れています。
ポリウレタン製ならではの優れた耐摩耗性
油を使用する作業にも使用可能
オールコートならではの完全防水
粒子状加工による滑り止め付
ファスナー付で脱装着がし易い構造
102のファスナーが付いたタイプ
サイズL
使用環境条件低温/高温
使用温度(℃)-20~100
厚さ(mm)3.0
材質表面:ポリウレタン、裏地:綿100%、インナー:起毛アクリル
色黄
形状粒子(表面)
全長(mm)270
構造二重構造
入数(双)1
機能防寒
1双
¥4,990
税込¥5,489
6日以内出荷
耐摩耗性は損なわれず、柔軟性を重視。
滑止シワ加工。
用途冬の建築土木、農林水産業、冷凍庫、雪かき・雪下ろし、冬のスポーツ・レジャー
氷彫刻・雪像作り、極地観測などに
全長(cm)28
材質(表)ポリウレタン
材質ポリウレタン 裏地綿100% ボア・起毛アクリル
厚さ(mm)2.45(裏地含む)
色黄
入数(双)1
加工滑り止めシワ加工
機能耐摩耗性
材質(インナー)ボア+起毛アクリル
材質(裏地)綿100%
低発塵ながら加工適性にも優れています。
破ったりしてもゴミの発生を抑える事ができます。
樹脂の含浸も行い繊維の脱落を阻止します。
用途チリ、溶剤対策の必要なクリーンルーム用などの手袋として。
トラスコ品番121-3129
幅(mm)210
厚さ(mm)0.093
色青、桃、黄、緑、白
サイズA4
質量(g)0
奥行(mm)297
縦(mm)297
横(mm)210
色(本体)青、桃、黄、緑、白
1ケース(250枚×10冊)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
関連キーワード