お風呂・サウナルーム用のクッション性尻敷マット。
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)40×32×1
質量(g)160
材質発泡EVA
加工制菌加工、防滴加工、防炎加工、撥水加工
ケース入数20
風呂場・サウナルームで座る際の尻敷きマットです。表・裏面とも抗菌剤を使用しており、衛生的に使用できます。水や汚れが染みにくい構造で、お手入れも簡単です。
用途風呂場・サウナルーム
仕様防炎認定取得:EO 080110
材質発泡EVA
厚さ(mm)10
質量(g)160
横(mm)400
最大長(mm)320
人間工学に基づき設計された疲労軽減マット。表面PVC保護層により耐久性があります。立ち作業時の疲労軽減に効果を発揮。表面構造により滑り止め効果。
用途工場や倉庫などの立ち作業時・スーパーやコンビニ等の立ち作業時・店舗等の立ち作業が多い方に
厚さ(mm)12
材質基材:発泡PVC、表面保護層:PVC
人間工学に基づき設計された疲労軽減マット。4辺テーパー構造でつまづき軽減。立ち作業時の疲労軽減に効果を発揮。表面構造により滑り止め効果。
用途工場や倉庫などの立ち作業時・スーパーやコンビニ等の立ち作業時・店舗等の立ち作業が多い方に
厚さ(mm)9
材質発泡PVC
耐火性原料を用いており、溶接作業現場等でも使用可能です。分厚いクッション性に富むマットで足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れています。表面は縞鋼板状になっており滑り止め性能が高いです。周囲の縁部分は傾斜になっており、つまづきを防止します。
用途溶接現場等での疲労軽減に。
性能耐火(EN 13501-1):クラスBfl-S1
材質ニトリルゴム
長さ(mm)1630
幅(mm)1020
厚さ(mm)18.7
抵抗値すべり(DIN51130):R10
濡れた足もとから水分を素早くたっぷり吸って、すぐに拡散するため、マットの表面はいつもサラッと快適。銀イオンの抗菌防臭加工。特殊吸水繊維でたっぷり保水・拡散。裏面すべり止め加工
材質アクリル100%(特殊吸水素材/抗菌・防臭加工)、裏面すべり止め加工
高密度マイクロファイバー
低反発ラグマットLサイズ
素肌で触れたくなる、柔らかな毛並み
しっかり支える、安全の滑り止め
しっとりもちもち感を生み出す18mm厚の低反発ウレタン使用!
女性一人でも模様替え時や洗濯時の移動がとっても楽な計量設計!
繊維密度が高いため空気を通しにくく、床暖房&ホットカーペットに対応しているので冬でも暖か!
用途お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!
質量(kg)約4.3
サイズL
混率(%)【表地】ポリエステル100、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付)
寸法(cm)約190×240
抗菌防臭加工。洗えるキッチンマット。洗濯ネットに入れて丸洗い可能です。薄手の手イプで引き出しにもひっかかりにくいです。裏面滑り止め加工付き。日本製。
用途キッチン用 台所用 マット
材質アクリル100%(吸水加工) 抗菌防臭加工 すべり止め加工
色イエロー
シンプルだけど暖かみのある方向風デザイン。程よい厚みで洗濯しやすい。マットの裏面には滑り止め加工を施しました。
材質パイル部:ポリエステル100%
どんな空間にも馴染みやすいマスタードブラウンの玄関用マット。UV加工が施されており、PVC素材なので水洗いも可能です。裏面には滑り止めのラバーが付いているのでズレることなく、しっかりとした安定感が嬉しいポイント。玄関マットとしてはもちろん、傘立ての下、汚れが気になるゴミ箱の下に置くマットにしたりと、幅広くお使いいただけます。
用途玄関マット
材質ポリ塩化ビニル
色マスタード
サッと吸水、カラッと快適。すぐれた吸水・速乾性をもつ「特殊構造繊維」。マットの表面はカラッと快適、湯上がりの足もいつもサラッとドライです。銀イオンの抗菌防臭加工。裏面すべり止め加工。
材質アクリル100%(特殊吸水素材)
色イエロー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード