片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
テープ厚さ(mm)2
剪断強度(N/cm2)30.4
面ファスナーの結束バンドです。ケーブルの結束など多用途に使用できます。
マジックテープは柔らかく、結束物を傷めにくいです。
糸くずやごみが付きにくいです。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×400
材質ポリエステル
こんなお得な商品も!

面ファスナー フリーバンド
モノタロウ
¥299
税込¥329
スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。
面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。
全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド
幅(mm)25
長さ(m)0.4
有効幅(mm)21
材質(面ファスナー)ナイロン100%
材質(樹脂カン)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
マジックテープ素材になっているので、コードの仮止めなどに最適です。
全長(mm)150
幅(mm)13
材質(フック部)ポリプロピレン、(ループ部)ナイロン
止め外し簡単!簡易結束テープ
材質ナイロン、ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な用途に:一般的なナイロンタイに比べゴミの発生が少ない面ファスナー。必要な長さに切ってケーブルを結束。ケーブル負荷を軽減:必要な場所にケーブルを引き回し、コネクタへの負荷を軽減して破損を防ぐ業務用強度の結束テープ。手軽に使えるソリューション:ケーブルの結束と固定が手軽にできる調整可能ファブリック製ファスナー。装置の保護:装置周りの通気性を高め、ケーブル負荷を軽減。適切なケーブル管理に役立つフック&ループ式テープ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質ナイロン
厚さ(mm)2.4
テープ幅(mm)19
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。
厚さ(mm)2.7
使用温度範囲(℃)5~65
材質(裏)ポリプロピレン(PP)
材質(表)ナイロン
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
仕様屋内用、両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])
2018年トラスコ掲載ページ3 0907
関連キーワード