2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン(タイトン)スピーディータイ
ヘッド部の赤いレバーで、取り付け、取り外しが自由にできます。黄色のストラップと赤いレバーの組み合わせで視認性が抜群です。誰にでも簡単に取り扱いができ、作業性に優れます。また、長いストラップのため、大口の結束が可能です。
材質66ナイロン 幅(mm)13 黄・赤 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法L(mm)752 結束径(Φmm)最小40~最大200 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])889(90.71) 特性難燃
1袋(25本)
7,798 税込8,578
欠品中

アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。 仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 寸法A(mm)7.4 寸法D(mm)11 寸法B(mm)20.1 寸法C(mm)8.8 寸法T(mm)1.3 ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
1袋(100本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)