63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)インラインタイ 耐候性
インライン結束バンドは、セレーションが外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。そのため、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。
特性耐候
1袋(100本)
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。
1袋(1000本)
48,980 税込53,878
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出) 導体最高許容温度(℃)80
1巻(6m)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ
RoHS
結束バンド インシュロックタイ スタンダードシリーズ カラータイ
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
1袋(50本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ストライプナイロン結束バンド
柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。
用途ケーブルの結束、固定に。 長さ(mm)102 幅(mm)2.5 質量(g)18 使用温度範囲(℃)-60~85 最大結束径(Φmm)21 ループ引張強度規格値(N[kgf])80
1袋(50本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯 規格CEマーキング 保護構造IP23 口金BA15S 最大外形寸法(mm)100 閃光数(min-1[回/分])170 電球形状ガラス球G18 取付後高さ(mm)146
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大使用荷重(kg)0.8 自然長(mm)370 最大長(mm)1500 付属品接続ワイヤ2本付 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)41 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24 芯径(mm)0.75 ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170 コード径(Φmm)1.7
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです 立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます 乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます
材質66ナイロン 特性耐候 使用温度範囲(℃)-40~85 厚さT(mm)1.3 幅A(mm)7.4
1袋(50本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時) 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-15~90(不凍) 使用流体空気、水、熱媒体油 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐圧、耐候、耐寒
1巻
特価
929 税込1,022
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)AC/DC12~24 種別薄型LED回転灯 使用温度範囲(℃)-10~50 保護構造IP23 消費電力(W)0.8 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ) 定格電圧(V)AC/DC12~24
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。 最大使用荷重(kg)0.5 自然長(mm)320 最大長(mm)1300 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)18 芯径(mm)0.75 コード径(Φmm)1.7
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルを上から収納できて使いやすい 屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性 特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応 ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい 床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能
材質PVC 寸法(幅W×高さH)(mm)100×16 適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製。耐アルカリ、オゾン、耐候性の優れる。焼却時にダイオキシンの発生がしない。共紐タイプ(1.3m×2本)
用途食品加工、水産加工、食肉加工、病院等 種別前掛 材質E.V.Aフィルム 仕様共紐 厚さ(mm)0.2 タイプスタンダード(アイレット4つ) 加工高周波ウエルダー 胴幅(cm)85 裾幅(cm)90 胸幅(cm)21
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FRP製MP型ヘルメットのスタンダードモデルです。耐燃・耐熱性・耐候性は特に優れています。耐有機溶剤も優れています。
用途飛来・落下物用 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし 仕様ワンタッチバックルあごひも付 材質帽体:FRP樹脂 長さ(mm)264 幅(mm)223 高さ(mm)150 質量(g)380 種類MP型 名入れ ひもタイプワンタッチ 使用区分飛来・落下物用
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大使用荷重(kg)1 自然長(mm)460 最大長(mm)1700 付属品接続ワイヤ2本付 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)71 ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24 芯径(mm)1 ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170 コード径(Φmm)3
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FRP製MP型ヘルメットのスタンダードモデルです。耐火性・耐熱性・耐候性は特に優れています。耐有機溶剤も優れています。
用途飛来・落下物・墜落時保護用 種類MP型 ひもタイプワンタッチ 材質帽体:FRP樹脂 仕様ワンタッチバックルあごひも付 長さ(mm)264 幅(mm)223 高さ(mm)150 質量(g)410 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカークリップ 黄 1袋 1000個入
HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。2 つの WICA アクセサリは、直径( 6 → 95 mm2 )の大きなケーブルのマーキングに最適です。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム L1、L2、L3、PE などの一般的な 2 桁のマーキングは、黄色又は色分けが施されています
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:/●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●シリーズ:WIC●コード番号:215-8552 アズワン品番65-7454-05
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黄色地に黒 なし 1袋 250個入
Ovalgrip LFH ケーブルマーカー。LFH Ovalgrip (LFHO)ケーブルは、優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を備えた特殊混合材料から製造されています。 単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 このマーカーには、ハロゲン、窒素、硫黄、リンが含まれていないため、火災が発生しても毒煙を発生しません。 LFHOは標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、火災の危険性が限定された用途向けに設計されています。特長と利点: 低煙性、低難燃性、低毒性 ハロゲン不使用 楕円形。ケーブル径の範囲に合わせてサイズを変更できます 直線カットにより、位置合わせが容易 使用可能な文字は、0 ~ 9、a ~ z、および標準の電気記号です
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:/●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●入数:250●印刷可能:なし●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)、自消性●シリーズ:Ovalgrip●コード番号:906-4781 材質PVC 長さ(mm)4 黄色地に黒 使用温度範囲(℃)-65~+105 アズワン品番65-7456-54
1袋(250個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入
HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、J のマークが付いたケーブルやWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
仕様●レジェンド:J●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●ケーブル径レンジ:2 → 2.8mm●コード番号:225-9869 アズワン品番65-7428-57
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入
HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、B、C、U、V、W、P、D、F、IWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
仕様●レジェンド:B, C, D, F, I, M, P, U, V, W●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●シリーズ:WIC0●コード番号:225-9804 アズワン品番65-7435-25
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入
HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、G のマークでケーブルやワイヤに簡単にスナップできますWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
仕様●レジェンド:G●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●ケーブル径レンジ:2 → 2.8mm●コード番号:225-9865 アズワン品番65-7434-64
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカアクセサリー 黄
HellermannTyton TLFX DS は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。黄色の 25 mm カット済みで、便利なはしごシステムにフォーマットされています。このカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒性が低い ケーブルレンジ: 38.1 mm → 1.2 mm 便利な収納ボックスで納品
仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:4.8mm●最大ケーブル径:9.5mm●シリーズ:TLFX DS●コード番号:225-9746 アズワン品番65-7435-32
1個
649,800 税込714,780
7日以内出荷

WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:G; H; J; K; L; O; Q; X; Y; Z●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:3.8mm●幅:5.6 mm●入数:200●印刷可能:なし●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC2●コード番号:408-4715 材質ポリアミド 長さ(mm)3 使用温度範囲(℃)-40~85 アズワン品番65-7394-88
1袋(200個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃/65%RH時) 使用流体空気、水、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐圧、耐候、耐寒
1巻
1,057 税込1,163
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。 材質フッ素樹脂(PFA) 使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと) 適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトカラープロテクター
RoHS
屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる 特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応 電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型 床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能 5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
仕様屋内外兼用 材質PVC
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

トーエイライトやわらかいフロート50E
抗菌・防藻加工やわらかで耐候性の高いEVAフロート。屋外利用でも割れにくい画期的なコースロープです。
材質EVA(抗菌・防藻加工) 質量(g)55 寸法(Φ×mm)50×250
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の金属のパンチングメタルに比べ軽量ですが、耐候性は劣ります。特に、屋外で使用された場合に、変形、変色、劣化等が起こる場合があります。
用途建築・構造物デザイン等のデザイン部材や、間仕切、フィルター、パネル等、さまざまな場面で利用されます 材質ポリ塩化ビニル(PVC) ピッチ(mm)23 配列並列 穴径(mm)角孔20
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DICプラスチックDICヘルメット MP
ガラス繊維に熱硬化性のポリエステル樹脂を含浸し強化したFRP樹脂。特に耐候性、耐熱性に優れ、安心してお使いいただけます。 NPアゴひも標準装着
用途飛来落下用 材質FRP樹脂 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし 質量(g)385 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×222×152
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 従来のフォームと比べ、柔軟で弾力性に優れ、耐候性・断熱性にも優れています。 食品衛生法・食品添加物等の基準をクリアしている、安全で汚染性のない発泡素材です。
厚さ(mm)5 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。 材質軟質塩化ビニール(PVC) 幅(mm)225 厚さ(mm)75 ブラック(黄色ライン入り) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)50
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修に便利です。 耐摩耗性に富み、耐折性にも優れていますので色が落ちたりしません。 テープは古紙パルプ配合率50%の再生紙を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。 はく離紙に切れ目が入っていますので、はがしやすく位置合わせに便利です。 耐候性、耐老化性に優れた粘着剤を使用しています。
用途背ばり、製本、補修、補強に。 パステルレモン 幅(mm)25 長さ(m)10 基材古紙パルプ配合率50%再生紙 粘着剤アクリル系 剥離紙ノンポリラミ紙 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
399 税込439
当日出荷

駐車場や車庫での接触事故を防止します。環境に配慮した再生樹脂を使用しています。耐候性、化学製品に強くコンクリートのように欠けることがありません。
材質再生プラスチック 耐荷重(t)2
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚手の綿素材です。強度・耐候性に優れています。
用途一般作業用ベルト。 寸法(mm)38×1200
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!。モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。フレネルレンズ採用。
材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS 保護構造IP23 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155 取付穴径(Φmm)6
1台
9,398 税込10,338
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様3方3巻縫製 材質ポリエステル 寸法(mm)1800×600 質量(g)82 取付け方法ポール用チチテープ(8ヵ所) 表示内容化学物質管理強調月間 生地厚(mm)0.12
1枚
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンゴムでできた輪ゴムのため、一般的な天然ゴムの輪ゴムより紫外線や熱に強く劣化しにくいです。ゴムアレルギーの心配も少なく、気になるゴムの臭いもありません。屋外でも劣化しにくく継続的に長期間使用できます。移行性:製品を汚染せず、長期間の結束・保管が可能で劣化の心配がありません。耐熱性:高温環境での使用が可能です。装飾性:透明感のある綺麗な色が華やかな装飾を実現します。耐候性、耐熱性に優れています。
用途結束用。 厚さ(mm)1.1 材質/仕上シリコーンゴム 質量(g)300 包装形態チャック付袋 番手#16 折径(mm)60 切り幅(mm)1.1
1袋(1640本)
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途活線作業。電気工事。 サイズフリー 仕様電気絶縁用(使用電圧7000V以下) トラスコ品番453-5588 材質EVAC樹脂 厚さ(mm)1.3 黄色 質量(g)840 使用電圧(V)7000以下 試験電圧(V/1分)20000 職業別シーン電気・設備工事
1着
29,980 税込32,978
3日以内出荷

渡部工業低圧絶縁衣
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途ハイブリッド車の点検作業などに使用します。低圧活線作業用です。 仕様定期自主検査/非対象品 材質ビニールレザークロス 厚さ(mm)0.58 黄色 使用電圧(V)電気絶縁用/直流750以下、交流300以下、ハイブリッド車用/直流750V以下 試験電圧(V/1分)3000 職業別シーン電気・設備工事
1着
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)