内面は白色ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に。
材質ポリエチレン(PE)
色イエロー
使用温度範囲(℃)-20~40
衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。
仕様25Aドレン付
材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
色イエロー
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)350
材質ポリエチレン
高さ(mm)236
質量(g)47
タイプ角型
ノズル長(mm)120
底面サイズ(mm)84×74
危険物の類別非危険物
関連キーワード