216件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)100 電圧DC12V/24V 線径(Φmm)0.18 被覆PVC 許容温度(℃)70
1巻(100m)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出) 導体最高許容温度(℃)80
1巻(6m)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(100m)ほか
5,590 税込6,149
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線です。
1巻(100m)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

トラ柄で注意喚起を強調。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質本体:ABS/シート:PVC 長さ(m)1 寸法(幅W×高さH)(mm)30×8 本体質量(g)101 内寸(幅W×高さH)(mm)幅12.5 × 高さ5.5 色(本体)黄/黒
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

トラ柄で注意喚起を強調。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質本体:ABS/シート:PVC 長さ(m)1 寸法(幅W×高さH)(mm)68.5×16.5 本体質量(g)355 内寸(幅W×高さH)(mm)幅30 × 高さ13 色(本体)黄/黒
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷

コードなどのたばね、整理に便利。手軽に使えます。
赤、青、黄、緑、黒 長さ(cm)12 適合径(Φmm)【たばねる対象物】~約25
1セット(50本)
169 税込186
翌々日出荷

トラ柄で注意喚起を強調。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質本体:ABS/シート:PVC 長さ(m)1 寸法(幅W×高さH)(mm)49.4×11.5 本体質量(g)223 内寸(幅W×高さH)(mm)幅25.4 × 高さ8.2 色(本体)黄/黒
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1x SATA電源プラグ - 2x SATA電源レセプタクル
用途電源ユニットへの接続を追加する安価なソリューション レッド/ブラック/イエロー/グレイ 質量(g)21 ケーブル長(m)0.152 コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス×2 - SATA電源[15ピン]オス ケーブル長(cm)15.2 変換タイプメス - オス コネクタ1SATA電源[15ピン]×2 コネクタ2SATA電源[15ピン]
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ A-1型 ブラックリング。プラスチックレンズ。
用途24V サイドマーカーランプ
1個
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

たっぷり着ることができるので肌寒い時の保温対策など、様々なシーンで活躍するアイテムです。機能性・デザイン性バツグンのウィンドブレーカー!
機能撥水・防風 素材ポリエステル100%
1枚
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

たっぷり着ることができるので肌寒い時の保温対策など、様々なシーンで活躍するアイテムです。機能性・デザイン性バツグンのウィンドブレーカー!
機能撥水・防風 素材ポリエステル100%
1枚
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1x SATAプラグ 1x ペリフェラル電源(大4ピン) メス コネクタ ケーブル長さ30cm
長さ(mm)300 レッド/ブラック/イエロー 高さ(mm)8 質量(g)16 湿度(%RH)40~60 コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス 保存温度(℃)24~25 製品幅(mm)30 動作温度(℃)20~80 ケーブル長(cm)30.5 オス形状SATA電源[15ピン] メス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) 変換タイプメス - オス コネクタ1ペリフェラル(大4ピン) コネクタ2SATA15ピン
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです 立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます 乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます
材質66ナイロン 特性耐候 使用温度範囲(℃)-40~85 厚さT(mm)1.3 幅A(mm)7.4
1袋(50本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ。配線の色分けに役立つブラックのPVC被覆材。長めの接続距離に対応する10mケーブル長。ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ。信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ。高品質24AWG銅線
用途高速イーサネットネットワーク用に設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)350
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適。
レッド/ブラック/ホワイト/イエロー/グリーン/ブルー コネクタ形状メイン電源コネクタ(24ピン) メス - メイン電源コネクタ(24ピン) オス ケーブル長(cm)30 変換タイプメス - オス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

電源ユニットのATX12Vコネクタ (4ピン) を延長します。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。 一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。 AWG18線を使用し大電流でも発熱しません。
ケーブル長(cm)30 コネクタ形状電源ユニット側: ATX12Vコネクタ (4ピン) メス 、マザーボード側: ATX12Vコネクタ (4ピン) オス 変換タイプオス - メス コネクタ1ATX12Vコネクタ (4ピン) コネクタ2ATX12Vコネクタ (4ピン)
1本
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途シールドでのLAN配線。 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 種類シールド 使用温度範囲(℃)-10~60 規格ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠 プラグタイプRJ45 ケーブル径(Φmm)6.1 カテゴリー6A/6
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

変換名人SATAケーブル
SATA(7ピン+15ピン)を延長するケーブルです。 手持ちのケーブルの長さが不足している時などに便利です。 配線にゆとりのある50cmです。
イエロー/ブラック/レッド 質量(g)44 ケーブル長(m)約0.5 コネクタ形状SATA(7ピン+15ピン オス) - SATA(7ピン+15ピン オス) ケーブル長(cm)約50 変換タイプオス-オス コネクタ1SATA7ピン/15ピン一体型 コネクタ2SATA7ピン/15ピン一体型
1個
829 税込912
当日出荷

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。 材質軟質塩化ビニール(PVC) 幅(mm)225 厚さ(mm)75 ブラック(黄色ライン入り) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)50
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ 配線の色分けに役立つブラックのPVC被覆材 ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ 信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ 高品質24AWG銅線
用途高速イーサネットネットワーク用に設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続 シールドUTPケーブル ケーブル長(cm)50 コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)350
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ。配線の色分けに役立つブラックのPVC被覆材。長めの接続距離に対応する7mケーブル長。ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ。信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ。高品質24AWG銅線
用途高速イーサネットネットワーク用に設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)350
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)CAT6A/CAT6 シールドパッチコード
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
用途シールドでのLAN配線 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 質量(g)140 種類シールド 使用温度範囲(℃)-10~60 全長(m)2.5 プラグRJ45 ケーブルスタンダード 端子対数26AWG4対 結線T568B ケーブル径(Φmm)6.1 ケーブル形状スタンダード カテゴリー6A/6
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEDソフトモールNEOに24V専用100mmサイズがラインナップ!!。ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!。超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。
全長(mm)100 寸法(幅W×厚さ)(mm)10×3 定格電流(mA)約30 配線方式赤線(+) 黒線(-) 防水性IP X7相当
1個
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

好評発売中のフォグランプシリーズに車輌の発売当初から要望が多かったVストローム250SX用が登場!スリムな車輌のイメージを損なうことなく、自然な位置にフォグランプが来るように設計。フォグランプの発色もホワイトとイエローの2色で設定。ドレスアップ効果も高い実用的アイテム。本体に加えフォグランプスイッチや配線など取付に必要な部品をキットにした専用品。
用途ステー:スチール製ブラック仕上げ 適合車種V-STROM250SX 23y-
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個のSATA電源プラグ 2個のSATA電源レセプタクル 2.5および3.5インチSATA HDDに対応
用途コンピュータの電源にSATA電源接続を追加 長さ(mm)152 レッド/ブラック/イエロー 質量(g)25 ケーブル長(m)0.152 コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス×2 - SATA電源[15ピン]オス ケーブル長(cm)15.2 コネクタASATA電源[15ピン] コネクタBSATA電源[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
799 税込879
翌々日出荷

セーフラン安全用品3槽ケーブルプロテクター
露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約10kgで安定感があります。黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。 質量(kg)約10 耐荷重(t)約4.5 溝数3 厚さ(mm)75 幅(mm)504 材質本体:PVC フラップ:ゴム 長さ(mm)880(連結部含930) 黄×黒 内容1台 関連資料図面(0.96MB)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約4.2kgで安定感があります。黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。 黄×黒 耐荷重(t)約4 内容1台 長さ(mm)1006(連結部含1026) 溝数2 厚さ(mm)49 材質本体:PVC フラップ:TPU 質量(kg)約4.2 幅(mm)253 関連資料図面(0.4MB)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

セーフラン安全用品5槽ケーブルプロテクター
露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約8.6kgで安定感があります。黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。 質量(kg)約8.6 長さ(mm)880(連結部含930) 耐荷重(t)約4.5 溝数5 黄×黒 内容1台 厚さ(mm)50 材質本体:PVC フラップ:TPU 幅(mm)500 関連資料図面(2.3MB)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

装着に必要な部品が全てセットになっているフォグランプKITに新たにカワサキ W230/メグロS1用が登場!小柄な車体にスモールタイプLEDフォグランプが違和感なく収まります。夜間走行で補助ライトにもなるホワイト発光、霧の中での走行時に頼りになるイエロー発光の2カラーを設定!好みや、普段の走行に合わせてお選びください。スモールタイプLEDフォグランプ、フォグランプスイッチ、取付ステー、分岐配線/延長配線が付属。
車種メグロS1/W230(25y-) 材質(ステー)スチール製ブラック
1セット
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品ケーブルマット1200x400mm
ケーブルにかぶせるだけで、歩行者もケーブルも保護します。落ち着いた色味でオフィス、会場など様々なシーンにマッチ!。糊残りなどがなく使用箇所を移動できて便利です。
用途ケーブル類による転倒を対策、配線保護に。 材質表面:ナイロン 裏面:NBR 寸法(mm)約1200×400 質量(kg)約1.95
1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セーフラン安全用品室内用ケーブルプロテクター
露出ケーブルによるひっかけ、転倒、つまずき防止に効果を発揮するケーブルプロテクター。必要な長さにカットしてご使用ください。黄色のラインが入り視認性向上!
用途配線カバーとしてつまずき防止やケーブル保護に。 材質PVC 黒+黄色ライン 長さ(m)9
1巻
14,980 税込16,478
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途シールドでのLAN配線。 仕様ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 種類シールド 使用温度範囲(℃)-10~60 規格6A/6 ケーブル外径(Φmm)6.1 プラグタイプRJ45
1箱(10本)
93,980 税込103,378
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

幅(mm)2398 材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上 質量(kg)28 高さ(mm)1170 奥行(mm)32 材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板 材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付
1台
189,800 税込208,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

幅(mm)1398 材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上 質量(kg)15.3 高さ(mm)1170 奥行(mm)32 材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板 材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付
1台
99,980 税込109,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

幅(mm)2798 材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上 質量(kg)26.8 高さ(mm)1040 奥行(mm)32 材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板 材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付
1台
199,800 税込219,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

幅(mm)1398 材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上 質量(kg)13.4 高さ(mm)1040 奥行(mm)32 材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板 材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付
1台
95,980 税込105,578
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

幅(mm)2798 材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上 質量(kg)20 高さ(mm)850 奥行(mm)32 材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板 材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付
1台
149,800 税込164,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

幅(mm)1398 材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上 質量(kg)10 高さ(mm)850 奥行(mm)32 材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板 材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付
1台
69,980 税込76,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)