防寒手袋 ダイローブ102-55ダイヤゴム
防寒手袋 ダイローブ102-55ダイヤゴム当日出荷
ダイローブ防寒手袋のスタンダードの55cmタイプ -60℃でも柔らかい、極寒地帯向け。
粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
インナーは「ボア+起毛アクリル」でダイローブで最もリッチな仕上がり。
インナーと樹脂がピッタリ接着されているので、重作業用ながら高い作業性能をキープ、長時間作業もこなしやすい。
完全防水も備えているので水場のハードワークにお勧め。
1本1本縫製しているので高いクオリティを維持、作業に対する安心感をお届けします。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途特殊配合のポリウレタンを使用しているため-60℃でも固くならないことから、低温下での土木作業や冬場の雪かき等の一般作業に適しています。
冷蔵・冷凍庫内の作業、極寒地での作業に適します。
完全防水仕様のため、厳寒地での海釣りや川釣りにも最適です。サイズLトラスコ品番721-8991種別防寒手袋材質表:ポリウレタン、裏:綿、インナー:ボア、起毛アクリル厚さ(mm)2.8色イエロー入数(双)1口径(Φmm)袖口160機能防寒・耐油・高耐久・完全防水・粒状滑り止め全長(cm)55中指長(cm)8.9手の平幅(cm)13.1RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性耐油