4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 最高使用圧力(MPa)1.5 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10.7 材質PVC 使用温度範囲(℃)-40~60 常用圧力(MPa)0.8 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 特性耐キンク性/柔軟性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途高圧釘打ち機など高圧のエアツールを使用する際に 材質ホース:特殊エラストマー スカイブルー/ライトイエロー/ライトグレー/シルバー 使用温度範囲(℃)マイナス5~60 最高使用圧力(MPa)3 最小曲げ半径(mm)18 使用ホースロータリーカプラ(ホースねじれ解消)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)