大型ホーンで大音量105dB(at 1m)
低音から高音まで広音域で、クリアな音質。
音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。
防滴構造のため、屋外でも使用できます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)
保護構造IP23
外径(Φmm)162
引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300
音圧レベル(dB)最大105(at 1m)
公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3
外部接点容量(mA)10以上
接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)
再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。
音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。
約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。
テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)
閃光数(min-1[回/分])115±15
音圧レベル(dB)最大90(at 1m)
再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)
接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
ガラス・刃物等からの切り裂きに強い。PUコートで強力滑り止め。柔軟仕上げで作業性アップ。カットレベルEN388:2016レベル3、TDMレベルC。ロング袖タイプ。従来の手袋よりも袖口を8cm長くしました。様々な業種、多用途でより安全により快適に作業していただけます。
材質ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン
ゲージ数13
米国の防爆認証を取得したスポット光タイプの高性能LEDヘッドライト。最先端のC4LED技術により従来モデル比約3倍の大幅パワーアップ。このサイズにして最長照射距離190mを達成しました。点灯モードは「高150Lumen」、「中100Lumen」、「低45Lumen」の3パターンを用途に応じて使い分けます。充分に明るい「低」モードでは約30時間の連続点灯が可能です。また、電池切れが近くなると反射板下縁にある赤色LEDが点滅してお知らせいたます。ライトヘッドは上下に90度の角度調整が可能。ヘルメット用のゴムストラップも付属していますので、ヘルメットにもガイド無しで安定して固定することができます。2mの落下試験にも合格。雨の中での使用にも安心の防敵構造となっています。※ヘッドストラップのデザインは予告なく変更となる場合があります。
色イエロー
アズワン品番62-2931-19
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP67(正方向取付け時)です。
幅(mm)156
引出し線長さ(mm)400
音色無
Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP67(正方向取付け時)です。
幅(mm)156
引出し線長さ(mm)400
取付径(Φmm)120
音色無
ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています。取り外し可能なポケットクリップ付き。SGS認証適合品。ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G。Class III T-Class: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:ポリマー樹脂、レンズ:ポリカーボネート
色イエロー
質量(g)53.9(電池含)
使用電池単4×2本(付属)
耐衝撃性2m
サイズ(mm)20×150
明るさ(Lm)105(固定)
防水性IPX7(水深1m:30分)
照射距離(m)39
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類白色LED球
連続点灯時間(時間)2.25
1個(1個)
¥8,920
税込¥9,812
翌日出荷
最大480Mbpsの高速データ転送をサポート
スマートE-Markerチップ内蔵し充電効率の向上や発熱低減を実現
絡みにくく優しい手触りのシルキーケーブル
スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応
<対応デバイス>
モバイル
【Apple】iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XS/XS Max/XR/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus/iPhone 7/7 Plus/iPhone 6/6 Plus
タブレット
【Apple】iPad Pro 9.7インチ/iPad Pro 10.5インチ/iPad Pro 12.9インチ 第1世代/iPad Pro 12.9インチ 第1、第2世代/iPad mini 5/iPad mini 4
その他
AirPods/AirPods Pro など
用途iPhoneやiPadの充電、データ転送などに。Type-C タイプC ライトニング Lightning データ転送 PD 高耐久 充電 通信 ケーブル 100cm
付属品結束バンド
質量(g)60
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状Type-C to Lightning
ケーブル径(Φmm)4.2
ケーブル種類やわらか/シリコン/耐久性
適合用途データ転送・充電用
スリムCat6ケーブル:密集した環境での配線を簡素化するスリムタイプの有線LANケーブル。標準的なCat6ケーブルに比べ直径が36%細く、優れた柔軟性を実現。最大100WまでのPoE++(Power over Ethernet)に対応。低近端クロストーク(NEXT)およびリターンロス(RL)を実現。高品質構造:引っかかりを防ぐスナッグレス仕様の50ミクロン金めっき端子が精密にフィットし、信号損失を最小限に抑えるスリムタイプのCat6イーサネットケーブル。28AWGの純銅線により、安定した電力供給と通信性能を実現。低煙ゼロハロゲン(LSZH)ジャケットを採用し、狭いスペースでの配線にも柔軟に対応。安全性と信頼性:ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠し、Cat6性能を提供するスリムタイプのCat6 UTPケーブル。密閉空間や換気の悪い場所でも安全なLSZH被覆を採用し、燃焼時の有毒ガス発生を低減。PoE++規格はIEEE 802.3bt Type 4に準拠
用途高密度ネットワーククローゼットやケーブル管理パネルに適したカテゴリ6ネットワークケーブル。スリムタイプのCat6ケーブルがトラブルシューティング時のアクセス性を向上させ、デバイス間のエアフローも改善。IPカメラや会議室用カメラなど、PoE対応デバイスへ安定した接続を提供
ケーブル外径(Φmm)3.6
RoHS指令(10物質対応)対応
導体数4ペアUTP
スマートフォン用ストラップとしても、充電ケーブルとしても使える便利な2in1仕様のUSBケーブルショルダーストラップです。調節可能な丸ひもタイプで長時間使用しても肩が痛くなりにくく、普段使いはもちろん、仕事や旅行でも活躍します。USB Type-C(TM)に対応し、最大60W(20V/3A)の送電が可能。外出先でも快適に使用できます。
用途スマートフォン用ショルダーストラップとしても、充電ケーブルとしても使える便利な2in1仕様のUSBケーブルショルダーストラップです。 。ストラップとして使用すると、スマートフォンを肩から掛けられ、バッグやポケットから取り出さなくてもすぐに操作できます。 。両手があいて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。 。長時間掛けていても肩が痛くなりにくい径8mmの丸ひもを使用しています。 。ストラップは最長1500mmまでお好みの長さに調節できます。 。充電ケーブルとして使用する際は、モバイルバッテリーなどに接続することでどこでも充電が可能です。 。お出かけや出張などの外出時に、ストラップと充電ケーブルを2つ持ち歩く必要がなく、荷物を軽量化できます。 。新規格のUSB Type-C(TM)コネクターは、裏表に関係なくケーブルを挿し込めます。 。最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。 。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用できます。 。ストラップホールシートはスマートフォンやケースを傷つけにくい柔らかい素材を使用しています。 。※USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・モバイルバッテリー・AC充電器などにのみ対応しています。 。※ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。 。※ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるもので、幅12mm・高さ6mm以上開口しているものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。 。※耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。※本製品は防水構造ではありません。雨天時や水がかかるところで使用しないでください。 。※本製品にはAC充電器は付属していません。
セット内容USBケーブルショルダーストラップ、ストラップホールシート1口タイプ1枚
材質ショルダーストラップ:ポリエステル・亜鉛合金、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金
規格USB2.0規格正規認証品
耐荷重(kg)約2.5まで ※機器本体は250g以下のものをご使用ください。
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ
対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、AC充電器、モバイルバッテリーなど
材質(プラグ)金メッキピン
サイズ(mm)ショルダーストラップ:全長約1500(※コネクター含まず)、ストラップホールシート:W65×D0.6×H53
電圧×電流(VA)最大20/3(60W)
ケーブル太さ(mm)径約8
シールド形状2重シールド
USBUSB Power Delivery対応:○
撮ったその場で簡単にプリントができ、スマートフォンで撮影した写真も専用アプリを介してプリントできる2-in-1モデル。プリント方式は昇華型熱転写方式を採用しており、インクとプリント用紙が一体となった専用インクカートリッジを使用。出力プリントサイズはMini Shot 3(76×76mm)。コダック独自の4PASSテクノロジーを搭載し、イエロー、マゼンタ、シアン、保護層の4層を順番に重ねて印刷することで、より豊かな色彩表現を実現しています。カメラ本体での撮影はもちろん、スマートフォンで撮影した写真もプリントすることができ、日常のあらゆるシーンや、誕生日や記念日、卒業祝いなど、大切な方へのギフトとして活用いただけます。デジタルとアナログの利点を融合した革新的なインスタントカメラです。【フレキシブルなプリントスタイル】。フチありとフチなしプリントを用途に応じて選択可能。【プレビュー機能で安心撮影】。撮影した画像をLCD画面で確認可能。プリント前の画像確認で失敗を防止。【スマートフォン連携】。アプリで簡単操作、スマートフォン内の画像を直接プリント。【セルフィーミラー搭載】。フロントパネルに高精度ミラーを搭載。最適な距離感でセルフポートレートを撮影。【簡単メンテナンス】。ワンタッチで交換できるインクカートリッジ。【USBタイプC充電】。外出先でも手軽に充電可能。
仕様Bluetooth接続、オートホワイトバランス、フラッシュ(ON/OFF/オート)、セルフタイマー、セルフィーミラー、専用アプリ対応
付属品インクカートリッジ(8枚)、ハンドストラップ、取扱説明書
寸法(mm)(プリントサイズ)76×76
質量(g)370
本体寸法(mm)約134.0×104.0×30
解像度1300万画素
撮影範囲オート(30cm~ ∞)
印刷速度(1枚あたり)約60秒
バッテリー容量(mAh)900
画面サイズ1.7インチ LCD
印刷方式4PASS(昇華型プリント)
ISO感度設定Auto(ISO100~1600)
撮ったその場で簡単にプリントができ、スマートフォンで撮影した写真も専用アプリを介してプリントできる2-in-1モデル。プリント方式は昇華型熱転写方式を採用しており、インクとプリント用紙が一体となった専用インクカートリッジを使用。出力プリントサイズはMini Shot 3(76×76mm)。コダック独自の4PASSテクノロジーを搭載し、イエロー、マゼンタ、シアン、保護層の4層を順番に重ねて印刷することで、より豊かな色彩表現を実現しています。カメラ本体での撮影はもちろん、スマートフォンで撮影した写真もプリントすることができ、日常のあらゆるシーンや、誕生日や記念日、卒業祝いなど、大切な方へのギフトとして活用いただけます。デジタルとアナログの利点を融合した革新的なインスタントカメラです。【フレキシブルなプリントスタイル】。フチありとフチなしプリントを用途に応じて選択可能。【プレビュー機能で安心撮影】。撮影した画像をLCD画面で確認可能。プリント前の画像確認で失敗を防止。【スマートフォン連携】。アプリで簡単操作、スマートフォン内の画像を直接プリント。【セルフィーミラー搭載】。フロントパネルに高精度ミラーを搭載。最適な距離感でセルフポートレートを撮影。【簡単メンテナンス】。ワンタッチで交換できるインクカートリッジ。【USBタイプC充電】。外出先でも手軽に充電可能。
仕様Bluetooth接続、オートホワイトバランス、フラッシュ(ON/OFF/オート)、セルフタイマー、セルフィーミラー、専用アプリ対応
付属品インクカートリッジ(8枚)、ハンドストラップ、取扱説明書
寸法(mm)(プリントサイズ)76×76
質量(g)386
本体寸法(mm)約137×105×46
解像度1300万画素
撮影範囲オート(30cm~ ∞)
印刷速度(1枚あたり)約60秒
バッテリー容量(mAh)900
画面サイズ1.7インチ LCD
印刷方式4PASS(昇華型プリント)
ISO感度設定Auto(ISO100~1600)
撮ったその場で簡単にプリントができ、スマートフォンで撮影した写真も専用アプリを介してプリントできる2-in-1モデル。プリント方式は昇華型熱転写方式を採用しており、インクとプリント用紙が一体となった専用インクカートリッジを使用。出力プリントサイズはMini Shot 2(54×86mm)。コダック独自の4PASSテクノロジーを搭載し、イエロー、マゼンタ、シアン、保護層の4層を順番に重ねて印刷することで、より豊かな色彩表現を実現しています。カメラ本体での撮影はもちろん、スマートフォンで撮影した写真もプリントすることができ、日常のあらゆるシーンや、誕生日や記念日、卒業祝いなど、大切な方へのギフトとして活用いただけます。デジタルとアナログの利点を融合した革新的なインスタントカメラです。【フレキシブルなプリントスタイル】。フチありとフチなしプリントを用途に応じて選択可能。【プレビュー機能で安心撮影】。撮影した画像をLCD画面で確認可能。プリント前の画像確認で失敗を防止。【スマートフォン連携】。アプリで簡単操作、スマートフォン内の画像を直接プリント。【セルフィーミラー搭載】。フロントパネルに高精度ミラーを搭載。最適な距離感でセルフポートレートを撮影。【簡単メンテナンス】。ワンタッチで交換できるインクカートリッジ。【USBタイプC充電】。外出先でも手軽に充電可能。
仕様Bluetooth接続、オートホワイトバランス、フラッシュ(ON/OFF/オート)、セルフタイマー、セルフィーミラー、専用アプリ対応
付属品インクカートリッジ(8枚)、ハンドストラップ、取扱説明書
寸法(mm)(プリントサイズ)54×86
質量(g)285
本体寸法(mm)約141×81×43
解像度1300万画素
撮影範囲オート(30cm~ ∞)
印刷速度(1枚あたり)約60秒
バッテリー容量(mAh)700
画面サイズ1.7インチ LCD
印刷方式4PASS(昇華型プリント)
ISO感度設定Auto(ISO100~1600)
撮ったその場で簡単にプリントができ、スマートフォンで撮影した写真も専用アプリを介してプリントできる2-in-1モデル。プリント方式は昇華型熱転写方式を採用しており、インクとプリント用紙が一体となった専用インクカートリッジを使用。出力プリントサイズはMini Shot 2(54×86mm)。コダック独自の4PASSテクノロジーを搭載し、イエロー、マゼンタ、シアン、保護層の4層を順番に重ねて印刷することで、より豊かな色彩表現を実現しています。カメラ本体での撮影はもちろん、スマートフォンで撮影した写真もプリントすることができ、日常のあらゆるシーンや、誕生日や記念日、卒業祝いなど、大切な方へのギフトとして活用いただけます。デジタルとアナログの利点を融合した革新的なインスタントカメラです。【フレキシブルなプリントスタイル】。フチありとフチなしプリントを用途に応じて選択可能。【プレビュー機能で安心撮影】。撮影した画像をLCD画面で確認可能。プリント前の画像確認で失敗を防止。【スマートフォン連携】。アプリで簡単操作、スマートフォン内の画像を直接プリント。【セルフィーミラー搭載】。フロントパネルに高精度ミラーを搭載。最適な距離感でセルフポートレートを撮影。【簡単メンテナンス】。ワンタッチで交換できるインクカートリッジ。【USBタイプC充電】。外出先でも手軽に充電可能。
仕様Bluetooth接続、オートホワイトバランス、フラッシュ(ON/OFF/オート)、セルフタイマー、セルフィーミラー、専用アプリ対応
付属品インクカートリッジ(8枚)、ハンドストラップ、取扱説明書
寸法(mm)(プリントサイズ)54×86
質量(g)255
本体寸法(mm)約132.4×78.2×25.8
解像度1300万画素
撮影範囲オート(30cm~ ∞)
印刷速度(1枚あたり)約60秒
バッテリー容量(mAh)700
画面サイズ1.7インチ LCD
印刷方式4PASS(昇華型プリント)
ISO感度設定Auto(ISO100~1600)
片側3.5gの極小設計で耳から飛び出さない。ディープフィット設計による高い遮音性を実現。マルチポイント追加でさらに便利になりました
付属品充電ケース・final TYPE E 完全ワイヤレス専用仕様 SS/S/Mサイズ・USB タイプC充電用ケーブル
色LEMMON
充電時間イヤホン本体:約1.5時間 ケース:約2時間
連続再生時間【音楽】イヤホン本体:最大5時間 ケース込み:最大20時間
防水性IPX4
1台
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
色イエロー/ウォームブラック
グリーン購入法適合
Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP70(正方向取付け時)です。
幅(mm)156
質量(kg)1.2
色黄
高さ(mm)219
消費電力(W)7
引出し線長さ(mm)400
取付径(Φmm)140
音色無
定格制御電源電圧(V)24 DC
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP72(正方向取付け時)です。
幅(mm)156
質量(kg)1.2
色黄
高さ(mm)219
消費電力(W)10
引出し線長さ(mm)400
取付径(Φmm)140
音色無
定格制御電源電圧(V)48 DC
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP68(正方向取付け時)です。
幅(mm)156
質量(kg)1.6
色黄
高さ(mm)244
消費電力(W)12
引出し線長さ(mm)400
取付径(Φmm)140
音色無
定格制御電源電圧(V)200 AC
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
ミーティングチェア チェダーC。回転脚ハイタイプ、背クッション、肘付タイプ。バリエーション豊かなタイプとカラーの組み合わせが軽やかなミーティング空間を演出します。座る姿勢の変化にフィットする背形状は、パソコン作業など通常の着座姿勢時は背カーブが腰部をしっかりサポートし、。考え事やプレゼンテーションを見聞きする後傾姿勢時は大きめの背シェルが背全体を包み込むようにフィットします。
材質背・座:樹脂成型品、肘:樹脂成型品、フレーム:スチールパイプ、塗装、背・座クッション:ウレタンフォーム、布張り、脚:スチールパイプ、クロムメッキ、ナイロン双輪キャスター、フットリング:スチールパイプ、クロムメッキ
質量(kg)13.3
タイプ【座高】ハイタイプ
背もたれクッション
肘掛肘付
機能座上下
座面高さ(mm)515~702
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)459×440
外寸法・幅(mm)666
外寸法・高さ(mm)932
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.09MB)
外寸法・奥行(mm)634
脚の種類回転脚
ミーティングチェア チェダーC。回転脚ハイタイプ、背ヌード、肘付タイプ。バリエーション豊かなタイプとカラーの組み合わせが軽やかなミーティング空間を演出します。座る姿勢の変化にフィットする背形状は、パソコン作業など通常の着座姿勢時は背カーブが腰部をしっかりサポートし、。考え事やプレゼンテーションを見聞きする後傾姿勢時は大きめの背シェルが背全体を包み込むようにフィットします。
材質背・座:樹脂成型品、肘:樹脂成型品、フレーム:スチールパイプ、塗装、座クッション:ウレタンフォーム、布張り、脚:スチールパイプ、クロムメッキ、ナイロン双輪キャスター、フットリング:スチールパイプ、クロムメッキ
質量(kg)13.1
タイプ【座高】ハイタイプ
背もたれヌード
肘掛肘付
機能座上下
座面高さ(mm)515~702
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)459×440
外寸法・幅(mm)666
外寸法・高さ(mm)930
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.09MB)
外寸法・奥行(mm)634
脚の種類回転脚
ミーティングチェア チェダーC。回転脚ハイタイプ、背ヌード、肘なしタイプ。バリエーション豊かなタイプとカラーの組み合わせが軽やかなミーティング空間を演出します。座る姿勢の変化にフィットする背形状は、パソコン作業など通常の着座姿勢時は背カーブが腰部をしっかりサポートし、。考え事やプレゼンテーションを見聞きする後傾姿勢時は大きめの背シェルが背全体を包み込むようにフィットします。
材質背・座:樹脂成型品、フレーム:スチールパイプ、塗装、座クッション:ウレタンフォーム、布張り、脚:スチールパイプ、クロムメッキ、ナイロン双輪キャスター、フットリング:スチールパイプ、クロムメッキ
質量(kg)12.8
タイプ【座高】ハイタイプ
背もたれヌード
肘掛肘なし
機能座上下
座面高さ(mm)515~702
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)459×440
外寸法・幅(mm)666
外寸法・高さ(mm)930
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.09MB)
外寸法・奥行(mm)634
脚の種類回転脚
ミーティングチェア チェダーC。回転脚ハイタイプ、背クッション、肘なしタイプ。バリエーション豊かなタイプとカラーの組み合わせが軽やかなミーティング空間を演出します。座る姿勢の変化にフィットする背形状は、パソコン作業など通常の着座姿勢時は背カーブが腰部をしっかりサポートし、。考え事やプレゼンテーションを見聞きする後傾姿勢時は大きめの背シェルが背全体を包み込むようにフィットします。
材質背・座:樹脂成型品、フレーム:スチールパイプ、塗装、背・座クッション:ウレタンフォーム、布張り、脚:スチールパイプ、クロムメッキ、ナイロン双輪キャスター、フットリング:スチールパイプ、クロムメッキ
質量(kg)13
タイプ【座高】ハイタイプ
背もたれクッション
肘掛肘なし
機能座上下
座面高さ(mm)515~702
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)459×440
外寸法・幅(mm)666
外寸法・高さ(mm)932
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.09MB)
外寸法・奥行(mm)634
脚の種類回転脚
ミーティングチェア チェダーC。ビニルレザー張り、回転脚ハイタイプ、背ヌード、肘付タイプ。ビニルレザー張りは防汚、耐アルコール、耐次亜塩素酸仕様です。バリエーション豊かなタイプとカラーの組み合わせが軽やかなミーティング空間を演出します。座る姿勢の変化にフィットする背形状は、パソコン作業など通常の着座姿勢時は背カーブが腰部をしっかりサポートし、。考え事やプレゼンテーションを見聞きする後傾姿勢時は大きめの背シェルが背全体を包み込むようにフィットします。
材質背・座:樹脂成型品、肘:樹脂成型品、フレーム:スチールパイプ、塗装、座クッション:ウレタンフォーム、ビニルレザー張り、脚:スチールパイプ、クロムメッキ、ナイロン双輪キャスター、フットリング:スチールパイプ、クロムメッキ
質量(kg)13.1
タイプ【座高】ハイタイプ
背もたれヌード
肘掛肘付
機能座上下
座面高さ(mm)515~702
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)459×440
外寸法・幅(mm)666
外寸法・高さ(mm)930
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.09MB)
外寸法・奥行(mm)634
脚の種類回転脚
ミーティングチェア チェダーC。ビニルレザー張り、回転脚ハイタイプ、背ヌード、肘なしタイプ。ビニルレザー張りは防汚、耐アルコール、耐次亜塩素酸仕様です。バリエーション豊かなタイプとカラーの組み合わせが軽やかなミーティング空間を演出します。座る姿勢の変化にフィットする背形状は、パソコン作業など通常の着座姿勢時は背カーブが腰部をしっかりサポートし、。考え事やプレゼンテーションを見聞きする後傾姿勢時は大きめの背シェルが背全体を包み込むようにフィットします。
材質背・座:樹脂成型品、フレーム:スチールパイプ、塗装、座クッション:ウレタンフォーム、ビニルレザー張り、脚:スチールパイプ、クロムメッキ、ナイロン双輪キャスター、フットリング:スチールパイプ、クロムメッキ
質量(kg)12.8
タイプ【座高】ハイタイプ
背もたれヌード
肘掛肘なし
機能座上下
座面高さ(mm)515~702
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)459×440
外寸法・幅(mm)666
外寸法・高さ(mm)930
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.09MB)
外寸法・奥行(mm)634
脚の種類回転脚
ミーティングチェア チェダーC。回転脚、背ヌード、肘付タイプ。バリエーション豊かなタイプとカラーの組み合わせが軽やかなミーティング空間を演出します。座る姿勢の変化にフィットする背形状は、パソコン作業など通常の着座姿勢時は背カーブが腰部をしっかりサポートし、。考え事やプレゼンテーションを見聞きする後傾姿勢時は大きめの背シェルが背全体を包み込むようにフィットします。
材質背・座:樹脂成型品、肘:樹脂成型品、フレーム:スチールパイプ、塗装、座クッション:ウレタンフォーム、布張り、脚:スチールパイプ、クロムメッキ、ナイロン双輪キャスター
質量(kg)10.5
タイプ【座高】標準
背もたれヌード
肘掛肘付
機能座上下
座面高さ(mm)412-512
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)459×440
外寸法・幅(mm)666
外寸法・高さ(mm)827
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.09MB)
外寸法・奥行(mm)634
脚の種類回転脚
ミーティングチェア チェダーC。回転脚、背クッション、肘付タイプ。バリエーション豊かなタイプとカラーの組み合わせが軽やかなミーティング空間を演出します。座る姿勢の変化にフィットする背形状は、パソコン作業など通常の着座姿勢時は背カーブが腰部をしっかりサポートし、。考え事やプレゼンテーションを見聞きする後傾姿勢時は大きめの背シェルが背全体を包み込むようにフィットします。
材質背・座:樹脂成型品、肘:樹脂成型品、フレーム:スチールパイプ、塗装、背・座クッション:ウレタンフォーム、布張り、脚:スチールパイプ、クロムメッキ、ナイロン双輪キャスター
質量(kg)10.7
タイプ【座高】標準
背もたれクッション
肘掛肘付
機能座上下
座面高さ(mm)412-512
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)459×440
外寸法・幅(mm)666
外寸法・高さ(mm)829
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.09MB)
外寸法・奥行(mm)634
脚の種類回転脚
ミーティングチェア チェダーC。回転脚、背クッション、肘なしタイプ。バリエーション豊かなタイプとカラーの組み合わせが軽やかなミーティング空間を演出します。座る姿勢の変化にフィットする背形状は、パソコン作業など通常の着座姿勢時は背カーブが腰部をしっかりサポートし、。考え事やプレゼンテーションを見聞きする後傾姿勢時は大きめの背シェルが背全体を包み込むようにフィットします。
材質背・座:樹脂成型品、フレーム:スチールパイプ、塗装、背・座クッション:ウレタンフォーム、布張り、脚:スチールパイプ、クロムメッキ、ナイロン双輪キャスター
質量(kg)10.4
タイプ【座高】標準
背もたれクッション
肘掛肘なし
機能座上下
座面高さ(mm)412-512
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)459×440
外寸法・幅(mm)666
外寸法・高さ(mm)829
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.09MB)
外寸法・奥行(mm)634
脚の種類回転脚
ミーティングチェア チェダーC。回転脚、背ヌード、肘なしタイプ。バリエーション豊かなタイプとカラーの組み合わせが軽やかなミーティング空間を演出します。座る姿勢の変化にフィットする背形状は、パソコン作業など通常の着座姿勢時は背カーブが腰部をしっかりサポートし、。考え事やプレゼンテーションを見聞きする後傾姿勢時は大きめの背シェルが背全体を包み込むようにフィットします。
材質背・座:樹脂成型品、フレーム:スチールパイプ、塗装、座クッション:ウレタンフォーム、布張り、脚:スチールパイプ、クロムメッキ、ナイロン双輪キャスター
質量(kg)10.2
タイプ【座高】標準
背もたれヌード
肘掛肘なし
機能座上下
座面高さ(mm)412-512
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)459×440
外寸法・幅(mm)666
外寸法・高さ(mm)827
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.09MB)
外寸法・奥行(mm)634
脚の種類回転脚
ミーティングチェア チェダーC。ビニルレザー張り、キャスター脚、背ヌード、肘なしタイプ。ビニルレザー張りは防汚、耐アルコール、耐次亜塩素酸仕様です。バリエーション豊かなタイプとカラーの組み合わせが軽やかなミーティング空間を演出します。座る姿勢の変化にフィットする背形状は、パソコン作業など通常の着座姿勢時は背カーブが腰部をしっかりサポートし、。考え事やプレゼンテーションを見聞きする後傾姿勢時は大きめの背シェルが背全体を包み込むようにフィットします。
材質背・座:樹脂成型品、フレーム:スチールパイプ、塗装、座クッション:ウレタンフォーム、ビニルレザー張り、脚:ナイロン双輪キャスター
質量(kg)6.4
タイプ【座高】標準
背もたれヌード
肘掛肘なし
機能スタッキング(4脚まで)
座面高さ(mm)450
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)459×440
外寸法・幅(mm)567
外寸法・高さ(mm)873
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.09MB)
外寸法・奥行(mm)620
脚の種類キャスター脚
ミーティングチェア チェダーC。ビニルレザー張り、回転脚、背ヌード、肘なしタイプ。ビニルレザー張りは防汚、耐アルコール、耐次亜塩素酸仕様です。バリエーション豊かなタイプとカラーの組み合わせが軽やかなミーティング空間を演出します。座る姿勢の変化にフィットする背形状は、パソコン作業など通常の着座姿勢時は背カーブが腰部をしっかりサポートし、。考え事やプレゼンテーションを見聞きする後傾姿勢時は大きめの背シェルが背全体を包み込むようにフィットします。
材質背・座:樹脂成型品、フレーム:スチールパイプ、塗装、座クッション:ウレタンフォーム、ビニルレザー張り、脚:スチールパイプ、クロムメッキ、ナイロン双輪キャスター
質量(kg)10.2
タイプ【座高】標準
背もたれヌード
肘掛肘なし
機能座上下
座面高さ(mm)412~512
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)459×440
外寸法・幅(mm)666
外寸法・高さ(mm)827
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.09MB)
外寸法・奥行(mm)634
脚の種類回転脚
ミーティングチェア チェダーC。ビニルレザー張り、キャスター脚、背ヌード、肘付タイプ。ビニルレザー張りは防汚、耐アルコール、耐次亜塩素酸仕様です。バリエーション豊かなタイプとカラーの組み合わせが軽やかなミーティング空間を演出します。座る姿勢の変化にフィットする背形状は、パソコン作業など通常の着座姿勢時は背カーブが腰部をしっかりサポートし、。考え事やプレゼンテーションを見聞きする後傾姿勢時は大きめの背シェルが背全体を包み込むようにフィットします。
材質背・座:樹脂成型品、肘:樹脂成型品、フレーム:スチールパイプ、塗装、座クッション:ウレタンフォーム、ビニルレザー張り、脚:ナイロン双輪キャスター
質量(kg)6.7
タイプ【座高】標準
背もたれヌード
肘掛肘付
機能スタッキング(4脚まで)
座面高さ(mm)450
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)459×440
外寸法・幅(mm)591
外寸法・高さ(mm)873
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.09MB)
外寸法・奥行(mm)620
脚の種類キャスター脚
ミーティングチェア チェダーC。ビニルレザー張り、4本脚、背ヌード、肘付タイプ。ビニルレザー張りは防汚、耐アルコール、耐次亜塩素酸仕様です。バリエーション豊かなタイプとカラーの組み合わせが軽やかなミーティング空間を演出します。座る姿勢の変化にフィットする背形状は、パソコン作業など通常の着座姿勢時は背カーブが腰部をしっかりサポートし、。考え事やプレゼンテーションを見聞きする後傾姿勢時は大きめの背シェルが背全体を包み込むようにフィットします。
材質背・座:樹脂成型品、肘:樹脂成型品、フレーム:スチールパイプ、塗装、座クッション:ウレタンフォーム、ビニルレザー張り、脚:樹脂グライダー
質量(kg)6.5
タイプ【座高】標準
背もたれヌード
肘掛肘付
機能スタッキング(4脚まで)
座面高さ(mm)450
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)459×440
外寸法・幅(mm)591
外寸法・高さ(mm)873
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
グリーン購入法適合
外寸法・奥行(mm)620
脚の種類4本脚
ミーティングチェア チェダーC。ビニルレザー張り、回転脚、背ヌード、肘付タイプ。ビニルレザー張りは防汚、耐アルコール、耐次亜塩素酸仕様です。バリエーション豊かなタイプとカラーの組み合わせが軽やかなミーティング空間を演出します。座る姿勢の変化にフィットする背形状は、パソコン作業など通常の着座姿勢時は背カーブが腰部をしっかりサポートし、。考え事やプレゼンテーションを見聞きする後傾姿勢時は大きめの背シェルが背全体を包み込むようにフィットします。
材質背・座:樹脂成型品、肘:樹脂成型品、フレーム:スチールパイプ、塗装、座クッション:ウレタンフォーム、ビニルレザー張り、脚:スチールパイプ、クロムメッキ、ナイロン双輪キャスター
質量(kg)10.5
タイプ【座高】標準
背もたれヌード
肘掛肘付
機能座上下
座面高さ(mm)412~512
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)459×440
外寸法・幅(mm)666
外寸法・高さ(mm)827
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.09MB)
外寸法・奥行(mm)634
脚の種類回転脚
ミーティングチェア チェダーC。ビニルレザー張り、4本脚、背ヌード、肘なしタイプ。ビニルレザー張りは防汚、耐アルコール、耐次亜塩素酸仕様です。バリエーション豊かなタイプとカラーの組み合わせが軽やかなミーティング空間を演出します。座る姿勢の変化にフィットする背形状は、パソコン作業など通常の着座姿勢時は背カーブが腰部をしっかりサポートし、。考え事やプレゼンテーションを見聞きする後傾姿勢時は大きめの背シェルが背全体を包み込むようにフィットします。
材質背・座:樹脂成型品、フレーム:スチールパイプ、塗装、座クッション:ウレタンフォーム、ビニルレザー張り、脚:樹脂グライダー
質量(kg)6.2
タイプ【座高】標準
背もたれヌード
肘掛肘なし
機能スタッキング(4脚まで)
座面高さ(mm)450
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)459×440
外寸法・幅(mm)575
外寸法・高さ(mm)873
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
グリーン購入法適合
外寸法・奥行(mm)620
脚の種類4本脚
幅(mm)465
材質/仕上●背・座:成型合板塗装仕上または布地張り
質量(kg)6.2
高さ(mm)940
奥行(mm)500
張地布地張り(C)またはウレタンレザー張り(DK)
材質(脚)スチール粉体塗装仕上または無垢材塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1000
材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはウレタンレザー張り(DK)
質量(kg)36.8
高さ(mm)620
奥行(mm)1000
材質(脚)スチール塗装仕上(Z5)
グリーン購入法適合
色(座面)セピアブラウン
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)495
材質/仕上●背・座:成型合板塗装仕上または布地張り
質量(kg)5.1
高さ(mm)805
奥行(mm)535
張地布地張り(C)またはウレタンレザー張り(DK)
材質(脚)スチール粉体塗装仕上または無垢材塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)425
材質/仕上●背・座:成型合板塗装仕上または布地張り
質量(kg)5.3
高さ(mm)805
奥行(mm)535
張地布地張り(C)またはウレタンレザー張り(DK)
材質(脚)スチール粉体塗装仕上または無垢材塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1000
材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはウレタンレザー張り(DK)
質量(kg)46.3
高さ(mm)620
奥行(mm)1000
材質(脚)スチール塗装仕上(Z5)
グリーン購入法適合
色(座面)セピアブラウン
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ