テーパー付のシャープなデザインにIP67の防水機能を備えたケースです。
ハンディタイプ、屋外使用の電圧測定器にご利用いただけます。
特性防水・難燃
材質電池フタ:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、サイドグリップ:エラストマ、落下防止ビス(ナベM2.5×8)/取付ビス(ナベM2.5×10):ステンレス SUS304、電池端子:真ちゅう
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理電池フタ:シボ、電池端子:ニッケルメッキ
保護等級IP67
締付トルク(N・m)カバー:0.2~0.3
材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(Oリング)シリコンゴム
材質(ガスケット)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)上/下:シボ
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース
質量(kg)0.5
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)2.28
機能自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能IP67
外寸法(mm)228×182×92
外寸法・幅(mm)228
外寸法・高さ(mm)92
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
外寸法・奥行(mm)182
有効内寸法・奥行(mm)143
有効内寸法・高さ(mm)78.5
有効内寸法・幅(mm)203
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル
質量(kg)2.25
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)16.63
機能自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能IP67
外寸法(mm)420×325×180
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
有効内寸法・奥行(mm)264
有効内寸法・高さ(mm)164
有効内寸法・幅(mm)384
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース
質量(kg)0.85
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)6.64
機能自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能IP67
外寸法(mm)272×215×166
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
有効内寸法・奥行(mm)175
有効内寸法・高さ(mm)153.5
有効内寸法・幅(mm)247
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース
質量(kg)0.7
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)4.14
機能自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能IP67
外寸法(mm)272×215×106
外寸法・幅(mm)272
外寸法・高さ(mm)106
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
外寸法・奥行(mm)215
有効内寸法・奥行(mm)177
有効内寸法・高さ(mm)94
有効内寸法・幅(mm)249
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル
質量(kg)1.7
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)11.65
機能自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能IP67
外寸法(mm)364×295×169
外寸法・幅(mm)364
外寸法・高さ(mm)169
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
外寸法・奥行(mm)295
有効内寸法・奥行(mm)233
有効内寸法・高さ(mm)152
有効内寸法・幅(mm)329
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。保護等級IP67で優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。
質量(kg)2.3
材質(本体)ポリプロピレン
2018年トラスコ掲載ページ4 2174
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。保護等級IP67で優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。
質量(kg)1.7
材質(本体)ポリプロピレン
2018年トラスコ掲載ページ4 2174
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル
質量(kg)2.85
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)22.11
機能自動空気圧調整バルブ
外寸法(mm)468×365×188
外寸法・幅(mm)468
外寸法・高さ(mm)188
防水保護等級IP67
外寸法・奥行(mm)365
有効内寸法・奥行(mm)301
有効内寸法・高さ(mm)170
有効内寸法・幅(mm)432
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル
質量(kg)3.95
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)32.64
機能自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能IP67
外寸法(mm)510×419×215
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
有効内寸法・奥行(mm)351
有効内寸法・高さ(mm)196.6
有効内寸法・幅(mm)473
Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP67(正方向取付け時)です。
幅(mm)156
引出し線長さ(mm)400
音色無
Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP67(正方向取付け時)です。
幅(mm)156
引出し線長さ(mm)400
取付径(Φmm)120
音色無
Φ130、直付けタイプ、耐震、既成概念を覆す脅威のGスペック車載用超耐久型 電源電圧のラインアップが幅広く、建機・車載に適した耐振型LED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃~ 50℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の振動性能を実現しました。DC24V、およびAC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)XVR13シリーズは、取付け寸法Φ70かΦ130ピッチの2種類からお選びいただけます。LRMTシリーズの保護特性はIP66(正方向取付け時)です。XVR13シリーズの保護特性は取付け寸法Φ70のタイプでIP66(正方向取付け時)、取付け寸法Φ130のタイプでIP67(正方向取付け時)です。
幅(mm)130
質量(kg)0.8
高さ(mm)207
引出し線長さ(mm)400
取付径(Φmm)70
音色無
最大外径(mm)Φ156
材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂
保護等級IP67(正方向取付時)
光源パワーLED
閃光速度(min-1)140
防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia/T-Code 4(日本の防爆記号は取得していません。)。前方と足元を同時に照らすことができます。
付属品充電器、ACアダプター
材質本体/耐腐食性ポリマー樹脂、レンズ/ポリカーボネート(傷防止コーティング)
質量(g)193(充電池含)
品名DUALIE
光源C4スーパーLED球
寸法(Φ×mm)38.6×178
使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)8
耐衝撃性2m
明るさ(Lm)集光/180、散光/105、集光・散光/275
照射距離(m)集光/171、散光/18
連続点灯時間(時間)集光/7.25、散光/13.5 集光・散光/5.5
非導電性、耐衝撃性、耐食性があります。
耐衝撃性ポリカーボネイトレンズ
使用電池単3アルカリ電池×4本(付属)
電球の種類LED
特殊用途防爆・防水
材質樹脂
色イエロー
付属品ストラップ付属
エスコ品番EA758SB-20Y
寸法(mm)Φ43×178
質量(g)216(電池含)
光源LED球
電池寿命約6時間(使用後、約4時間を過ぎると明るさがだんだん暗くなっていきます。)
防水仕様IP67(水深1m防水設計)
明るさ(Lm)100(4200cd)
照射距離(m)約130
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
マグネットタイプで簡単装着。シガーライタープラグ仕様。点消灯スイッチ/点滅パターン切替スイッチ付き。KOITO独自の光学設計で360°全方位からの優れた被視認性を確保。自車の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。光源に高輝度LEDを採用、長寿命によりメンテナンス工数/費用を削減。8種類の点滅パターンから選択可能。
定格電圧(V)DC12~48
色黄
質量(g)710(マグネット、ハーネス、プラグ含む)
定格電力(W)48V時:29
電球LED
使用環境温度(℃)-30~+80
防塵防水性能IP67(シガーライタープラグ部を除く)
耐振動性能9G
アズワン品番64-9350-31
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
視認性の高いイエローフォグランプに車種別KITが登場。
先を見通せない旅路の不安も解消。
夜間走行で車のライトの中に埋もれない。
車種専用キットだから、簡単装着。
保安基準適合
取付に必要なフォグランプ本体、ステー、配線、フォグランプスイッチなどすべてが入った車種専用設計。
色淡黄色
視認性の高いイエローフォグランプに車種別KITが登場。
先を見通せない旅路の不安も解消。
夜間走行で車のライトの中に埋もれない。
車種専用キットだから、簡単装着。
保安基準適合
取付に必要なフォグランプ本体、ステー、配線、フォグランプスイッチなどすべてが入った車種専用設計。
色淡黄色
タイプスモールタイプ
消費電力(W)7.3×2
色温度(K)3000
防水保護等級IP67
薄型軽量コンパクトで取付場所を選びません。KOITO独自の光学設計で広範囲に光を照射、道路維持作業車両/フォークリフト等の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。光源に高輝度LEDを採用、長寿命化によるメンテナンス工数/費用の削減、省電力化を実現。8種類の点滅パターンから選択可能(減光機能付き)。最大6台までの連結/同期化が可能。
定格電圧(V)DC12~48
色黄
質量(g)310
定格電力(W)48V時:29(48V・減光時:27W)
電球LED
使用環境温度(℃)-30~+80
防塵防水性能IP67
耐振動性能9G
アズワン品番64-9350-32
1個
特価
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
前方だけでなく、足元も照らせる充電式ライト前方ライトは180ルーメンの強力なSpotビーム、足元を照らす下方ライトはソフトで広いエリアを照らすFloodビーム。
2つのライトは別々のスイッチで、同時点灯も可能。
レンズは傷つきにくいスクラッチコーティング。
ポケットなどに取り付け可能なクリップ付き。
ライト後方にマグネット付き。
電源リチウムイオン電池
明るさ(Lm)180(Spot)、105(Flood)、275(Spot/Flood)
色イエロー
防塵防水性能IP67
付属品ACアダプタ、充電スタンド、ストラップ、取扱説明書(英語)、充電スタンドスタンド取付用ネジ2本
充電時間(時間)9
照射距離(m)171(Spot)、18(Flood)
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
寸法(mm)ステー部:59×23
色淡黄色
取付M5ボルト ピッチ11mm
定格電圧(V)12/24
寸法(Φmm)ランプサイズ:横60.5×49.5
消費電力12V-0.6A(7.3W)/24V-0.3A(7.5W)
全光束(Lm)12V-230/24V-235
色温度(K)3000
防塵防水性能IP67相当
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
関連キーワード