18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャニオンスプレーH-500 CONDOR(山崎産業) 動画あり
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。透明テープは防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。※TFSシリーズは解凍や水溶液等には適していません。
仕様気体・液体窒素、超低温の冷凍庫に使用できます。 材質PP 幅(mm)19 長さ(m)15 使用温度範囲(℃)-196~+80(液体窒素可)
1巻
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。透明テープは防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。※TFSシリーズは解凍や水溶液等には適していません。
仕様気体・液体窒素、超低温の冷凍庫に使用できます。 材質PP 幅(mm)13 長さ(m)15 使用温度範囲(℃)-196~+80(液体窒素可)
1巻
7,198 税込7,918
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
用途水溶性の液体噴霧器材として 容量(mL)500 材質/仕上主要部:PP、容器:PP 高さ(mm)240 質量(g)78 奥行(mm)115 1目盛(mL)50 サイズ(mm)240×115×80 危険物の類別非危険物
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般包装、個装の封かんPP袋の口止め、お買い上げ表示に適したテープです。カラーバリーエーションがあり選べます。地球環境保全を目的としたテープです。テープを貼った上から重ね貼り可能です。テープが手で切れ、作業性良好です。仮止めなどの袋や容器を一時固定します。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付け用。色による識別など。 厚さ(mm)0.051 長さ(m)35 基材セロハン 粘着剤ゴム系 伸び(%)25 粘着力(N/10mm)4.1 引張強度(N/10mm)42.5
1パック(10巻)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。 接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。 不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。 使いやすくて、お得な600mlポリビン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
用途共同制作、屋外展示作品、パネル、看板、店頭広告、舞台装飾、室内装飾など。 材質キャップ・ポリビン:PP、ナカセン:PE、ラベル:紙 質量(g)1080 寸法(Φmm)90×120
1個(600mL)
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

量の加減がしやすく、キャップをなくさない、ワンタッチキャップ。 グループ制作に最適な230mlの太チューブ入り
材質チューブ:再生PE、キャップ:再生PP、色名シール・箱:紙 えのぐ:顔料・体質顔料・水溶性糊料・安定剤・水 エコマーク認定認定 容器仕様ワンタッチキャップ・ポリチューブ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 085
1本(230mL)
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。透明テープは防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。※TFSシリーズは解凍や水溶液等には適していません。
仕様気体・液体窒素、超低温の冷凍庫に使用できます。 材質PP 幅(mm)25 長さ(m)15 使用温度範囲(℃)-196~+80(液体窒素可)
1巻
8,598 税込9,458
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 安定性に優れたボトル形状です。
容量(mL)800 材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器ポリエチレン(PE) 質量(g)105 寸法(直径Φ×高さH)(mm)93.6×272 目盛間隔50mL 吐出量(mL)1.1 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコン
オールプラスチック製、井桁積可能
用途青果物出荷用容器 フタの有無なし 種別EP15A 材質PP タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー) 有効内寸(mm)520×250×110 外寸(mm)560×280×129 内寸(mm)520×250×117 底形状格子リブ 水抜き孔有 圧縮荷重(kN[kgf])13.50(1378)
1個ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口が広くて使いやすいLサイズボトル入り(600ml)。色ののび、発色、被覆力に優れています。
材質えのぐ:顔料、体質顔料、水溶性糊料、安定剤、水 ラベル:PP 容器・ふた:PP 内シール:アルミ マドラー:PS 寸法(mm)99×99×109 質量(g)932
1本(600mL)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サンコー(三甲)保冷牛乳箱7型 黄
ボトル収容量200ml牛乳瓶×8本、900ml牛乳瓶×2本用 フタの有無あり 材質PP+発泡スチロール 種別SK20033701YE 有効内寸(mm)234×140×244 外寸(mm)317×220×279 内寸(mm)237×147×169 底形状全面フラット
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
3,898 税込4,288
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンコー(三甲)ボトルクレート M-9
RoHS
ボトル収容量900ml牛乳瓶Φ91 ×9本用 材質PP 高さ(mm)(内寸)240 短辺(mm)(内寸)286 外寸(mm)320×320×250 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)91×91×230
1個ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)ボトルクレート YM-20
RoHS
ボトル収容量100ml飲料瓶Φ56×20本用 材質PP 高さ(mm)(内寸)103 短辺(mm)(内寸)246 外寸(mm)335×272×114 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)58×58×95
1個ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のピンシリーズ。
針長(mm)10 仕様包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS) 材質PS樹脂,鋼線
1ケース(20本)
249 税込274
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)