41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
袖口は糸がほつれないオーバーロック(すくい縫い) 吸水性、作業性、柔軟性に優れ、強靭です。
用途運送業、倉庫業、鉄筋作業、土木建設業など 厚さ(mm)1.25 質量(g)104 タイプ超強力タイプ 強度
1双
439 税込483
当日出荷

独自の通気ゴム素材「ボーラス加工」により、手の平でも通気するのでムレを軽減します。特殊なすべり止めパターンで、高いグリップ力と軟らかさを発揮します。耐久性に優れたフィット感のある手袋です。
用途流通作業。運輸土木建設農作業園芸作業袋物取り扱いなど 厚さ(mm)2.8
1双
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。油に強く、濡れても滑りにくい特殊なニトリルゴム使用!。通気性に優れ、ムレにくい!。プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!
用途機械、自動車整備、採掘作業、建築、建設作業、物流業務、土木作業など 機能通気性
1双
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムガッツ
独自のドット意匠を施したグリップ力抜群の背抜きゴム張り手袋です。 背抜きなので通気性が良いです。
用途運輸、鉄筋、土木、建設、袋物取り扱いなど 質量(g)105
1双
459 税込505
当日出荷

-50℃でも柔らかく、ひび割れしない耐低音衝撃性防寒手袋。 インナーはアクリル素材の二重タイプで暖かい。
全長(cm)30.5 材質・表:天然ゴム ・裏:綿、アクリル オレンジ 入数(双)1 機能防寒性
1双
1,698 税込1,868
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冬の作業の強い味方 防寒手袋 軽量保湿素材サーモライト(R)ファブリック使用で暖かい 通気性がよく、ムレにくく摩耗に強い
材質・原手:ナイロン、ポリエステル(サーモライト) ・すべり止め:ポリマーポリウレタン オレンジ/ブラック 入数(双)1 機能防寒性
1双
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の通気ゴム素材「ポーラス加工」により、手の平からも通気するので手のムレを軽減。特殊なすべり止めパターンにより、高いグリップ効果と柔らかさを発揮。手の形状に沿った抜群のフィット感があり、手の疲れを軽減。消耗の激しい指先部分でゴムシートを折り返しているため、耐久性が抜群
用途運輸、土木、建設、農作業、園芸作業、袋物取り扱いなど 材質手袋/綿、ナイロン、ポリウレタン 長さ(mm)中指:81 幅(mm)掌:110 全長(mm)244 オレンジ/黒 サイズLL 質量(g)79.5 入数(双)1 機能耐久性、柔軟性、通気性 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数10
1双
519 税込571
3日以内出荷

FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。 Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。 ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
用途内装用下レール 材質アルミ押出し材
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デザイン性と高機能を追求したアトムオリジナル防寒手袋 内側はアクリルで保湿性が良く、外側はナイロンでやわらかな伸縮性がある2重構造。 手首が長めの設計。
材質・原手:アクリル、ナイロン ・すべり止め:天然ゴム オレンジ/グレー 入数(双)1 機能防寒性
1双
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿) 材質アルミ押出し材
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ゴムシートを貼った強力タイプのゴム張り手袋です。
用途運輸、建築、鉄筋、土木等のハードな作業に。 トラスコ品番177-3697 オレンジ サイズフリーサイズ 入数(双)1 全長(cm)24.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)24 ゲージ数7 素材手袋:ポリエステル・ポリウレタン/手の平部分:天然ゴム
1双
579 税込637
翌々日出荷

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ツバ付のため、床の切り込み部分を見せることなくすっきりときれいに仕上げられます。 ツバ部分が低くて緩やかな形状のため、歩行や運搬にほとんど支障がありません。
用途内装用下レール 材質アルミ押出し材
1本
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表面に強力すべり止めをコーティング。ジャージ付きで手首にフィット
用途農作業、園芸作業、土木、建設、漁業、水産加工など 材質表/天然ゴム、裏/綿100%、すべり止め/合成ゴム 全長(mm)270 オレンジ 入数(双)1
1双
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手の平にポリウレタンをコーティングしており軽度なグリップ効果を持った作業手袋です。とても軽くて通気性に優れています。手にフィットする設計なので、指先の細かな作業も行えます。
用途果樹収穫、農作業、園芸作業、検査、精密機器取扱い、流通作業、清掃等 材質手袋/ポリエステル100%すべり止め/ポリウレタン樹脂
1袋(10双)
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アトムリビンテックAVYDレール
ツバ付のため、床の切り込み部分を見せることなくすっきりときれいに仕上げられます。 ツバ部分が低くて緩やかな形状のため、歩行や運搬にほとんど支障がありません。
用途内装用下レール 材質アルミ押出し材
1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

天然ゴム張りで、ハードなグリップ力と抜群の安全性能を持っている手袋です。
用途廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工。農漁業。 材質ケブラー紡績糸、綿、すべり止め:天然ゴム 全長(mm)240 イエロー/オレンジ サイズフリー 質量(g)110 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 入数(双)1 機能耐切創、耐熱、耐引裂 全長(cm)24 中指長(cm)8 材質(すべり止め)天然ゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ケブラー紡績糸、綿 手の平幅(cm)12 ゲージ数7 耐切創性C、4
1双
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1本
8,898 税込9,788
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテック下部レール
材質アルミ押出し材 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
1本
7,698 税込8,468
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテックHRシステム 上部レール
トリガー穴加工済みレール。片側にFCX-292-K-H・FC-292-K-H用トリガー取付用Φ5.5穴加工済みレールです。
材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
1本
5,198 税込5,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムメディカルアトム清拭車(NS-910)
カートリッジタンクでラクラク給水、簡単操作の全自動保温タイプです。加温モードから保温モードへ自動進行し、タオルを約60℃に保温します。
キャスター径(Φmm)75 付属品タオルカゴ×4コ、使用済タオル入れ×2コ 材質スチーマー/ステンレス(周囲塗装)、スタンド/スチール 質量(kg)スチーマー/約18、スタンド/約7.7(使用済タオル入れ含む) 電源(V)AC100、50/60Hz(800VA) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×390×980 収納量小タオル100本
1台
379,800 税込417,780
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。 全長(mm)425 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴数3 ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックHDシステム 下部レール
用途HD-72と組み合わせて使います。 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。 全長(mm)425 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴数3 ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
1本
5,198 税込5,718
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。 全長(mm)425 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴数3 ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
1本
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
1本
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
1本
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
1本
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途開口側に必要な穴加工済みレールです。 全長(mm)425 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴数3 ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
1本
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)