一般製造業、農業用、軽包装用とさまざまな用途に。数量管理のしやすいように1袋に100本×10束での結束。チャック付きなので、取り出しやすく、収納もしやす便利です。
用途コード等の結束、部材の固定。食品や雑貨などの袋類の包装、園芸、DIYに。
幅(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束ができます。また、取り付け、取り外しが容易で、仮止めとしても使用可能です。カラフルなため識別が簡単に行えます。
用途1.先端をヘッド部の穴に通して締め付けます。2.ケーブルにグリップタイを巻きつけます。3.余った部分を巻いて貼り付けてください。
使用温度範囲(℃)-10~70
結束バンド インシュロックタイ スタンダードシリーズ カラータイ
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
簡単な結束や簡易フックなど様々な用途に使用できる結束具です。芯材は特殊な金属のため、簡単に曲げたり、ねじったりと自由に変形させて繰り返し使用できます。カラフルな樹脂コーティング被膜により耐久性にも優れています。
用途コード類の結束に。簡易的なフックに。
材質芯材:スチール(焼きなまし)、被覆材:エラストマー樹脂、キャップ部:エラストマー樹脂
幅(mm)4
2018年トラスコ掲載ページ6 1754
必要な部分だけをカットして使えるロールタイプのグリップタイの細幅タイプです。
各種電気コード、通信ケーブルの結束の他に、包装、梱包用としてもご利用いただけます。
長さ(m)5
厚さ(mm)2
材質ナイロン・ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-10~70
寸法L(mm)5m
寸法T(mm)2
一般製造業、農業用、軽包装用とさまざまな用途に。お好きな長さでカット出来るリール巻きタイプ。チャック付きなので、取り出しやすく、収納もしやす便利です。
用途コード等の結束、部材の固定。食品や雑貨などの袋類の包装、園芸、DIYに。
幅(mm)4
長さ(m)600
RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。
一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。
タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。
マーキング機能により梱包商品の識別に。
仕様プレート付き
トラスコ品番195-4842
長さ(mm)238
幅(mm)3.6
厚さ(mm)2
材質/仕上ポリアミド樹脂(ナイロン66)
色オレンジ
質量(g)175
最大結束径(Φmm)45
アズワン品番64-8745-03
1袋(100本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
自由な形状にして繰り返しご使用頂ける結束材です。
芯材にはスチール(焼きなまし)を使用し、樹脂コーティングを被覆していますので、耐久性にもすぐれています。
結束はもちろん、簡易的なハンガーやフック等アイデア次第で幅広くご使用いただけます。
材質(キャップ)TPR(エラストマー樹脂)
芯材スチール(焼きなまし)
被覆TPR(エラストマー樹脂)
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判別できます。電線の保護色としても便利です。
用途電線束の分類・区別に。
材質66ナイロン(標準)
WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。
補強コード入りなので、耐圧性に優れています。
軽量で柔軟性に優れています。
デリバリー、サクション用に適しています。
用途土木工事等の給排水用
材質軟質PVC/硬質PVC
色ローズレッド/透明(オレンジ/透明)
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水
特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
やわらかコードで使いやすい。
電線が太いので電圧降下を低減します。
VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい。
耐寒性にすぐれています。
最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)2.0
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)222
使用場所屋内
ねじっても破れにくい、ダブルワイヤーのワイヤータイです。デザイン入りのカラフルなワイヤータイは、これだけで簡単にプチギフトを作れる便利アイテムです。
仕様片面デザイン ワイヤー入(両端)
材質紙
長さ(m)0.15
寸法(幅W×長さL)(mm)7×150
ドリンクの保冷・保温に。保冷・保温機能付きペットボトルカバーです。
容量(mL)500用
寸法(cm)約8×8×高さ19
材質外側生地/綿100%、内側生地/アルミ、中芯/ポリウレタンフォーム、ひも/ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧性に優れています。
内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。
長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。
材質軟質PVC/硬質PVC
色オレンジ/ブラック
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク
特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送
ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。
アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
特性アース付
電線仕様-種別VCT
コンセント個数3
定格電流(A)15
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)1.25
ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。
アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
特性アース付
襟元を装う和柄をアレンジした格子柄。バックル式で調整自在。
サイズフリー
タイプバックル式
混率(%)ポリエステル100(ジャガード織)
全長(cm)32
WT型の耐圧タイプです。
補強コード入りなので耐圧性に優れています。
軽量で柔軟性に優れています。
デリバリー、サクション用に適しています。
用途土木工事等の吸排水用。
長さ(m)1~50
商品タイプカスタマイズ品
材質軟質PVC/硬質PVC
色ローズレッド/透明(オレンジ/透明)
使用温度範囲(℃)-10~50
機能デリバリー、サクション、耐圧5kgf/cm2以下
使用流体水
呼び径(Φmm)25/32/38/50/65/75/100/125/150/200
特性バキューム/透明性/圧送
サービス分類オーダー・加工
3色の組ひもがお洒落なタッグです。ワンタッチで取り付けられるのでカンタンでベンリなアイテムです。
材質紙、ポリエステル(組ひも)
デザイン片面デザイン
長さ(mm)190
幅(mm)50
仕様タッグ付
襟元を装う和柄をアレンジした格子柄。バックル式で調整自在。
サイズフリー
タイプバックル式
混率(%)ポリエステル100(ジャガード織)
全長(cm)15
耐圧性に優れています。
内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。
長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。
材質軟質PVC/硬質PVC
色オレンジ/ブラック
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク
特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送
減圧変形温度(℃)65
耐圧性に優れています。
内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。
長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。
材質軟質PVC/硬質PVC
色オレンジ/ブラック
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク
特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送
減圧変形温度(℃)65
簡単にのり着け作業ができる。
寸法(mm)70×40×18
質量(g)15
テープ幅(mm)6
商品タイプ本体(使い切り)
ナチュラル感覚いっぱいのワイヤーが入ったコンビタイです。
材質パルプ、ワイヤー
寸法(mm)幅3-5(個体差あり)×長さ120
サイズフリー
仕様制電
種別ワンタッチタイ
混率(%)ポリエステル100
寸法(幅W×長さL)(cm)9.5×88
生地ツイル
性別男女兼用
やわらかコードで使いやすくねじれにくい
耐寒性にすぐれています
VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい
1500Wまで使用可能
用途屋内での電動工具等の延長コード
長さ(m)0.35
使用場所屋内
電線仕様VCTソフト
コンセント個数3(角型)
定格電流(A)15
芯数2
太さ(mm2)1.25
色オレンジ
サイズXXL
混率(%)綿100
肩幅(cm)55
袖丈(cm)26
身幅(cm)60
生地厚さ:6.2オンス
身丈(cm)78
1枚
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
色オレンジ
サイズXL
混率(%)綿100
肩幅(cm)53
袖丈(cm)24
身幅(cm)57
生地厚さ:6.2オンス
身丈(cm)75
1枚
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
色オレンジ
サイズM
混率(%)綿100
肩幅(cm)48
袖丈(cm)20
身幅(cm)52
生地厚さ:6.2オンス
身丈(cm)69
1枚
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
色オレンジ
サイズL
混率(%)綿100
肩幅(cm)50
袖丈(cm)22
身幅(cm)54
生地厚さ:6.2オンス
身丈(cm)72
1枚
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
曲げたり、ねじったり、巻きつけたりと、汎用性が高く、自由自在に形を作れるので、あらゆる場所で活用できます。繰返し使用可能です。
用途ケーブルの固定や結束に。
仕様屋内、屋外用
材質熱可塑性エラストマー、スチール
こんなお得な商品も!
防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
上部をくるっと回すだけで、ヘルメットの高さが約半分に
ビジネスバッグにも収納でき、電車などの移動でも邪魔にならずに持ち運びが可能
不織布製収納袋(水色)付き
頭周囲47~62cmに対応「フレキシブルヘッドバンド」搭載
仕様「保護帽の規格」合格品
材質保護帽:ABS 、ハンモック/ヘッドバンド:ポリエチレン成形品、あご紐:VP-T16型(ワンタッチ式バックル・合成繊維テープ)
寸法(mm)(装着時)208×278×140(収納時)208×278×80
質量(g)420(帽体295)
種類折りたたみ
適合頭囲(cm)47~62(ヘッドバンドの調節可能範囲)
名入れ可
ひもタイプワンタッチ式バックル
使用区分飛来・落下物、墜落時保護用
ポリエチレンフィルムの特性を生かし、気化性防錆剤を混練加工したぜラストフィルム。フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。
用途鉄・非鉄両用
幅(mm)片開き:1200、展開:2400
色オレンジ
1巻
¥75,980
税込¥83,578
翌々日出荷
ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。
裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。
ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。
本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電)
付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。
充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。
ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。
屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。
モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。
シリコンカバーで衝撃吸収。
軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU
寸法(mm)98×50×102
質量(g)253
出力USB 5V/2.1A(最大)
入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)
風量調整ファン:3段階
充電時間(時間)約4
連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
筆記具次第でほぼどんな環境でも書くことが可能。
水中など過酷な条件でも十分役立ちます。
枚数40
インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。柔らかい生地でフィット感を高めました。別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。脇腹のベルトでサイズの調整が可能です。
用途警備用、護身用に。
材質ポリエチレン繊維
タイプアウター
着丈(cm)55
胴回り(cm)100~140
500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。通気性がよく、作業の快適性を保ちます。革製品と違い軽くしなやかで、吸水性に優れるため乾きも早いです。また、ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。
用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱い熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。
材質トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)
色オレンジ
耐熱温度(℃)-60~250
目付(g/m2)260
生地厚(mm)約0.5
種別上着
機能耐熱、耐切創
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ