丈夫なカード用紙を表紙に採用したBタイプ。シックなイメージでビジネスシーンでも使いやすい!。日曜始まり。週のはじまりを日曜から意識することで快適な生活習慣を実現!カレンダーと同じ見え方なのでデスク用や2冊目の手帳としても最適です。ノートページはロジカル罫を採用。ノートページは1ページ=24時間×31日の構成。一日一行で一か月の予定を組める仕様になっています。フリープラン。ノートページを縦に3分割したリストボックス付きのフリープランページです。
用途一年間安心して使えるロジカルダイアリー。1 冊目にも2 冊目にも!
仕様本文:上質紙・64ページ
本体質量(g)138
寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×4
寸法(横×縦)(mm)本文:179×252
材質(表紙)紙
製本糸かがり綴じ製本
丈夫なカード用紙を表紙に採用したBタイプ。シックなイメージでビジネスシーンでも使いやすい!。日曜始まり。週のはじまりを日曜から意識することで快適な生活習慣を実現!カレンダーと同じ見え方なのでデスク用や2冊目の手帳としても最適です。ノートページはロジカル罫を採用。ノートページは1ページ=24時間×31日の構成。一日一行で一か月の予定を組める仕様になっています。フリープラン。ノートページを縦に3分割したリストボックス付きのフリープランページです。
用途一年間安心して使えるロジカルダイアリー。1 冊目にも2 冊目にも!
仕様本文:上質紙・64ページ
本体質量(g)97
寸法(横×縦×厚さ)(mm)148×210×4
寸法(横×縦)(mm)本文:148×210
材質(表紙)紙
製本糸かがり綴じ製本
中間サイドランプに新反射タイプ登場!。従来よりランプの明るさが拡散されます!
用途外装パーツ
縦に時間ごとの目盛りが用意されたバーチカルレイアウト。時間を細かく区切って管理しやすいのが特徴で、仕事で時間刻みのアポイントが入る営業職の方や、隙間時間を見つけて効率をあげたい方にもおすすめです。時間軸は7時~22時で、1時間ごとに区切り線が入っています。ページ下部には使いやすい方眼のメモスペースがあります。
用途今お使いの手帳をもっと便利に、より快適な手帳ライフのために。必要としない機能はなくし、あなたにとって必要な機能だけを持ち歩く。シンプルで使いやすいダイアリー。
仕様<掲載期間>【週間ページ】2026年1月~2026年12月
色オレンジ
サイズB6
ページ数112
始まり月1
レイアウト1週間バーチカル / ウィークリー / バーチカル
始まり曜日月曜日
六曜表示あり
FSC認証認定
FSC認証番号C006636
1冊
¥749
税込¥824
翌々日出荷
【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド
電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)
本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず)
有効画素数約1600万画素
記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
ズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍
焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140
撮像素子1/2.3型 CMOS
シャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)
インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)
モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
カラーで分ければ使い方いろいろ。まとめてパック。ノートの定番セミB5:学生時代からおなじみのサイズ。糸や鉄線などを使わず、切り込みを入れて糊を浸透させるタイプの「無線とじ製本」のノートです。糸綴じやホチキス止めのように綴じている所に力がかかると破けやすいタイプに比べ、均等に糊付けされているので丈夫です。
仕様無線綴じ
材質(本文)100%植林木上質紙
外形寸法(mm)縦252×横179
坪量(g/m2)(本文)セミB5:75
表紙素材は半透明カラーPPシート
仕様表2ポケット付・タイトルインデックス5枚付
収納枚数(枚)100
穴数26
幅(mm)222
サイズB5
高さ(mm)270
奥行(mm)30
保存に便利なワイドタイプ。インデックスポケット4枚付。
サイズB5判用
種類多穴リングファイル
タイプタテ型
最大収納枚数(枚)100
穴数26
仕様インデックスポケット4枚付
質量(g)191
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×270×26
表紙素材は半透明カラーPPシート
仕様表2ポケット付・タイトルインデックス3枚付
幅(mm)210
サイズB5
高さ(mm)270
奥行(mm)16
穴数26
収納枚数(枚)30
B5判用持ち運びに便利なスリムタイプ。インデックスポケット3枚付。表紙素材は半透明のカラーP.P.シート。
用途26穴バインダー
仕様インデックスポケット3枚付
サイズB5判用
穴数26
最大収納枚数(枚)30
表紙仕様半透明カラーP.P.シート
収納の目安30枚
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×270×16
表紙素材に半透明P.Pシートを使用したバインダー。傷が付きにくい表面加工。ノートやプリントが入る透明ポケット2箇所付きでプリントなどの収納に便利。インデックスは3枚付き。とじ具はスムーズなスライド式。持ち運びに便利なスリムタイプ。
材質表紙:透明PPシート、表紙ポケット:半透明PPシート、インデックス:PPシート
サイズB5判用
質量(g)128
タイプタテ型
種類多穴リングファイル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×270×16
穴数26
収納枚数(枚)30
月間予定表のみの薄型タイプで、持ち運んで気軽に使いやすいベーシックなB6判。便利な月別インデックス付きなので、見たいページをパッと開けます。
仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日~2027年3月31日
色オレンジ
サイズB6
材質(表紙)PVC・紙
ページ数120
付録【本文付録】年齢早見表、マイカレンダー、非常時への備え、アドレスメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【別冊付録】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月12
レイアウトマンスリー / 月間 / 月間ブロック / 見開き1か月
六曜表示有
1冊
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。LANケーブルの性能はPSACR*の領域の広さで比較できます。左記の「LANケーブルの性能比較」グラフ中の赤部分がエンハンスドカテゴリ6の性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいエンハンスドカテゴリ6はツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号が少ない高性能LANケーブルです。*PSACR:LANケーブルの性能を現す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。十字介在が電気特性の大幅安定を実現。次世代も使えるから安心次世代の10ギガビットイーサーネット環境に対応しているので、買い換えの心配がなく、長く使用できます。屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。
仕様●ケーブル構造:UTP●ケーブル芯数:8芯(4P)●スリムコネクタ:有●対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。●形状タイプ:スタンダードタイプ●形状仕様タイプ:丸型ケーブル●検査:100%導通検査●色配線:TIA/EIA-568B
その他対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
規格CAT6A
構造より線
コネクタ形状RJ-45コネクタ
周波数特性500MHz
ケーブル外径(Φmm)5.8
結線方式ストレート結線
通信速度10Gbps
導体サイズ(AWG[mm2])24
爪折れ防止対応
【学校で配られるプリントやちょっとしたメモの一時保管に便利!書類が出し入れしやすい2ポケットフォルダーB5サイズ!】 ・ルーズリーフが最大30枚収容可能。(片面ポケットに入れた場合) ・書類が折れにくいハードタイプ。(表紙の厚み0.6mm) ・透明表紙なので、中身が見えてわかりやすい! ・書類整理に便利な背見出し付。 ・B5サイズ対応。(見開きB4サイズ・A4用紙も収容可能) ・コンパクトで持ち歩きに便利!ランドセルにも収容可能。
用途学校で配られるプリントや資料の持ち歩きに便利!ルーズリーフが最大30枚収容可能!
仕様2ポケット / 名刺ポケット付(A4サイズのみ)
材質【見出し】紙
材質(本体)PP 0.6mm厚(高透明)
表紙素材に半透明P.Pシートを使用したバインダー。傷が付きにくい表面加工。ノートやプリントが入る透明ポケット2箇所付きでプリントなどの収納に便利。インデックスは5枚付き。とじ具はスムーズなスライド式。
材質表紙:透明PPシート、表紙ポケット:半透明PPシート、インデックス:PPシート
サイズB5判用
質量(g)170
タイプタテ型
種類多穴リングファイル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×270×30
穴数26
収納枚数(枚)100
色オレンジレッド/ウォームブラック
グリーン購入法適合
関連キーワード