表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。
樹脂製綴具のフラットファイル。環境に優しいエコ仕様で、全てエコマーク・グリーンマーク取得商品です
材質表紙:特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚み約0.45mm、綴具:樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン)
種類フラットファイル
エコマーク認定認定
背幅(mm)18
穴数2
とじ厚(mm)15
推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ。会報やA5ポストカードをたくさん収納してもコンパクトな厚みの2ポケットのツインリング型ファイル。ファイルがハの字に広がりにくいツインリング型。会報などA5ポストカード収納に最適。表紙内側に一時保管に最適なポケット付き。逆さにしても中身が落ちにくいフラップ付き。中芯が白の両面ポケットで見た目もすっきり収納しやすい。推しのカラーが選べる10色展開
材質ポリプロピレン(PP)、金属
タイプタテ型
種類多穴リングファイル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×19×325
適合サイズ会報・A5ポストカード
収納枚数(枚)48(12シート)
ポケット内寸法(mm)W225 ×H156
表紙素材は半透明カラーPPシート
サイズA5判用
質量(g)110
収納枚数(枚)60
ENJOY COURFUL LIFE!!
カラーステーショナリーの定番「セプトクルール」は
コンセプトである虹の7色と豊富なバリエーションで
もっと便利に、もっと楽しく日常を彩ります。
保管性能に優れた丈夫なメタルバインダー。
タイプタテ型
表紙素材に半透明P.Pシートを使用したバインダー。傷が付きにくい表面加工。ノートやプリントが入る透明ポケット2箇所付きでプリントなどの収納に便利。インデックスは5枚付き。とじ具はスムーズなスライド式。
材質表紙:透明PPシート、表紙ポケット:半透明PPシート、インデックス:PPシート
サイズA5判用
質量(g)109
タイプタテ型
種類多穴リングファイル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×225×21
穴数20
収納枚数(枚)60
ENJOY COLORFUL LIFE!。カラーステーショナリーの定番「セプトクルール」は。コンセプトである虹の7色と豊富なバリエーションで。もっと便利に、もっと楽しく日常を彩ります。・7色から自分の好みのカラーを選べます。・A4、B5、A5サイズの中で最もコンパクトなA5サイズ。・保管性能に優れた丈夫なメタルバインダー。
仕様本文:10枚(6mm横罫ルーズリーフ)、ラミネートタブインデックス5山
サイズA5
質量(g)190
本体寸法(mm)縦226×横180×厚28
穴数20穴
リング内径(Φmm)20
材質(表紙)PP
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
専用のA4サイズのハンギングファイル(5枚付属)を中に収納でき、書類をわかりやすくきれいに収納することができます。付属のタブを活用すればプロジェクトや部署・作業別等でファイルを分類でき、検索も簡単になります。ファイルには金属製のバーがついているので書類が沈むことなく、ファイルごとにスムーズにスライドし、折れたり倒れたりすることなく目的の書類をさがすことができます。ファイルの底面の折り目を広げれば、最大2cmまでの厚さの書類を収納できます。
背幅(mm)152
外形寸法(幅W×高さH)(mm)357×250
付属品ファイル(各色1枚/全5枚)
材質(ボックス)PP、(付属ファイル)紙、(ハンガー/一部)スチール
質量(g)750
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×147×245
A4ファイルボックスがそのまま入るトートバック。サブバックとしても重宝。
ホックボタンでカバーになる内ポケット付きです。小物の収納に便利な外ポケット付き。
用途会議・プレゼンテーション・オフィス内の移動に便利。
幅(mm)350
サイズA4
高さ(mm)265
質量(g)160
奥行(mm)110
収納サイズA4
A4クリアホルダーが収容できるワイド幅。中身が見える、カラフルな半透明フォルダー。。横幅235mmのワイド幅なので、市販のA4クリアホルダーがそのまま入ります。書類を差し込む側の下半分を溶着しているので、書類が落ちにくくなっています。A4サイズのコピー用紙が約100枚※、またはA4クリアホルダーが5枚(10枚コピー用紙セット時)まで収容可能です。四方の角が丸くて手にやさしく安心です。バッグにも入れやすく傷もつけません。角2封筒にピッタリ収まる、丁度良いサイズ設定です。※ファイルの適正収容枚数の表示は、コピー用紙を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しています。
サイズA4
材質(本体)再生PP0.2mm厚(半透明)
枚数【収容】目安/A4コピー用紙約100枚、またはA4クリアホルダー5枚(10枚コピー用紙セット時)
24インチiMacに合わせたカラーのUSB-IF正規認証品のUSB4ケーブル。
最大40Gbpsの高速転送が可能です。
USB Power Deliveryによる最大100W (20V/5A)の充電が可能。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○
規格USB4規格正規認証品
ケーブル長(m)0.8※コネクター含む
コネクタ形状USB Type-C(TM)オス-USB Type-C(TM)オス
対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM)端子搭載の周辺機器
対応【USB Power Delivery】○
プラグ金メッキピン
シールド3重シールド
対応ファイル【Android】○
ケーブル太さ(mm)4.6
転送速度(Gbps)最大40※理論値
パッケージ袋+ステッカー
関連キーワード