開閉自在の鏡付きベル
ポップな4カラー展開
丈夫なポリプロピレンとポリアセタールのパールカラー樹脂を使用
ミラー部は高級研磨仕上げのステンレスを採用
JIS規格(日本工業規格)合格品
取付径(Φmm)22.2
直径(Φmm)40
質量(g)52
軽い力でワイドに開く!
厚手の手袋・タオルなどの持ち運びに便利!
カラビナフックで色々な場所へ取り付け可能!
材質(カラビナ)アルミ
材質(本体)POM
材質(リング)鉄
ワンタッチバックルで脱着簡単です。タフなGI織です。脱着が簡単なワンタッチバックルタイプです。
用途一般作業用ベルト。
材質バックル部:ポリアセタール ベルト部:ポリプロピレン
ベルト厚(mm)2.5
手袋やタオルなどをピンチしカラビナをベルト通しやリュック等に引っ掛けるだけのシンプルですが便利なアイテム
用途手袋やタオルの吊り下げに
全長(mm)140
材質POM/アルミ
質量(g)20
指を通して、落下防止!ハードを傷つけにくい、軽い樹脂素材のフィンガーストラップ。スマートフォンやデジカメなどにおすすめ。指をひっかけてポケットやバッグなどから取り出しやすく、便利です。
用途スマートフォンやデジカメの落下防止
材質POM(ポリアセタール)、PC(ポリカーボネート)、ナイロン(松葉紐部分)
寸法(mm)全長約105(フィンガーリング部分W31×D6×H43、松葉紐62)※リング部分内径約23
耐荷重(g)500
中身が見やすいオレンジ内装。ねじれにくいカラビナ付。腰ベルト装着可能
用途ペンやスマートフォン、仕事道具の携帯に
色ブラック×オレンジ
全長(mm)210
材質ポリアセタール
耐熱温度(℃)120
幅(mm)84
制電対応バックル(YKK樹脂バックル)+ 制電糸使用ベルト。反射糸ステッチで視認安全性も向上。適度に伸びるストレッチベルト。
用途ワークウェア(ベルト)。
サイズF
素材バックル:ポリアセタール・帯:ポリエステル、ゴム、制電糸、反射糸
ストレッチが利いたハイビスカラーのベスト型反射ベルト。装着しやすいワンタッチバックル、調整可能なアジャスター仕様、ガラスパウダー反射帯(耐寒性)、視認安全性ハイビスカラー、ストレッチベルトで動きやすい。
用途ワークウェア(ベルト)。
サイズF
素材本体:ポリエステル、ゴム(芯糸)・反射帯:ガラスパウダー・バックル:ポリアセタール
誰にでも軽く引ける2打音構造。可愛らしいデザインと指にフィットする引きやすい引手。全天候型ベル
取付径(Φmm)22.2(19.1Φはパッキン使用)
質量(g)40
寸法(Φmm)ワン:33
JIS規格合格
材質樹脂本体、耐衝撃性ポリプロピレン製、引き手:耐摩耗性のポリアセタール製、ベルわん:アルミニウム製
ミラー付き。ファッションベルでおしゃれ。開閉自由の鏡付きベル。身だしなみチェックに最適。必要な時は開いて使用しない時は閉じれます
取付径(Φmm)22.2(19Φはパッキン使用)
質量(g)52
寸法(Φmm)ワン:40
JIS規格合格
材質樹脂:丈夫なポリプロピレンとポリアセタールのパールカラー使用、ミラー:高級研磨仕上げのステンレス使用、わん:軽くて錆びないアルミ製
関連キーワード