バンドの交換に必要なボタン、バックル、ねじが付属しており、バンドは簡単に交換することができます。
用途ユーロフレックス製クサリ手袋 コンフォートのバンドの交換に。
材質ポリエステル
耐切創性に優れたパラ系アラミド繊維を使用しているので、切創・火傷事故から身を守ります。手のひら部を天然皮革で補強しています。縫製品なので、生地の網目も細かく、装着力・グリップ力・防護力に優れています。「2017年ガイドライン」適合品です。
用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスなど。消防、災害活動。
材質補強部:天然皮革(ピッグスウェード)
厚さ(mm)約1.5
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創、耐熱
材質(繊維部)パラ系アラミド繊維(裏/綿貼り)
耐切創性3/D
EN388規格2016規格:4D
手によく馴染む15ゲージ編み手袋です。手の平ニトリルゴムの発泡コーティングでウエット環境でもグリップ性を確保します。親指と人差し指の指股部分を2重コーティングで補強しています。編み糸はHPPE繊維にグラスファイバー繊維で補強しています。
用途ガラスの取り扱い。金属片の取り扱い。鋭利なものに触れる作業。機器メンテナンス作業。金属、ガラス加工業
仕様EN388 2016規格:4X42C
材質超高強度ポリエチレン(HPPE)、手の平:ニトリルゴム発泡コーティング、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー
厚さ(mm)1.2
加工すべり止め:ニトリル発泡コーティング
ゲージ数15
耐切創性X/C
RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創性能の高いカットレベルF(EN388:2016)の手袋です。金属糸の使用により耐切創強度がアップしました。ツヌーガ[[R下]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)で編んだ手袋で、耐切創性・通気性があります。裏面をツヌーガ[[R下]]とポリウレタンを入れ二重構造とすることで厚みを確保しています。次亜塩素酸などによる除菌処理を施しても劣化が少ないです。ノンコートタイプなので下履き用手袋にも適しています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連に。
仕様耐切創レベル:5
厚さ(mm)1.5
色オレンジ
サイズLL
規格EN388 2003、EN388 2016
機能耐切創、通気性
全長(cm)24
中指長(cm)8.5
材質(繊維部)ポリエチレン繊維ツヌーガ(R)、ナイロン、ステンレス繊維、ポリウレタン他
手のひらまわり(cm)21.5
色(手首部)イエロー
ゲージ数10
耐切創性5、X/F
1双
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高い耐切創性と快適なフィット感を兼ね備えています。
切創リスクの高い親指と人差し指の間が強化されています。
用途金属加工、ガラス産業
EN388規格4X43D
耐切創性を更に向上させた耐衝撃性手袋です。
用途ドリリング作業。重機と車両のメンテナンス。輸送および物流。機械設備。鉱業。
厚さ(mm)7.6
材質(繊維部)HPPE、グラスファイバー、ライクラ、ナイロン
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC、EN衝撃保護レベルP
耐切創強度に優れたパラ系アラミド繊維製ニットを本体に使用し掌側に濡れても滑りにくいナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。このナノフロント(R)は摩耗強度にも優れ、雨・汗等濡れた環境での強いグリップ力を発揮。
用途ガンカット
水洗可能
ケブラー
材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材)
厚さ(mm)0.5~0.6
色オレンジ
入数(双)1
機能耐切創、タッチパネル対応可
NBRコーティングにより耐摩耗性において優れた機械的強度を発揮します。吸湿性の良いコットンライニングはエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。
用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工
滑り止め効果あり
EN388規格2016規格:3111X
濡れても滑り難く、摩耗強度に優れたナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。ハンディータッチ(R)の採用でスマートフォンの電話着信等、簡単操作が手袋着用のまま行える。
用途ガンカット
水洗可能
スマホ対応
ナノフロント
ケブラー
材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/滑り止め生地:人工スエード調ナノフロント
厚さ(mm)0.5~0.6
色オレンジ
入数(双)1
掌全体に銀付き滑り止め加工人工皮革を使用し、ハンディータッチ(R)も採用。甲側パッド部にはクラレ製手袋専用人工皮革アマーラを縫い付け、そこへさらに印字プリントにも対応可能。
用途ガンカット
水洗可能
スマホ対応
ケブラー
材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材)
厚さ(mm)0.7~0.8
色オレンジ
入数(双)1
甲側・平側の両面をアラミドWニット使用した強化タイプ。
用途簡易防火・耐切創
長時間の着用でも快適な着け心地を実現するためストレッチ性に優れた素材を採用。ハイビスカラーに再帰反射素材を組み合わせることで、暗所での視認性を高めました。指先タッチパネル(親指・人差し指)対応、カットレベル4に準拠した耐切創性、防振性とプロフェッショナルに特化したグローブです。
用途ワークウェア(グローブ)。
素材アラミド繊維、SBR耐切創防振
手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。
用途消防・防災活動
厚さ(mm)1.5
入数(双)1
耐切創性3
滑り止め効果あり
EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。
仕様両手
厚さ(mm)5
色オレンジ×ブラック
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱・耐切創(レベル5)
中指長(cm)8.5
耐熱温度(℃)300
手のひらまわり(cm)27
EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。
仕様右手用のみ
材質甲・平裾: ケブラー繊維100%(綿貼り) 平:[表]PBO繊維ザイロン、アラミド繊維 [中]アラミド繊維フェルト、特殊断熱シート [裏]綿100%
厚さ(mm)5
色オレンジ×ブラック
サイズフリー
質量(g)170
入数(枚)1
機能耐切創、耐突刺、耐熱性
全長(cm)26
中指長(cm)8.5
耐熱温度(℃)300
手のひらまわり(cm)27
耐切創性レベル5
1枚(1枚)
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。
仕様左手用のみ
材質甲・平裾:ケブラー繊維100%(綿貼り) 平:[表]PBO繊維ザイロン、アラミド繊維 [中]アラミド繊維フェルト、特殊断熱シート [裏]綿100%
厚さ(mm)5
色オレンジ×ブラック
サイズフリー
質量(g)170
入数(枚)1
機能耐切創、耐突刺、耐熱性
全長(cm)26
中指長(cm)8.5
耐熱温度(℃)300
手のひらまわり(cm)27
耐切創性レベル5
1枚(1枚)
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
振動を軽減するクッションを内蔵。手の平側は耐切創で刃物やガラス・解体作業にも安心(EN388 2016規格 耐切創性 4、EN ISO耐切創性 E)。挟み込み事故や衝撃から手を守る甲プロテクト(EN388 衝撃保護検査に合格)。
用途チェーンソー・刈払い機・コンパクター・ランマーなどの振動を伴う作業の振動軽減に。
コーティングナックルコート
材質(繊維部)人工皮革(マイクロファイバー)・アラミド繊維・スポンジ内層・シリコンラバー
材質(甲)ポリエステル、TPR
色(手首部)オレンジ
普段履きの耐切創手袋に最適。
鋭利なものから手を守りつつ手の動きを妨げないスーパーワークグローブ。
甲側もしっかりガードするハイスペックモデル。
突刺し防止性に優れた掌側。
難燃・耐切創・ノンスリップに優れたケブラーシリコン。
材質(甲)ケブラーと綿の交編編物
材質(掌側)ケブラーシリコンゴム
耐突き刺し性に優れるポリエステルシートを積層化することで、耐突き刺しの安全性を高めております。
独自構造により、掌、甲、縫い目に至る全ての方向に対して同レベルの耐突き刺し性を実現しております。
仕様マチなし、左右有
耐針性能に特化した手袋(ASTM F 2878規格品)。注射針や針など、鋭利なものから手を守り事故を抑制します。ANSI耐切創レベル 掌:A9、甲:A5。ANSI耐突刺レベル5。
用途針を扱う作業/医療系廃棄物の取り扱い/廃棄物の取り扱い/材木、合板などの取り扱い/リサイクルの仕分け作業/ガラスの取り扱い/農作業など
色オレンジ
コーティング手のひら:ラテックスゴム
CYGUS(サイグス)を使用した耐切創手袋です。
CYGUSは非常に耐切創能力に優れ、本製品は透ける程薄いにも関わらず、EN388耐切創レべル4を実現。
EN388引裂強さは最高レベルの4を大幅に上回っています。(基準は75Nに対して平均ウェール300N/コース254N)
染まらない糸を含む為、白い色がちらつく杢調となっております。
アラミド系とは異なり紫外線にも強いので屋外作業にもご使用頂けます。
特に夏場は涼しく、山登りやトレイルランニングにも最適です。
用途金属加工品の運搬・ガラス加工品の運搬・電線工事での手の保護・山登りやトレイルランニング時の手の保護・その他手を切る可能性がある作業時の手の保護・通常の手袋のインナーとして
耐油性に優れており、快適なフィット感とグリップ力を発揮します。人間工学に基いて設計しており、抜群の耐切創性と同時に、快適なフィット感、優れたグリップ力を発揮します。
用途板金加工業界。機械工具製造。油の付着した物を扱うため切創リスクの高い作業全般。極度の機械的ストレスを受ける作業。
厚さ(mm)1.2~1.8
耐針性能に特化した手袋です。注射針や針など、鋭利なものから手を守り事故を抑制します。
用途針を扱う作業に。医療系廃棄物の取り扱い作業に。材木、合板などの取り扱い作業に。廃棄物の取り扱い ・リサイクルの仕分け作業に。ガラスの取り扱いに。栗拾いやウニの扱いなど、漁業・農産業での作業に。
材質Punkban、Tenactiv
色オレンジ
入数(双)1
ゲージ数13
耐油性に優れており、快適なフィット感とグリップ力を発揮します。人間工学に基いて設計しており、抜群の耐切創性と同時に、快適なフィット感、優れたグリップ力を発揮します。
用途板金加工業界。機械工具製造。油の付着した物を扱うため切創リスクの高い作業全般。極度の機械的ストレスを受ける作業。
厚さ(mm)1.2~1.8
切れにくく、燃えにくいケブラー繊維を使用しています。補強当て革付きです。甲袖部分外側に装着しやすいマジック式を使用しています。
用途消防・災害活動など。
厚さ(mm)1.4
天然ゴム張りで、ハードなグリップ力と抜群の安全性能を持っている手袋です。
用途廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工。農漁業。
材質ケブラー紡績糸、綿、すべり止め:天然ゴム
全長(mm)240
色イエロー/オレンジ
サイズフリー
質量(g)110
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
入数(双)1
機能耐切創、耐熱、耐引裂
全長(cm)24
中指長(cm)8
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー紡績糸、綿
手の平幅(cm)12
ゲージ数7
耐切創性C、4
1双
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ケブラー繊維®と人口皮革をミックスした現場用手袋
用途水洗い可能
手の平/滑り止め加工
厚さ(mm)0.7~0.8
耐突刺及び耐切創ともに最高レベルの性能を有したプロモデル。360 °コーティングにより手の保護はもちろん、柔らかくグリップ力があり、手首のリストタブによりフィット感を高め、安全性と作業性を実現しました。視認性にも優れ、鋭利なモノから手を守ります。
用途注射針やガラス、金属等鋭利なものを取扱い現場でご使用頂けます。産業廃棄物処理、医療廃棄物処理、注射針・ガラス・金属片・ワイヤーなどの取り扱い、金属加工、土木建築、農業・林業、園芸、災害現場、救助活動など。
材質ライナー:PET+コットン中間層:スチール(マイクロメッシュ)コーティング:天然ゴム
色オレンジ
入数(双)1
機能耐突刺レベル:5(ASTM F2878 -10 of 28N)、耐切創、
ゲージ数10
耐切創性F(EN388 2016)、EN388 2016:3X44F
掌と指先補強にグリップ力と摩擦強度に優れた銀付滑り止め加工人工皮革を採用。K-501ベースのオールブラックとブラック×オレンジの2タイプ。
耐切創手袋
クラレ製手袋専用人工皮革アマーラを使用
材質甲部・掌部補強:人工皮革(0.7~0.8mm厚)
材質(本体)ケブラー(R)繊維×ノーメックス繊維のWニット
入数(双)1
機能耐摩耗・グリップ力・滑り止め加工
材質(補強材)指先部及び掌二重補強:人工皮革銀付き滑り止め加工(0.7~0.8mm厚)
関連キーワード