2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め 材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)222 使用場所屋内
1袋(1000本)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グリップタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)グリップタイ
グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束ができます。また、取り付け、取り外しが容易で、仮止めとしても使用可能です。カラフルなため識別が簡単に行えます。
用途1.先端をヘッド部の穴に通して締め付けます。2.ケーブルにグリップタイを巻きつけます。3.余った部分を巻いて貼り付けてください。 使用温度範囲(℃)-10~70
1袋(10本)
特価
739 税込813
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)