細かいピットで切ることができ、つなぎ目が目立たずすっきりと美しく仕上がります。
素足に優しく丈夫でへたりにくい構造です。
カットがしやすいので、多用途に使用できます。
用途ジョイントスノコ、シャワー室、ロッカールーム、トイレなどに
材質ポリエチレン(再生樹脂)
厚さ(mm)約16
質量(g)約79
幅×長さ(mm)150×150
優れたクッション性で衝撃を和らげる、安全性の高い屋内専用スノコです。
通気性や水はけが良く、素足にも気持ち良いソフトな感触です。
用途ジョイントスノコ、ロッカールーム、シャワー室、風呂場などに
厚さ(mm)17.5
材質ポリ塩化ビニール
エコジョイント専用のフチ。塩ビ不使用・再生PE100%使用。耐候剤入
用途専用ふち、ジョイントスノコ、渡り廊下、厨房などの水周り、倉庫の床材、ロッカールーム、トイレ、冷凍庫などに
寸法(mm)100×300
種別縁駒
材質ポリエチレン(再生樹脂)
厚さ(mm)25
タイプ中ふち
滑りにくいノンスリップ形状で大型のスノコ。塩ビ不使用・再生PE100%使用。耐候剤入
用途ジョイントスノコ、渡り廊下、厨房などの水周り、倉庫の床材、ロッカールーム、トイレ、冷凍庫などに
種別本駒
材質ポリエチレン(再生樹脂)
厚さ(mm)25
寸法(mm)600×600
質量(kg)約2.2
タイプ本駒
エコジョイント専用のフチ。塩ビ不使用・再生PE100%使用。耐候剤入
用途専用ふち、ジョイントスノコ、渡り廊下、厨房などの水周り、倉庫の床材、ロッカールーム、トイレ、冷凍庫などに
寸法(mm)100×100
種別縁駒
材質ポリエチレン(再生樹脂)
厚さ(mm)25
タイプ角ふち
丈夫で手軽な小型スノコです。洗面所など水気の多い所に敷き詰められます。
用途ジョイントマット、洗面台や通路、トイレなどに
幅×長さ(mm)150×150
厚さ(mm)約12
質量(g)約56
材質特殊ポリエチレン
毛足の長いスケルトンタイプの人工芝で、素足で踏んでもやわらかくて心地よいです。
用途屋上、ベランダ、プールサイド
材質ポリエチレン樹脂(老化防止剤、静電気防止剤、抗菌剤配合)
幅×長さ(mm)300×300
長さ(mm)300
幅(mm)300
厚さ(mm)約25mm
質量(g)290
2018年トラスコ掲載ページ9 0618
居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。
防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など
仕様防滴タイプ
付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個
材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm
質量(kg)3.7
タイプ省スペースタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148
仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装
錠前静音大型ダイヤル錠(L)
投函タイプ横入れ前出し
関連キーワード