66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キングコーポレーション長形4号 カラークラフト
色鮮やかなカラークラフト封筒です。
用途B5書類(257×182)を四つ折り(205×90)の封入に最適 質量(kg)6.6 サイズ長形4号 縦(mm)205 横(mm)90 郵便番号欄あり テープなし 窓枠なし
1箱(4000枚)
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

キングコーポレーション長形4号 HIソフトカラー
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
用途B5書類(257×182)を四つ折り(205×90)の封入に最適 質量(kg)7.6 サイズ長形4号 縦(mm)205 横(mm)90
1箱(4000枚)
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。
寸法(mm)220×110 質量(g/枚)5 材質(窓)セロハン
1冊(200枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
455 税込501
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。 補強コード入りなので、耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。
用途土木工事等の給排水用 材質軟質PVC/硬質PVC ローズレッド/透明(オレンジ/透明) 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体 特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

伸縮性・弾力性に優れたホースで軽量です。
用途エアーガン等のエア工具に接続して使用します。 ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 オレンジ 材質(本体)ポリウレタン(PU) 使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 ホース継手両端G1/4めねじ付 流体温度(℃)-20~60 材質(継手)黄銅棒(C3604)クロームメッキ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 オレンジ 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法D(mm)100 寸法E(mm)42 寸法B(mm)500 使用流体圧縮空気
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超軽量素材のEVAラバー素材の樹脂先芯入安全長靴です 裏地なしのため、汚れたら丸洗いOK!・EVA樹脂が持つ軽量性とゴムの優れた屈曲性を併せ持ったセーフティブーツ 合成ゴム配合のため、通常のEVA素材より、柔らかく屈曲性が良く履きやすい! 脱ぎ履きに便利なカカト部にキックバック付 インジェクション製法&EVA素材のため、軽さと水漏れしにくい構造が売りの長靴です 靴底はゴム貼り仕様で滑りにくい! カラー展開も豊富に4色展開!
質量(g)約460(Lサイズ) 足幅3E 種類セーフティシューズ 材質(アッパー)EVA樹脂/合成ゴム 材質(ソール)EVA樹脂 合成ゴム(耐油性) 機能超軽量・屈曲性、耐滑、耐熱、耐寒、耐油 材質(先芯)樹脂 靴タイプブーツ
1足
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿) 材質アルミ押出し材
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

U型V型Y型の戸車に対応したリバーシブル敷居レール
用途7分の敷居溝に使用 材質アルミ 断面寸法(mm)3.5×20.5
1本
979 税込1,077
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。 Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。 ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
用途内装用下レール 材質アルミ押出し材
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

工具・機器に接触しても樹脂製カップリングで傷を付けません。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 オレンジ 最高使用圧力(MPa)0.8 材質ポリウレタン(本体)樹脂製(カプラ) 接続部のサイズ1/4樹脂カプラ 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 使用流体圧縮空気 寸法E(Φmm)42 最高温度範囲(℃)-5~+60℃
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明で内部流体の確認ができます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。
用途デリバリー・サクション兼用。農・漁業用吸送水、土木用吸送水。 オレンジ 定尺(m)20,50 使用圧力(MPa)-0.1~0.50(23℃) 破裂圧力(MPa)1.5(23℃)
1本(1m)ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

1本
3,088 税込3,397
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

OECD(経済協力開発機構)加盟国における労働者の10~20%が、1日4時間以上の長時間、手の振動が伴う労働に従事しているといわれています。チェンソーなどの振動工具を長期間使用すると、その振動により手の血管が委縮します。その影響で手指のしびれ感、関節痛やこわばり、肘関節痛などの症状が起こり、重症になると「白ろう病」と呼ばれる手指が蒼白となる症状がでます。その予防対策として、振動が手腕に伝達されるのを防ぐための防振手袋を使用することが推奨されます。eurekaのImpact Vibrationは防振手袋の振動軽減性能の評価方法及び基準を定めた国際規格ISO 10819 (2013)において策定されるスペクトルM、Hともに基準値をクリアしています。手の平と指部分両方に防振材が施されており、防振機能がアップしています。手の平部分は引き裂きに強く、またグリップ性も高いので安全性も優れています。他メーカー同等品に比べリーズナブルな価格でお求めいただけます。
用途鉱業(削岩機/グラインダーなど)、林業(チェンソー・刈払機など)、農業・土木建設業・製造業などにおいて振動の伴う工具・機械(ショベルカー、サンダー、バイブレーターなど) 材質手袋素材:ポリエステル、手の平コーティング:ポリウレタン・ナイロン・他、裏地:高分子振動吸収パット イエローオレンジ 入数(双)1 機能防振
1双
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

ウエットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用したダイヤル式チェーンロック カバーはチェーンに固定された布カバーの上にさらにネオプレーンカバーをかぶせたダブルカバー クッション性に優れ、自転車へのキズを防止 ダイヤルは施錠がスムーズに行えるスリムなデザイン 4桁のお好みの暗証番号に設定できるナンバーセット機能付き 施錠に十分な1200mmの長さに、携行に便利なΦ3mmのチェーン径でセキュリティとウェイトのバランスが良好
長さ(mm)1200 キー方式ダイヤル式 太さ(mm)3
1個
2,190 税込2,409
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
8,398 税込9,238
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーエイライトハチマキNH110
シワになりにくいT/Cブロード仕上
材質ポリエステル65%、綿35% 質量(g)15 寸法(幅W×長さL)(cm)4×110
1本
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トップ(エイト)TR435UVYレール 2連(P-39)
U型V型Y型の戸車が使用できるレールです。
幅(mm)79 寸法(mm)芯々:39
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PH型V戸車併用でより効果的な脱輪防止になります
用途一般室内家具建具用 材質アルミ 堀込み寸法(mm)9×6
1本
779 税込857
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
789 税込868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

U型V型Y型の戸車に対応したリバーシブル敷居レール
用途6分の敷居溝に使用 材質アルミ 断面寸法(mm)3.5×17.5
1本
779 税込857
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイガースポリマータイパワーホースWR型
耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。 材質軟質PVC/硬質PVC オレンジ/ブラック 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク 特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送
1本
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

4桁マイセットダイヤル錠10mm x 長150cm ワンタッチブラケット付き TPVに被覆されているので、高切断抵抗・高硬度・耐摩耗性・耐久性に優れている
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
849 税込934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


トップ(エイト)TR435UVYレール 3連(P-39)
U型V型Y型の戸車が使用できるレールです。
幅(mm)118 寸法(mm)芯々:39
1本
7,798 税込8,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バリアフリー対応型
用途家具にもよく使用 材質アルミ 断面寸法(mm)9×9
1本
649 税込714
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴムホースの1/2の軽さで30倍伸縮します。移動操作がスピーディでネジレ・タルミが少ない。曲げ動作不要(伸ばすだけ)。能率的でホースが傷まず手首が疲れない。油に侵されません。エヤー工具(ドライバー、グラインダー、インパクトレンチダスター、ドリルタッカーレンチ他)、スプレーガン、ホイストその他
外径(Φmm)7.6 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.5 仕様1/4PTオスメス金具付ナイロンチューブをコイル加工、両端SP付き セット内容部品片端6mm用オスメスセット 材質(本体)ナイロンチューブ、ナイロン12 使用温度範囲(℃)-20~70 肉厚(mm)0.8 常用圧力(MPa)1.47(15kgf/cm2まで) 使用流体圧縮空気 材質(金具)BC(真鍮) 特性耐油
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DANNO(ダンノ)ハチマキ
ブロード地ですので、洗濯も可能です。
材質ポリエステル65%・コットン35% サイズ(cm)巾4×長さ110
1組(10本)
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

トップ(エイト)P1レール
戸車走行部に穴がないため、スムーズに走行します。
材質アルミ 幅(mm)17 高さ(mm)12
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6UTPパッチコード
カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-10~60
1本ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
1本
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)