片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
ガラス、コンクリート、タイルなど、画鋲やテープでは貼れない場所でも使用でき、屋外での掲示にすぐれた接着力を発揮します。タック感の強さはワッポンの特長のひとつで、接着面に極端に凹凸がある場合や一部の素材を除いて様々な被着体に対応します。
ワッポンは冬場でもしっかり貼ることができ、夏場の暑い時でもベタつきません。このように使用温度範囲が広いため、さまざまなシーンで活用できます。さらに耐久性にもすぐれ時間の経過による接着力の変化もほとんどありません。
台紙から剥がすだけ、ハサミを必要としませんし、手も汚さずスピーディーに貼れます。一度に大量のポスターを貼るにも効率よく貼れます。
1片あたり寸法(縦×横)(mm)15×15
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
幅(mm)10
厚さ(mm)3
長さ(m)5
消費電力(W)80
対応電圧(v):24
消費電流(A)3.5
配線方式両側
両面テープ両面テープ付き
防水性ジェル防水
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
幅(mm)10
厚さ(mm)3
長さ(m)5
消費電力(W)80
対応電圧(v):12
消費電流(A)7
配線方式両側
両面テープ両面テープ付き
防水性ジェル防水
面ファスナー(結束マジックテープ)と取付金具、ねじをセットにした製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。取付金具で相手物をしっかり押さえることができます。付属のねじで木材や壁などに自由な角度で取り付けることができます。
用途モノの結束や簡易固定、締結、保持等に。
材質十字穴Aトラスねじ(2個入り):SUS304相当
色面ファスナー:オレンジ / ブラック
バックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm
取付金具SUS304(t=1)
材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
引張剪断強度(N/cm2)7.8
安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。Eマーク認証取得。両面テープで簡単取付!!
厚さ(mm)8(両面テープ含む)
寸法(Φmm)61
リフレクター 丸型60mmΦ両面テープ固定ブラックボディタイプ。Eマーク取得品。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)60×7
固定方法両面テープ
面ファスナー(結束マジックテープ)に強力なネオジキャップ磁石と金具を取り付けた製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。ビス止めすることなくマグネットで吸着でき、金具で相手物をしっかり押さえることができます。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途モノの結束や簡易固定、締結、保持や等に。
材質滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、ねじ・座金・ナット:SUS304相当
色面ファスナー:オレンジ / ブラック
材質(本体)磁石::ネオジム / ニッケルメッキ
材質(キャップ)磁石::SPCC / ニッケルメッキ
バックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm
取付金具SUS304(t=1)
材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
引張剪断強度(N/cm2)7.8
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
幅(mm)10
厚さ(mm)3
長さ(m)1
電圧(V)12
消費電力(W)22
消費電流(A)2
配線方式片側
両面テープ両面テープ付き
防水性ジェル防水
日本国内製造の高精度反射板により、車両のヘッドランプを反射し、夜間に高い視認効果を発揮します。両面テープ貼り付け式のため、施工性に優れます。ECE認証済み品
用途トラック、バス、トレーラーの車両後部への貼り付け後続車へ自車の存在を認識させることで追突事故対策にお使いいただけます。
高さ(mm)7.3
質量(g)40
外径(Φmm)59.8
取付け方法両面テープ貼り付け
色(本体)黒
安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。Eマーク認証取得。両面テープで簡単取付!!
厚さ(mm)7.5(両面テープ含む)
寸法(mm)76×44
丸型リフレクターにハイパワーSMDを6個搭載し驚異の明るさ!!。両面テープで貼るだけの簡単取付け!!
材質本体/ABS、クロームメッキ、レンズ/PC
高さ(mm)14
定格電圧(V)DC24
寸法(Φmm)57.3
消費電流(mA)約100(約2.4W)
電球の種類LED
レンガの質感をリアルに再現!扱いやすい軽量タイプ。両面テープで取り付けもスムーズに。
用途屋内用
材質発泡ウレタン
質量(g)約30~40
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約60×200×10
安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。Eマーク認証取得。両面テープで簡単取付!!
厚さ(mm)7.5(両面テープ含む)
寸法(mm)180×40
LEDソフトモールNEOに12V専用100mmサイズがラインナップ!!。ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!。超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。
全長(mm)100
寸法(幅W×厚さ)(mm)10×3
定格電流(mA)約64
配線方式赤線(+) 黒線(-)
防水性IP X7相当
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
幅(mm)10
厚さ(mm)3
長さ(m)1
電圧(V)24
消費電力(W)22
消費電流(A)1
配線方式片側
両面テープ両面テープ付き
防水性ジェル防水
LEDソフトモールNEOに24V専用100mmサイズがラインナップ!!。ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!。超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。
全長(mm)100
寸法(幅W×厚さ)(mm)10×3
定格電流(mA)約30
配線方式赤線(+) 黒線(-)
防水性IP X7相当
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
幅(mm)10
厚さ(mm)3
長さ(m)2
電圧(V)12
消費電力(W)33
消費電流(A)3
配線方式片側
両面テープ両面テープ付き
防水性ジェル防水
安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。両面テープで簡単取付!!
仕様裏面両面テープ付
寸法(mm)57
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
幅(mm)10
厚さ(mm)3
長さ(m)2
電圧(V)24
消費電力(W)33
消費電流(A)1.5
配線方式片側
両面テープ両面テープ付き
防水性ジェル防水
SIDIZのオフィスチェアT30シリーズ。背もたれは密度に変化をつけたグラデーションメッシュで体圧に合わせて背中をしっかりと支えます。座面は厚みのあるクッションで座り心地抜群、マジックテープで簡単に脱着でき、カバーを取り外して洗えます。背座シンクロロッキング機構、背角度固定機能あり。
質量(kg)13.3
肘掛なし
吸音性に優れたフェルトボード
室内の壁面に使用すると、室内の騒音を吸収し、階下への防音や騒音対策にも効果を発揮します。ポリエステル製の繊維を特殊成型しており、優しい肌触りで安全面にも優れており、保護材としてもご使用いただけます。音源の近くで音の当たる場所にご利用いただきますと、室内の高音部の反響音を吸収し聞き取りやすい音に!
通気性・防炎性・耐摩耗性にも優れており、カッター等でも簡単にカットできます。
ピンボードとしてもご利用いただけますので、インテリアとして!
石こう壁への取付は石こうピンをご使用ください。
取り付ける壁面を直接傷つけたくない場合は、壁面に養生テープを貼り、その上に市販のホットメルトで取り付けします
取付面がコンクリートなどの場合はマジックテープでの取付が有効です。取り外しの際に適しています。
SIDIZのオフィスチェアT30シリーズ可動肘付き。背もたれは密度に変化をつけたグラデーションメッシュで体圧に合わせて背中をしっかりと支えます。座面は厚みのあるクッションで座り心地抜群、マジックテープで簡単に脱着でき、カバーを取り外して洗えます。可動肘は5段階90mm内で高さ調整、4段階20mm内で左右調整が可能です。背座シンクロロッキング機構、背角度固定機能あり。
材質背:ポリエステルメッシュ、ナイロン座:PP、モールドウレタン張地:布(ポリエステル)肘:ナイロン脚部:ガス圧式シリンダー、ナイロンキャスター:ウレタン
質量(kg)14.6
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)658×655×926~988(S430~492)
機能シンクロロッキング機能、ロッキングの強さ調節、背もたれの角度調節、座面の高さ調節、肘掛けの高さ調節、肘掛けの左右調節
座面幅(cm)49
段調整ピッチ(mm)(5段階)90、(4段階)20
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
幅(mm)10
厚さ(mm)3
長さ(m)3
電圧(V)24
消費電力(W)44
消費電流(A)2
配線方式片側
両面テープ両面テープ付き
防水性ジェル防水
バリアフリー対応型Vレールです。両面テープ付。
用途一般室内建具用
材質アルミ
幅(mm)27
色ライトアンバー
レンガの質感をリアルに再現!扱いやすい軽量タイプ。両面テープで取り付けもスムーズに。
用途屋内用
材質発泡ウレタン
質量(g)約15~20
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約60×100×10
SIDIZのオフィスチェアT30シリーズの可動肘とヘッドレスト付き。頭部にもサポートがあることで首や肩の負担を軽減、背もたれは密度に変化をつけたグラデーションメッシュで体圧に合わせて背中をしっかりと支えます。座面は厚みのあるクッションで座り心地抜群、マジックテープで簡単に脱着でき、カバーを取り外して洗えます。可動肘は5段階90mm内で高さ調整、4段階20mm内で左右調整が可能です。背座シンクロロッキング機構、背角度固定機能あり。ヘッドレストもS字カーブでフィットします。
材質背・ヘッドレスト:ポリエステルメッシュ、ナイロン座:PP、モールドウレタン張地:布(ポリエステル)肘:ナイロン脚部:ガス圧式シリンダー、ナイロンキャスター:ウレタン
質量(kg)16.1
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)658×655×1130~1192(S430~492)
機能シンクロロッキング機能、ロッキングの強さ調節、背もたれの角度調節、座面の高さ調節、肘掛けの高さ調節、肘掛けの左右調節
座面幅(cm)49
段調整ピッチ(mm)(5段階)90、(4段階)20
リフレクターにハイパワーSMD搭載!。両面テープで貼るだけの簡単取付!。日野NEWプロフィア(H19.6~)のステップにも取付できます!
用途配線方法 赤線⇒明るい(+)電源/黄線⇒暗い(+)電源/黒線⇒(-)アース ※結線部分は確実に絶縁して下さい。※明るいと暗いを同時に使用した場合は明るいが優先になります。
材質レンズ/PC、本体/ABS
定格DC24V 赤線的50mA(1.2W)/黄線約20mA(0.5W)
本体サイズ(mm)外径Φ57.3×厚さ14
電球の種類LED
バリアフリー対応型Vレールです。両面テープ付。
用途一般室内建具用
材質アルミ
幅(mm)63
寸法(mm)芯々:36
色ライトアンバー
安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。Eマーク認証取得。両面テープで簡単取付!!
寸法(mm)94×44
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
幅(mm)10
厚さ(mm)3
長さ(m)3
電圧(V)12
消費電力(W)44
消費電流(A)4
配線方式片側
両面テープ両面テープ付き
防水性ジェル防水
バリアフリー対応型Vレールです。両面テープ付。
用途一般室内建具用
材質アルミ
幅(mm)60
寸法(mm)芯々:33
色ライトアンバー
本体内部は水を通さないシームレス仕様。
ショッピングカートの取替え用バッグとしても使えます。
キャリーバー通し付きで、キャリーを使った移動に大変便利です。
特性シームレス
仕様正面:ファスナーポケット、背面:キャリーバー通し、底面にフレーム固定用マジックテープ留め付
適合A4ファイルが収納可能(32.3×24.0)
材質ポリエスター
質量(g)約400
容量(L)約17
寸法(cm)30×34×22
開口部(mm)520
関連キーワード