38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様 モノタロウ 動画あり
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 「厚み」と「耐久性」を備え、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 汚れが目立ちにくいブラックと汚れがわかりやすいオレンジで、職種やと用途に合わせてご使用できます。 ダイヤモンド形状でグリップ力抜群、指先フィットで細かな作業に最適です。 全面エンボス加工で滑りにくい仕様になってます。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。
用途工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業 入数(枚)50 粉有無粉無 エンボス加工全面エンボス 材質ニトリルゴム 全長(cm)約24 厚さ(mm)0.26 タイプ厚手 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(50枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

10双(5色×各2双)パックのお買い得商品です。滑りにくいクリンクル加工で物をしっかりつかめます。ぴったりフィットで指先感覚が良く細かい作業に最適です。
用途運送業、倉庫流通業、荷役作業、建築土木、農業、林業、園芸、日曜大工、一般作業などあらゆる作業にお使い下さい。 レッド、ブラック、ブルー、オレンジ、蛍光イエロー 材質(手袋)ポリエステル 材質(掌側)天然ゴム ゲージ数13
1組(10双)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

掌と指先補強にグリップ力と摩擦強度に優れた銀付滑り止め加工人工皮革を採用。K-501ベースのオールブラックとブラック×オレンジの2タイプ。 耐切創手袋 クラレ製手袋専用人工皮革アマーラを使用
材質甲部・掌部補強:人工皮革(0.7~0.8mm厚) 材質(本体)ケブラー(R)繊維×ノーメックス繊維のWニット 入数(双)1 機能耐摩耗・グリップ力・滑り止め加工 材質(補強材)指先部及び掌二重補強:人工皮革銀付き滑り止め加工(0.7~0.8mm厚)
1双
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業用手袋 アクティブアーマー 97-120 アンセル 動画あり
手の甲と指先に耐衝撃性のクッションを装着し、衝撃から手を守ります。泥や油に対してのグリップ力と耐切創性、耐衝撃性に優れています。特殊なオイル不透過性の技術により、手を清潔に保つことができます。優れたオイルグリップと耐切創性、耐衝撃性は、極度な状況でも手を保護し、疲労を軽減します。
用途パイプの接続。モーター・工具の分解・組み立て。重機・設備メンテナンス。クリーニングツールの取り扱い。鉱業。石油精製。 材質(すべり止め)ネオプレンゴム・ニトリルゴム 耐摩耗性4 耐切創性2 耐突刺し性2 耐引裂き性4
1双
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10ゲージパイル編み裏起毛手袋の外側に13ゲージ編み手袋を被せたW構造なので保温効果とフィット感があります。手の甲までコーティングしているため手が汚れにくいです。天然ゴムコーティングによりグリップ力があります。
用途冷凍庫内作業。清掃関連、土木作業、自動車関連、運送業など。 材質本体:ポリエステル・アクリル、コーティング:天然ゴム 厚さ(mm)1.8 オレンジ/ブラック タイプすべり止めあり
1双
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊すべり止め加工をした天然ゴムライナーとその表面の意匠が、優れたグリップ力を発揮します。甲部の背抜きに加えて、手のひら部も通気性が良く快適です。繊維部分にポリエステルを使用し、さらっとした装着感が得られます。
用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに。 厚さ(mm)2 リスト:グレー、ブラック/オレンジ サイズL 全長(cm)23.5 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)19.2 ゲージ数13
1双
269 税込296
当日出荷

ユアサグローブ(トンボレスキュー)水難救助手袋 N860R
革のアテ使用で、滑り止め効果の高い水難救助用グローブ。
用途水難救助 オレンジ×ブラック 材質甲側:ネオプレン4mm、平側:人工皮革0.7~0.8mm、補強:牛革バックスキン0.4~0.5mm
1双
5,998 税込6,598
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トンボレックス(TONBOREX)合成皮革×甲ニット手袋 E-843RD
合成皮革使用でグリップ感も良く、耐水性にも優れ、訓練等で汚れても水洗いが簡単なタイプ。手の平と3本の指先を補強。汚れが目立ち難い黒色。
材質甲側:合成皮革/掌側:エンボス合成皮革/甲ニット:コンフォートセンサー(ポリエステル100%) 厚さ(mm)甲側:0.5~0.6/掌側:0.5~0.6 ブラック×オレンジ 入数(双)1 加工エンボス加工 機能吸汗・拡散・速乾、耐摩耗性 アテ有無アテ付き 袖口仕様マジックタイプ
1双
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質樹脂部:天然ゴム、繊維部(アウター):ナイロン、ポリエステル、繊維部(インナー):アクリル、ナイロン 厚さ(mm)2.5 全長(mm)290 本体:オレンジ、裾:ブラック サイズLL
1双
1,040 税込1,144
翌日出荷

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。滑り止めドット加工をすることにより手袋のコーティング面のクッション性が向上しています。優れた成形、フィット感と感触 - 自然な人の手を模すことにより疲労感を軽減し、快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に・反復作業や重量物の取り扱いに 厚さ(mm)1.1 材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム オレンジ/ブラック 入数(双)1 機能耐摩耗性・耐久性 コーティング手のひら側、滑り止めドット ゲージ数15 EN388規格(2016):4131A
1双
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。
仕様両手 厚さ(mm)5 オレンジ×ブラック サイズフリー 入数(双)1 機能耐熱・耐切創(レベル5) 中指長(cm)8.5 耐熱温度(℃)300 手のひらまわり(cm)27
1双(1双)
9,950 税込10,945
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トンボレックス(TONBOREX)合成皮革×甲ニット手袋 E-843R
甲側部のニットに吸収・拡散・速乾快適素材、東レ”コンフォートセンサー”の使用で軽快&フィット感抜群の合成皮革手袋。手の平と消耗の激しい3本の指先を補強する事で耐久性も確保
用途水洗可能 コンフォートセンサー 材質甲側:合成皮革/掌側:エンボス合成皮革/甲ニット:コンフォートセンサー(ポリエステル100%) 厚さ(mm)甲側:0.5~0.6/掌側:0.5~0.6 ブラック×オレンジ 入数(双)1 加工エンボス加工 機能吸汗・拡散・速乾、耐摩耗性 アテ有無アテ付き 袖口仕様マジックタイプ
1双
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。
仕様右手用のみ 材質甲・平裾: ケブラー繊維100%(綿貼り) 平:[表]PBO繊維ザイロン、アラミド繊維 [中]アラミド繊維フェルト、特殊断熱シート [裏]綿100% 厚さ(mm)5 オレンジ×ブラック サイズフリー 質量(g)170 入数(枚)1 機能耐切創、耐突刺、耐熱性 全長(cm)26 中指長(cm)8.5 耐熱温度(℃)300 手のひらまわり(cm)27 耐切創性レベル5
1枚(1枚)
4,980 税込5,478
翌日出荷

EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。
仕様左手用のみ 材質甲・平裾:ケブラー繊維100%(綿貼り) 平:[表]PBO繊維ザイロン、アラミド繊維 [中]アラミド繊維フェルト、特殊断熱シート [裏]綿100% 厚さ(mm)5 オレンジ×ブラック サイズフリー 質量(g)170 入数(枚)1 機能耐切創、耐突刺、耐熱性 全長(cm)26 中指長(cm)8.5 耐熱温度(℃)300 手のひらまわり(cm)27 耐切創性レベル5
1枚(1枚)
4,980 税込5,478
翌日出荷

湘南ワイパーサプライ(SWS)SWS耐切創手袋マイティーテキレス
エコ商品
手によく馴染む15ゲージ編み手袋です。手の平ニトリルゴムの発泡コーティングでウエット環境でもグリップ性を確保します。親指と人差し指の指股部分を2重コーティングで補強しています。編み糸はHPPE繊維にグラスファイバー繊維で補強しています。
用途ガラスの取り扱い。金属片の取り扱い。鋭利なものに触れる作業。機器メンテナンス作業。金属、ガラス加工業 仕様EN388 2016規格:4X42C 材質超高強度ポリエチレン(HPPE)、手の平:ニトリルゴム発泡コーティング、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー 厚さ(mm)1.2 加工すべり止め:ニトリル発泡コーティング ゲージ数15 耐切創性X/C RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 アクティブアーマー 97-125 アンセル 動画あり
耐切創性を更に向上させた耐衝撃性手袋です。
用途ドリリング作業。重機と車両のメンテナンス。輸送および物流。機械設備。鉱業。 厚さ(mm)7.6 材質(繊維部)HPPE、グラスファイバー、ライクラ、ナイロン EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC、EN衝撃保護レベルP
1双
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の通気ゴム素材「ボーラス加工」により、手の平でも通気するのでムレを軽減します。特殊なすべり止めパターンで、高いグリップ力と軟らかさを発揮します。耐久性に優れたフィット感のある手袋です。
用途流通作業。運輸土木建設農作業園芸作業袋物取り扱いなど 厚さ(mm)2.8
1双
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原手裏面に天然竹糸を使用。これにより吸汗性と手触りがさらにアップ。また夏場のムレ対策にもバッチリ。
用途組立作業などの細かい作業、果樹・野菜の収穫 等 厚さ(mm)1 質量(g)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手首スッキリのショートタイプ。腕時計に掛からない丈で、マジックタイプでよくあるストレスを解消。 手首の稼動域も広がり作業効率アップ!! 手の甲には、伸縮性・通気性・吸汗速乾性に優れ、光沢(艶)のある生地を使用しているので突っ張りも無く快適!! 指先(中指・薬指)には、反射板を採用し指先も安全です。 手の平には、軽量で柔軟性・耐久性に優れているマイクロファイバーと耐久性・グリップ性に優れたシリコンゴム合わせました。 見た目もインパクトが有り、指先の反射板と合わせて視認性も良いです。
用途梱包、運搬、土木、建築、サイクリング等アウトドア等 タイプ着脱簡単ショート丈 入数(双)1 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)黒マイクロファイバー・カラーシリコンゴム
1双
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

多層構造で抜群の保温力。さらに、脱着式ライナーグローブ付で大変便利であったか。 冷凍庫内・極寒冷地での作業用仕様。
用途海運・船舶、漁業、冷凍倉庫業、運送など。 中指長(cm)10 材質(掌側)PUスベリ止補強当、撥水加工マイクロファイバー、透湿防水ポリ、THERMO LITE、THINSULATE、フリース、(甲側)撥水加工ポリエステル、EVAナックルガード、透湿防水ポリ、THERMO LITE、THINSLATE、フリース 厚さ(mm)測定不可 オレンジ+ブラック サイズF 入数(双)1 機能透湿、防水、防寒 全長(cm)31 手のひらまわり(cm)27 手の平幅(cm)13.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
5,998 税込6,598
当日出荷

独自の通気ゴム素材「ポーラス加工」により、手の平からも通気するので手のムレを軽減。特殊なすべり止めパターンにより、高いグリップ効果と柔らかさを発揮。手の形状に沿った抜群のフィット感があり、手の疲れを軽減。消耗の激しい指先部分でゴムシートを折り返しているため、耐久性が抜群
用途運輸、土木、建設、農作業、園芸作業、袋物取り扱いなど 材質手袋/綿、ナイロン、ポリウレタン 長さ(mm)中指:81 幅(mm)掌:110 全長(mm)244 オレンジ/黒 サイズLL 質量(g)79.5 入数(双)1 機能耐久性、柔軟性、通気性 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数10
1双
519 税込571
3日以内出荷

手袋を装着したままスマホ等のタッチパネルの使用が可能。 甲側にはストレッチ通気性のある合成皮革、掌側には摩耗強度に優れた人工皮革を採用。
用途水洗可能 スマホ対応 材質掌側:人工皮革アマーラ/甲側.指マチ:合成皮革/親指先・人差し指:タッチパネル対応/剛性皮革甲側ニット:ポリエステル 厚さ(mm)0.7~0.8 ブラック×オレンジ 入数(双)1 機能タッチパネル対応
1双
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

操作性・安全性からの補強の位置・形状等、現場からの意見を基に試作品を繰り返して商品化したロープレスキュー専用グローブ。
用途セラミックレザー 材質手の平側:山羊革/甲側:オペロンジャージ(ウレタンボンディング)/甲側掌部材:ネオプレンゴム2mm厚/ベルト材:ネオプレンゴム2mm厚/縁巻き:ポリウレタンテープ黒 厚さ(mm)0.6~0.7 オレンジ 入数(双)1 機能三本指タイプ、耐久性 アテ有無アテ付き 袖口仕様マジックタイプ
1双
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多層構造で抜群の保温力。さらに、脱着式ライナーグローブ付で大変便利であったか。 冷凍庫内・極寒霊地での作業用仕様。
用途海運・船舶、漁業、冷凍倉庫業、運送など。 機能防水、防寒 オレンジ+ブラック サイズF 全長(cm)26.5 材質(掌側)撥水加工マイクロファイバー、防水ポリ、THINSULATE、フリース、(甲側)撥水加工ポリエステル、防水ポリ、THINSULATE、フリース 厚さ(mm)測定不可 入数(双)1 中指長(cm)12.5 手のひらまわり(cm)25 手の平幅(cm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,498 税込2,748
当日出荷

アクリルボア加工布を原手に使い、一般作業用手袋より暖かく二重防寒手袋よりも合理的な価格。汎用品として使いやすい手袋です。
用途土木建設、機械作業、工場、農林業など多種多様な用途に 材質塩化ビニール、アクリル 厚さ(mm)10 オレンジ+ブラック 質量(g)200 入数(双)1 機能防寒 全長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冬の作業の強い味方 防寒手袋 軽量保湿素材サーモライト(R)ファブリック使用で暖かい 通気性がよく、ムレにくく摩耗に強い
材質・原手:ナイロン、ポリエステル(サーモライト) ・すべり止め:ポリマーポリウレタン オレンジ/ブラック 入数(双)1 機能防寒性
1双
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一重の防寒手袋に腕カバーを取り付けたタイプです。この商品は特注需要も多くお客様に喜んで頂ける商品です。
用途冬場の水作業、水産業、農業、工業 等 機能防寒 オレンジ+ブラック+透明(カバー部) サイズL 全長(cm)70 材質塩化ビニール、アクリル、繊維入塩ビシート 入数(双)1 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,298 税込2,528
当日出荷

パイル編み+裏起毛のW保温で冬季の作業でも手をしっかりとあたためます。防水、防風機能があり、水、汚れ、風から手を守ります。耐油性に優れ、摩擦に強いニトリルゴムコーティング手袋です。
用途冬季や寒冷地での作業に。 トラスコ品番250-1818 材質手袋:(内側)アクリル(外側)ポリエステル、コーティング部:ニトリルゴム 厚さ(mm)0.8 ブラック×オレンジ サイズL 全長(cm)26 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)21 ゲージ数10
1双
1,098 税込1,208
9日以内出荷

指が曲げやすい3D構造のウインターグローブ。手のひら側にスベリ止め加工。防水性・防寒性に強い4層構造。際立つオレンジ色。
材質表生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリエステル、インナー:ポリエステル100%(シンサレート40g使用)、手のひら:合成皮革、防水フィルム:ポリエチレン オレンジ×ブラック サイズS 質量(g)135 入数(双)1 機能防水・防寒 全長(cm)26 中指長(cm)7.5 手囲い(cm)24.5
1組
2,698 税込2,968
翌々日出荷

2層構造のコーティングにより、外気との遮断性を高めています。 アクリルとニューウールのインナーが外部の寒気から手を守ります。 非常に丈夫なつくりですが、高い柔軟性も兼ね備えています。
用途寒冷環境での作業。冷蔵倉庫。フォークリフト運転。油作業現場 オレンジ/黒 材質/仕上二層構造:アクリル、ニューウール混紡(内側)、ポリアミド、エラステイン(外側)、コーティング:PVCグリップコーティング 厚さ(mm)1.4~2.0 規格EN388(CE 3231)、EN511(CE 12X) 入数(双)1 コーティング手の甲全面 耐摩耗性3 耐切創性2 耐突刺し性1 耐引裂き性3
1双
1,988 税込2,187
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:内側/アクリル 外側/ポリエステル、コーティング部:ニトリルゴム ブラック×オレンジ サイズS 入数(双)1 機能防水・撥水・防寒・保温・耐油・耐摩耗性・耐久性
1双
989 税込1,088
6日以内出荷

高視認性のハイビズカラー採用、スリップオンタイプなので着脱楽々です。
用途軽作業用防寒 材質クロロプレンゴム・ナイロン 入数(双)1
1双
839 税込923
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイル編み+裏起毛のW保温で冬季の作業でも手をしっかりとあたためます。防水、防風機能があり、水、汚れ、風から手を守ります。耐油性に優れ、摩擦に強いニトリルゴムコーティング手袋です。
用途冬季や寒冷地での作業に。 トラスコ品番250-1819 材質手袋:(内側)アクリル(外側)ポリエステル、コーティング部:ニトリルゴム 厚さ(mm)0.8 ブラック×オレンジ サイズLL 全長(cm)27 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)22 ゲージ数10
1双
1,098 税込1,208
当日出荷

4サイズ×20色 ナイロン100%のオーガンジーリボンに、水玉模様がプリントされたリボンです。 黒の水玉と白の水玉の2パターンございます。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。 幅(mm)50 長さ(m)30 混率(%)ナイロン100 関連資料色見本
1巻(30m)
9,998 税込10,998
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

4サイズ×20色 ナイロン100%のオーガンジーリボンに、水玉模様がプリントされたリボンです。 黒の水玉と白の水玉の2パターンございます。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。 幅(mm)25 長さ(m)30 混率(%)ナイロン100 関連資料色見本
1巻(30m)
6,388 税込7,027
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

4サイズ×20色 ナイロン100%のオーガンジーリボンに、水玉模様がプリントされたリボンです。 黒の水玉と白の水玉の2パターンございます。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。 幅(mm)72 長さ(m)30 混率(%)ナイロン100 関連資料色見本
1巻(30m)
11,980 税込13,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

4サイズ×20色 ナイロン100%のオーガンジーリボンに、水玉模様がプリントされたリボンです。 黒の水玉と白の水玉の2パターンございます。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。 幅(mm)36 長さ(m)30 混率(%)ナイロン100 関連資料色見本
1巻(30m)
7,698 税込8,468
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

従来の起毛タイプでは実現が難しかった吸汗速乾性能を併せ持つ、異素材2層構造が汗を瞬時に肌面から外側へ移動、汗冷えしにくく快適に。 高い保温性と高機能吸汗速乾を両立。 縫い糸が気になる臭いをスピード消臭。
機能速乾吸汗・保温・裏起毛・スピード消臭・ストレッチ 混率(%)ポリエステル55・ポリプロピレン40・ポリウレタン5 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,390 税込3,729
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)