カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
    • USBケーブル(1)
    • Type-Cケーブル(2)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エレコム(1)
  • プリンストン(1)
  • 多摩電子(1)
  • audio-technica(1)
  • QTJ(1)
  • 大河商事(1)
  • tuna(ツナ)(1)
  • FUNMAXJAPAN(1)
  • ハート電機サービス(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(3)
インターフェース
  • USB2.0(1)
転送速度
  • 480Mbps(1)
  • 色オレンジ
  • 色その他(22)
  • 色アソート(1)
  • 色イエロー(10)
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(49)
  • 色グレー(131)
  • 色ゴールド(8)
  • 色シルバー(38)
  • 色パープル(30)
  • 色ピンク(70)
  • 色ブラウン(18)
  • 色ブラック(1,095)
  • 色ブルー(114)
  • 色ベージュ(49)
  • 色ホワイト(500)
  • 色レッド(33)
  • 色柄物(29)
  • 色迷彩色(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb a-c」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED インスペクションライト PRO 20W ハート電機サービスLED インスペクションライト PRO 20Wハート電機サービス
8,998税込9,898
1台
11日以内出荷
フックで吊るすなど多様なシーンで使えるハンディタイプのLEDライトです。太陽光に近い色の再現性に優れた高演色LEDを採用しています。無段階調光が可能で必要な明るさを確保可能、最大800Lm、スポットライトで200Lmです。
寸法(mm)高さ258×幅58×奥行45全長(mm)258質量(kg)約0.45ブラック×オレンジ電源充電式リチウムイオン電池3.7V5000mAh使用温度(℃)可能:‐10~+40発光色電球色・昼白色・昼光色保護等級IP54色温度6500K点灯方式無段階調光(最大800Lm・スポットライト200Lm)充電時間(時間)約4.5明るさ(Lm)スポットライト:200/電球色:750/昼白色:800/昼光色:800耐衝撃保護等級:IK07(40cmの高さから落ちる500gの衝撃に耐える)※IEC62262規格に準拠電球の種類LED連続点灯時間(時間)スポットライト:約10/電球色:約3/昼白色:約2.5/昼光色:約2.5USB【入力】USB-C5V1.5A
TypeCケーブル FUNMAXJAPANTypeCケーブルFUNMAXJAPAN
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
極上のしなやかさ! 触ってわかる、今までにない柔らかさ
付属品保証書/収納用ベルトケーブル長(m)1対応機種【ノートPC】MacBookAir(M1・2020)/Air(Retinaディスプレイ・13インチ・2020)/Pro(14インチ・2021)/Pro(16インチ・2021)/Pro(13インチ・M1・2020)他、【タブレット端末】iPadPro12.9インチ(第5世代)/iPadPro12.9インチ(第4世代)/iPadPro12.9インチ(第3世代)/iPadPro11インチ(第3世代)/iPadPro11インチ(第2世代)/iPadPro11インチ(第1世代)、【スマートフォン】GalaxyNote10+/10/9/8GalaxyS21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9GooglePixel3等・USB-C搭載機種、【その他の対応機種】ニンテンドースイッチ/SwitchLite等最大出力3A(MAX)インターフェースUSB2.0伝送速度(Mbps)480ポートの種類USB-A to USB-C
6in1 ケーブルストラップ型 tuna(ツナ)6in1 ケーブルストラップ型tuna(ツナ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
これは便利!たったひとつのケーブルで様々な機器を充電・データ転送もOKの6in1ケーブル。ケーブルの両端に付いたコネクタは挿す向きで様々なデバイスに対応。入力USB-AとUSB-C、出力はLightning、USB-C、microUSBに対応6パターンの組み合わせで色々な機器の充電やデータ転送に対応します。優れた柔軟性のコードは折りたたむことができ、付属キーリングに引っ掛ければそのままキーホルダーにつけて持ち運べるユニークなデザイン。ポップな6色展開です。
全長(mm)140質量(g)12.6出力電流(A)最大:3コネクタ入力:USB-A、USB-C、出力:Lightning、type-C、microUSBケーブル長(mm)50転送速度(Mbps)480対応折りたたみ寸法(mm)65ケーブル種類スタンダード適合用途充電・データ転送
ワイヤレスイヤホン audio-technicaワイヤレスイヤホンaudio-technica
6,800税込7,480
1個
当日出荷から7日以内出荷
耳とイヤホンのくぼみがぴったり収まる構造で、耳の小さな方でも無理なく耳穴へフィットします。指がかりのあるデザインと触感のある素材で持ちやすく、手から落としにくい仕様です。 耳になじみやすい、柔らかなシリコン素材の4種類のイヤピース(XS,S,M,Lサイズ)を用意。一人ひとり、左右でも異なる耳のサイズに合わせて調整できます。 手のひらに収まるコンパクトなサイズ感、持ち運びやすい軽量感を実現した充電ケースを新開発。イヤホンがケースから取り出しやすい角度に設計されており、使い始めの開閉アクションから使い終わりまで、スムーズに使うことができます。イヤホンと同様の触感のある素材で手から落ちにくい仕様です。 イヤホンを水洗いできる、高い防水性能IPX5/7を実現(JIS 保護等級 IPX5/7相当(イヤホンのみ)) イヤホンを使い終え、汚れなどが気になったら水洗いできます。いつでも清潔に使え、雨に濡れても汗がかかっても安心です。万一、水の中に落としても心配ありません。 両耳でも片耳でも、ハンズフリーでクリアな通話が可能。最適なマイク配置により、マイクに風が当たることで生じる雑音(風切り音)を抑え、屋内外でも安心して通話ができます。 相手に明瞭な声を届けるノイズリダクション機能。テレワークでのWeb会議やオンライン授業の際に気になる生活音や家族の話し声など、おうちで聞こえる不要な音を抑え、相手に声だけを明瞭に届けます。
仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L)型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型質量(g)イヤホン:約6(L側)/約6(R側)、充電ケース:約34.5使用温度範囲(℃)5~40電源イヤホン:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式)接続方式Bluetooth感度-38dB(1V/Pa,at1kHz)通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1準拠連続使用可能時間(音楽再生時)イヤホン:最大約7時間、充電ケース併用時:最大約21時間再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~25000音圧レベル(dB)(出力)98/mW充電時間(時間)イヤホン:約3、充電ケース:約3防滴構造IPX5/7(イヤホン本体のみ)指向性全指向性インピーダンス(Ω)16周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内ドライバー径(Φmm)4.9使用周波数(GHz)通信:2.4帯(2.402~2.480)イヤホン形状カナル型伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
ACTIVE STYLUS PSA-TPRCPシリーズ プリンストンACTIVE STYLUS PSA-TPRCPシリーズプリンストン
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
まるでクーピーペンシルのような可愛いタッチペンができました。ブリキの缶でできたパッケージには本体の他、替え芯3本と充電用ケーブル(A-C)入り。 2mmの極細ペン先は狙った箇所にタッチができ、摩耗しても交換可能。多くのデバイスでご使用いただけるように汎用モードとiPadモードの切替ができ、iPadモードではボールペンで書くような高精密さです。 Bluetoothの操作も煩わしいペアリングも不要。電源を入れたらすぐ作業ができます。ペン上部のタッチセンサーで電源オンオフも楽々。
用途ワクワクするタッチペン。プレゼントにもセット内容本体、替え芯×3、充電用USBケーブル(A-C)約30cm、ユーザーズガイド、保証書質量(g)11電源内蔵リチウムイオン充電池対応機種スマートフォン、タブレット、iPad第9/8/7/6世代、iPadAir第4/3世代、iPad mini第6/5世代、iPadPro11インチ第3/2/1世代、iPadPro12.9インチ第5/4/3世代本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約9×142機能【パームリジェクション】汎用×/iPad〇保証期間1年オートパワーオフ約5分充電時間(分)約90動作モード汎用/iPad材質(ペン芯)シリコン連続動作時間約15時間ペン先径(Φmm)2.0
Type-Cケーブル QTJType-CケーブルQTJ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
規格USB2.0規格準拠入力電流(A)~3転送速度(Mbps)最大480
ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機 大河商事ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機大河商事(7件のレビュー)
4,190税込4,609
1個
当日出荷
ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。 裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。 ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。 3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。 本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電) 付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。 充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。 ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。 屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。 モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。 シリコンカバーで衝撃吸収。 軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU寸法(mm)98×50×102質量(g)253出力USB 5V/2.1A(最大)入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)風量調整ファン:3段階充電時間(時間)約4連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
ポータブル電源120W 多摩電子ポータブル電源120W多摩電子(3件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)120W(2口合計) 電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える USBポートから充電できないパソコン等の電源やラジオ、扇風機、照明等の家電機器が使えます。 電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。USB PDに対応したType-Cポート搭載。 USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。 出力27W対応でPD対応のスマートフォン、タブレットの充電に対応。 最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます 各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー 安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ入力DC12V~24V/2A充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)54600アズワン品番64-5278-62定格出力電圧(AC V)100/1.2A 60Hz 120WUSBポート数USB-Aポート×3/USB-Cポート×1蓄電時間(時間)約8動作温度範囲(℃)0~45充電端子DC給電端子USB寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)21.5×19.2×16バッテリー容量(Wh)202 /54600mAh(3.7V換算)
USBケーブル A-C USB2.0準拠 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-C USB2.0準拠 難燃性 タイプC スマートフォン タブレットエレコム(1件のレビュー)
1,090税込1,199
1本
当日出荷から3日以内出荷
色んな表情を持ったカラーType-Cケーブル!高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができます。パソコンのUSBポートと接続して、データ通信も可能です。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格準拠対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)3.2パッケージ袋+ステッカー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら