長さ(mm)3600(1200×3本継)
色クリア
直径(Φmm)(手すり)32
付属品ブラケット×4、六角ビス×4、座金×4、木ネジ×12、六角レンチ×1
エコマーク認定認定
アズワン品番65-1690-12
エコマーク認定番号06115004
1セット(3本)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
色クリア
直径(Φmm)(手すり)32
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号06115004
長さ(mm)300
色クリア
直径(Φmm)(手すり)32
付属品ブラケット×4、六角ビス×2、座金×2、木ネジ×6、コンクリートプラグ×6、六角レンチ×1
規格-
下穴径(Φmm)5
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
室内手摺用の木製丸棒手摺です。Φ35で握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。
用途室内廊下、階段、玄関廻りなど
材質タモ集成材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)35
仕様丸棒
手すり棒のスタンダード品で安心の強度です。同シリーズのECLE製品と組み合わせてご利用ください。
付属品手すり棒本体のみ
材質天然木
全長(mm)2000
太さ(mm)【手すり棒】35
径(mm)35
タモ(アッシュ)集成材使用の32Φ手すり棒です
用途室内手摺用
材質タモ(アッシュ)集成材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)32
タモ(アッシュ)集成材使用の35Φ手すり棒です
用途室内手摺用
材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)35
タモ(アッシュ)集成材使用の45Φ手すり棒です
用途室内手摺用
材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)45
タモ(アッシュ)集成材使用のディンプル(シングル)付32Φ手すり棒です
用途室内手摺用
材質タモ(アッシュ)集成材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)32
タモ(アッシュ)集成材使用のディンプル(シングル)付35Φ手すり棒です
用途室内手摺用
材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)35
タモ(アッシュ)集成材使用の38Φ手すり棒です
用途室内手摺用
材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)38
ゴム(ラバーウッド)集成材使用の35Φ手すり棒です
用途室内手摺用
材質ゴム(ラバーウッド)集成材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)35
タモ(アッシュ)集成材使用のディンプル(ダブル)付35Φ手すり棒です
用途室内手摺用
材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)35
タモ(アッシュ)集成材使用のディンプル(ダブル)付32Φ手すり棒です
用途室内手摺用
材質タモ(アッシュ)集成材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)32
タモ(アッシュ)集成材使用の60Φ手すり棒です
用途室内手摺用
材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)60
木目が美しく手触りがよい最高級材(タモ材)を使用しています。
材質タモ集成材
幅(mm)100
厚さ(mm)15
手すり棒は大きなアールで袖が引っ掛りにくくなっています
ちょっとした段差にぴったりです
材質天然木
径(Φmm)32(手すり)
握って安心ストレートタイプ!
タモ材使用! 適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好
材質タモ材
色クリア
形状ストレート
太さ(Φmm)35
サイズ(mm)2000X2
1セット
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
天然木使用!適度な温かさ、。堅さで手触り感良好。
用途階段・廊下・玄関ホール・トイレなどに使用できます。
材質丸棒:天然木(ラバーウッド)ウレタン塗装、ブラケット:ABS樹脂
色クリア
エコマーク認定認定
太さ(Φmm)32
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号06115004
天然木使用!適度な温かさ、。堅さで手触り感良好。
用途階段・廊下・玄関ホール・トイレなどに使用できます。
材質丸棒:天然木(ラバーウッド)ウレタン塗装、ブラケット:ABS樹脂
寸法(mm)300
色クリア
太さ(Φmm)32
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
しっかり握れるグリップタイプ! 。タモ材使用! 適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好。玄関などの立ったり座ったりする場所は長さ600mm以上が適しています
用途段差のある玄関や廊下などに
材質丸棒:タモ集成材 ウレタン塗装金具カバー:ポリプロピレン(PP)金具:亜鉛ダイキャスト
色クリア
付属品取り付け用木ネジ
形状グリップ
太さ(Φmm)35
階段に簡単取付け ラミン天然木32径使用
長さ(mm)3600mm
色クリア
エコマーク認定認定
太さ(Φmm)32
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号06115004
1セット
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
握って安心ストレートタイプ! 。タモ材使用! 適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好
色クリア
付属品取り付け用木ネジ
形状ストレート
太さ(Φmm)35
縦は立ち座りの時しっかり握れるグリップタイプ!。横は手を添える時握って安心のストレートタイプ!。タモ材使用しておりますので、 適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好です。
用途トイレ、玄関など立ち座りが多い場所に最適です。
材質丸棒:タモ集成材(ウレタン塗装)、金具カバー:ポリプロピレン(PP)、金具:亜鉛ダイキャスト、木ネジA:鉄(ユニクロメッキ)
長さ(mm)600×600
色クリア
付属品木ネジAナベ頭+4×40mm 3本×2(金具の中に木ネジが各3本入っています)、木ネジAナベ頭+4×40mm 3本、木ネジAナベ頭+3.5×20mm 4本
形状L型
手すり端部に用いる木製のキャップです。手すりサイズ・色からお選びください。
材質タモ材
RoHS指令(10物質対応)対応
しっかり握ることができる35mmの太さです
ブラケット間隔2000まで対応する強度があります
付属品手すり棒本体のみ 1本
質量(kg)3.6
径(Φmm)手すり径35
高齢者やお子様の安全に配慮した手すり丸型M35シリーズ。毎日の階段の昇り降りをサポートします。住宅への階段手すりの設置は建築基準法で義務化されています。また、ご家族への安全の配慮として、階段手すりを設置するニーズは高まっています。ウッドワンではこうした背景を踏まえ、お子さまや高齢者に、握りやすいΦ35サイズの手すりをご用意。住宅完成後やリフォーム時でも設置しやすい取付金具をご用意し、施工の手間や工期の大幅短縮を実現しました。
握り径(Φmm)35
補強板端部に用いる樹脂製のキャップです。補強板のサイズ・色からお選びください。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ビスキャップ用ワッシャーとビスキャップは必ずセットでご使用ください(ビスキャップだけではご使用になれません)。
材質PE
ケース入数6
ベースプレートの切り口(木口)を隠す木製のカバーです。
材質天然木
ケース入数10
ベースプレートの切り口(木口)を隠す木製のカバーです。
材質天然木
ケース入数10
ベースプレートの切り口(木口)を隠す木製のカバーです。
材質天然木
ケース入数10
北米産のホワイトアッシュ材は適度に堅く、強度と耐久力に優れています。
材質ホワイトアッシュ材
長さ(mm)2000
外径(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
ベースプレートの切り口(木口)を隠す木製のカバーです。
材質天然木
ケース入数10
関連キーワード
1
2
次へ