アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)3
材質アクリル
色透明
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5℃-1
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3200
ロックウェル硬度97Mスケール
吸水率(%)0.3
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに
材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン
色透明
厚さ(mm)3
全光線透過率(%)93
熱変形温度(℃)87~100
比重1.19
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)3
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野
厚さ(mm)3
材質PET(非晶質ポリエステル)
色透明
比重1.27
表面抵抗1015以上(Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)
全光線透過率(%)86.2
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度44Mスケール
吸水率(%)0.1
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2000
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
線膨張率(×10-5・K-1)7.5
サービス分類オーダー・加工
ガラスより光線透過率が良く、透明樹脂の中でも最も耐候性が良い。
用途ディスプレイ、ショーケース作成等にご利用頂けます。
長さ(mm)297
幅(mm)210
色透明
材質アクリル
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)1
ロックウェル硬度(Mスケール)97
材質アクリル
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)5
材質アクリル
色透明
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5℃-1
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3200
ロックウェル硬度97Mスケール
吸水率(%)0.3
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。
用途ディスプレイ・サイン看板
色透明
種類汎用押出板
長さL(mm)100~1200
加工追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能
厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10
耐熱(使用限界)温度(℃)-30℃~80℃
加工範囲(mm)◆通し穴の場合厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm ◆タップ穴・皿穴の場合厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm
比重1.19
仕上処理処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上
幅W(mm)100~1800
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質アクリル
厚さ(mm)3
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)4
ロックウェル硬度(Mスケール)97
材質アクリル
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
吸水率(%)0.3
板厚公差(mm)±0.4
耐燃性可燃性
掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ
耐候性があり加工しやすいアクリル板です
屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています
穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
仕様キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。
厚さ(mm)3
寸法(mm)320×550
色透明
アズワン品番64-7849-84
1枚
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
仕様キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。
厚さ(mm)3
寸法(mm)180×320
色透明
アズワン品番64-7849-83
1枚
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
仕様表面硬化処理タイププラスチックの難点であった傷の問題を解決拭き掃除でも傷がつきにくく、いつまでも美しい携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(傷の付きにくい)を持つアクリル板通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。人や物の接触機会が多く、かつ美しく保ちたい用途に最適(キャスト板)溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。
厚さ(mm)3
色透明
サイズ(mm)650×1100
アズワン品番64-7849-86
1枚
¥13,200
税込¥14,520
当日出荷
材質アクリル
厚さ(mm)3
寸法(mm)100×100×100
色透明
アズワン品番64-7849-91
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
厚さ(mm)3
寸法(mm)200×200×200
色透明
アズワン品番64-7849-94
1個
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
材質アクリル
厚さ(mm)3
寸法(mm)220×310×29
色透明
アズワン品番64-7849-93
1個
¥2,350
税込¥2,585
当日出荷
厚さ(mm)3
寸法(mm)300×300×300
色透明
アズワン品番64-7849-96
1個
¥7,850
税込¥8,635
翌日出荷
材質アクリル
色透明
外径(Φmm)3
エスコ品番EA440DM-3
全長(mm)1000
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
透明度が高く、熱可塑性で複雑な形状に加工することが可能。耐候性にも優れています。
色透明
透明度が高いアクリルです。ガラスの代わりに使用できます。
用途DIYでガラスの代替えとしてご使用ください。
材質アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
従来からの押し出し板と比較して加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。連続製板によるメーカー独自の商品です。
用途ディスプレイ・サイン看板
色透明
長さL(mm)100~1000
加工鋸加工、全周糸面取り
厚さT(mm)2、3、5、10
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5
幅W(mm)100~1000
吸水率(%)0.3
サービス分類オーダー・加工
溝2本(3mm厚パネル用)。角棒。
材質アクリル
寸法(mm)10×10×500
色透明
1本
¥770
税込¥847
翌日出荷
溝1本(3mm厚パネル用)。角棒。
材質アクリル
寸法(mm)10×10×500
色透明
1本
¥670
税込¥737
当日出荷
耐候性・透明性・光沢のあるアクリル板です。ガラスよりも軽量でありながら、耐衝撃性に優れています。均一な板厚で様々な加工に使用できます。
用途店舗ディスプレイや照明器具、建築素材など。またパーテーション、標示板、ガラスの代用として。
材質アクリル
色透明
ガラスを凌ぐ透明性、耐衝撃性を持ち、プラスチックの中ではもっとも耐候性に優れ、加工性、発色性、環境適正に優れています。サイン、ディスプレイ、ショップ什器、建材、照明カバー、工業用途など多様で多彩なシーンに幅広く利用されています。
用途サイン、ディスプレイ、仕切板、ケース、照明カバー他
材質アクリル
幅(mm)50~1000
厚さ(mm)2・3・5
色透明
長さL(mm)50~2000
比重1.19
最高使用温度(℃)(連続)77
公差(mm)[カット]幅:-0、+2 長さ:-0、+2
線膨張係数7.0 × 10 -5
全光線透過率(%)92.6
吸水率(%)(24時間)0.3
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています
掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ
ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります
屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています
穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
厚さ(mm)3
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等
材質アクリル
色クリア
比重1.19
引張強度(MPa)79
荷重たわみ温度(℃)110
線膨張係数7.5×10-5m/m℃
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3300
ロックウェル硬度99(Mスケール)
吸水率(%)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等
材質アクリル
色両面マットクリア
比重1.19
引張強度(MPa)79
荷重たわみ温度(℃)110
線膨張係数7.5×10-5(m/m℃)
全光線透過率(%)94.7
曲げ弾性率(MPa)3300
ロックウェル硬度99
吸水率(%)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性があります。板厚に均一性に優れています。
用途標示板・広告板・ディスプレイ・ショーケース・ガラスの代用・機械カバーとして。
材質/仕上アクリル
色透明
取付穴ナシ(加工フリー)
PS樹脂板やPS和紙プレートに比べて強度、透明度が高く、紫外線による劣化も少ないです。表面に傷がつきにくいのも特長のひとつです。
材質アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等
材質アクリル
色ファインマットガラスエッジ
比重1.19
引張強度(MPa)79
荷重たわみ温度(℃)110
線膨張係数7.5×10-5(m/m℃)
全光線透過率(%)93.2
曲げ弾性率(MPa)3300
ロックウェル硬度99
吸水率(%)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります。穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷等の機械加工に適しています。
用途標示板・広告板・照明器具・建築資材・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーとして。
材質アクリル
色透明
仕様穴ナシ(加工フリー)
縦(mm)1860
横(mm)930
取付け方法ビス止め(ビス別売)
プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性があり、屋内での使用に適しています。
板厚の均一性に優れています。(厚さ精度は±10%以内)
溶剤(接着液)の浸透がよく、接着性に優れています。また熱曲げ加工性もしやすく、ボックスケース類の作成に最適です。
用途標示板・広告板・ボックス・ディスプレイ・テーブルマット・ガラスの代用など幅広くご利用いただけます。
色透明
厚さ(mm)3
材質アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
製造方法アクリル樹脂をローラーで押出しで製造しています。その為、厚みが均一になります。
関連キーワード
1
2
3
次へ