38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに 材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン 透明 厚さ(mm)2 全光線透過率(%)93 熱変形温度(℃)87~100 比重1.19
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)2 仕様UVカット:無 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
厚さ(mm)2
1枚ほか
67 税込74
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ガラスより光線透過率が良く、透明樹脂の中でも最も耐候性が良い。
用途ディスプレイ、ショーケース作成等にご利用頂けます。 長さ(mm)297 幅(mm)210 透明 材質アクリル
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1枚ほか
878 税込966
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)2 切断方法丸のこ切断 切断公差(幅、長さ)±1 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)5 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

EX001 【オーダー】アクリル板 透明 (穴あけ加工可) 三菱ケミカル カスタマイズ可
加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。
用途ディスプレイ・サイン看板 透明 種類汎用押出板 長さL(mm)100~1200 加工追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能 厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10 耐熱(使用限界)温度(℃)-30℃~80℃ 加工範囲(mm)◆通し穴の場合厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm ◆タップ穴・皿穴の場合厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm 比重1.19 仕上処理処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上 幅W(mm)100~1800 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,214 税込1,335
5日以内出荷

掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ 耐候性があり加工しやすいアクリル板です 屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています 穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
1枚
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

耐候性・透明性・光沢のあるアクリル板です。ガラスよりも軽量でありながら、耐衝撃性に優れています。均一な板厚で様々な加工に使用できます。
用途店舗ディスプレイや照明器具、建築素材など。またパーテーション、標示板、ガラスの代用として。 材質アクリル 透明
1枚
690 税込759
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。 厚さ(mm)2 寸法(mm)320×550 透明 アズワン品番64-7849-80
1枚
2,760 税込3,036
翌日出荷

カナセライトキャストアクリル板 #1300
エコ商品
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル クリア 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5m/m℃ 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度99(Mスケール) 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

E000 【オーダー】アクリル板透明(スミペックス(R)E) 住友化学 カスタマイズ可
ガラスを凌ぐ透明性、耐衝撃性を持ち、プラスチックの中ではもっとも耐候性に優れ、加工性、発色性、環境適正に優れています。サイン、ディスプレイ、ショップ什器、建材、照明カバー、工業用途など多様で多彩なシーンに幅広く利用されています。
用途サイン、ディスプレイ、仕切板、ケース、照明カバー他 材質アクリル 幅(mm)50~1000 厚さ(mm)2・3・5 透明 長さL(mm)50~2000 比重1.19 最高使用温度(℃)(連続)77 公差(mm)[カット]幅:-0、+2 長さ:-0、+2 線膨張係数7.0 × 10 -5 全光線透過率(%)92.6 吸水率(%)(24時間)0.3 切断方法丸のこ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
717 税込789
6日以内出荷

仕様キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。 厚さ(mm)2 寸法(mm)180×320 透明 アズワン品番64-7849-79
1枚
1,110 税込1,221
翌日出荷

仕様表面硬化処理タイププラスチックの難点であった傷の問題を解決拭き掃除でも傷がつきにくく、いつまでも美しい携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(傷の付きにくい)を持つアクリル板通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。人や物の接触機会が多く、かつ美しく保ちたい用途に最適(キャスト板)溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。 厚さ(mm)2 透明 サイズ(mm)650×1100 アズワン品番64-7849-82
1枚
9,590 税込10,549
当日出荷

耐候性・透明性・光沢のあるアクリル板です。ガラスよりも軽量でありながら、耐衝撃性に優れています。板厚の均一性に優れ、接着・曲げ等の加工に使用できます。均一な板厚で様々な加工に使用できます。
用途機械カバー、店舗ディスプレイや照明器具、建築素材など。またパーテーション、標示板、ガラスの代用として。 トラスコ品番701-2492 材質アクリル 長さ(mm)300 幅(mm)200 厚さ(mm)2 透明
1枚
480 税込528
当日出荷

EX001 【オーダー】アクリル板 透明 (角落し加工可) 三菱ケミカル カスタマイズ可
独自の押出製法技術により、優れた平滑性と板厚精度を誇っています。 印刷時の密着性、接着加工性にも優れています。
用途店装備品、看板、ディスプレイなど 透明 種類押出板 標準グレード 長さL(mm)100~1200 厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10 耐熱(使用限界)温度(℃)-30~80 比重1.19 幅W(mm)100~1800 RoHS指令(10物質対応)対応 端面加工無し、角丸め、斜めカット カットサイズ(mm)3、5、8、10、20 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,786 税込1,965
5日以内出荷

PS樹脂板やPS和紙プレートに比べて強度、透明度が高く、紫外線による劣化も少ないです。表面に傷がつきにくいのも特長のひとつです。
材質アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)ほか
78,980 税込86,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カナセライトキャストアクリル板 #7300
エコ商品
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル ファインマットクリア 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5(m/m℃) 全光線透過率(%)92.7 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度99 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アクリサンデーアクリルEX板
エコ商品
透明度が高いアクリルです。ガラスの代わりに使用できます。
用途DIYでガラスの代替えとしてご使用ください。 材質アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。
寸法(mm)550×650 透明
1枚
5,090 税込5,599
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)3 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性があります。板厚に均一性に優れています。
用途標示板・広告板・ディスプレイ・ショーケース・ガラスの代用・機械カバーとして。 材質/仕上アクリル 透明 取付穴ナシ(加工フリー)
1箱(5枚)
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります。穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷等の機械加工に適しています。
用途標示板・広告板・照明器具・建築資材・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーとして。 材質アクリル 透明 仕様穴ナシ(加工フリー) 縦(mm)1860 横(mm)930 取付け方法ビス止め(ビス別売)
1枚
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
1セット(5枚)ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。 アクリル板の厚みは3mmです。 透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? スタンドが2個付いております。 アクリル板には、保護シールが両面貼っておりますので、剥がしてからご使用下さい。
用途パーテーション 材質アクリル 取付方式自立式 材質(パネル)アクリル
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
5,698 税込6,268
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10枚)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐久性・非転写性に優れたアクリル板です。 ライトグリーン色の下敷きが付属しています。
用途耐久性・非転写性に優れたアクリル板です。 ライトグリーン色の下敷きが付属しています。 厚さ(mm)上敷き:2.0、下敷き:2.0 材質上敷き/アクリル板、下敷き/発泡ポリエチレン 上敷き:透明、下敷き:ライトグリーン タイプ下敷き付
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

WARLONアクリワーロン
エコ商品
表面を特殊なエンボス加工で仕上ており、光をしなやkで柔らかく拡散させます。 表面を特殊なエンボス加工で仕上げ、光の拡散性に優れております。 アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。 一般のアクリル樹脂板同様の成形加工が可能です。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。 仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性 タイププリントタイプ エバーライトシリーズ 有効寸法(mm)910×1820 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
18,980 税込20,878
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シンクの水はね防止や目隠しに最適なアクリルパーテーション
用途【設置も簡単なオリジナルベース】ベース部にアクリル板を差し込むだけで設置も簡単。ベース部はステンレス製でサビにくく、安定感も抜群です。専用滑り止めシートも付属しています。シンクの水はね防止や目隠しに 透明 高さ(mm)250 奥行(mm)80 材質(カバー)アクリル板(透明): 厚さ1.5mm~2mm 角R付
1台
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンクの水はね防止や目隠しに最適なアクリルパーテーション
用途【設置も簡単なオリジナルベース】ベース部にアクリル板を差し込むだけで設置も簡単。ベース部はステンレス製でサビにくく、安定感も抜群です。専用滑り止めシートも付属しています。シンクの水はね防止や目隠しに 半透明 高さ(mm)250 奥行(mm)80 材質(カバー)アクリル板(半透明(フロスト)):厚さ1.5mm~2mm 角R付
1台
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンクの水はね防止や目隠しに最適なアクリルパーテーション
用途【設置も簡単なオリジナルベース】ベース部にアクリル板を差し込むだけで設置も簡単。ベース部はステンレス製でサビにくく、安定感も抜群です。専用滑り止めシートも付属しています。シンクの水はね防止や目隠しに 半透明(乳半) 高さ(mm)250 奥行(mm)80 材質(カバー)アクリル板(半透明(乳半)):厚さ1.5mm~2mm 角R付
1台
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性・非転写性に優れたアクリル板です。 ライトグリーン色の下敷きが付属しています。 条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。 コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。 デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。 感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。 表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。 ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。 温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。 天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
上敷き:透明、下敷き:ライトグリーン 材質上敷き/アクリル板、下敷き/発泡ポリエチレン 厚さ(mm)上敷き:2.0、下敷き:2.0 質量(g)339 タイプ下敷き付 寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450
1枚
3,898 税込4,288
翌日出荷

会議室の間仕切りや、飲食店様のカウンターテーブルに最適 複数台数でよりお得なセット価格 透明度の高いアクリルとプライベートスペースをしっかり確保する半透明アクリルの2種類 市販のカードケースを使用すれば、メニューボードとしてもお使い頂けます(カードケースは別売りです) 安心安全の角R加工
材質(ベース)ステンレス 1個0.33kg
1個ほか
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)