幅広い用途に使用できます。
同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
透明タイプは中身が簡単に確認できます。
F型タイプで互いに積み重ねが可能です。
上部内側に仕切板を受ける溝付きです。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
材質/仕上ポリプロピレン
フタなし
外寸法・幅(mm)424
外寸法・奥行(mm)291
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
透明タイプは中身が簡単に確認できます。F型タイプで互いに積み重ねが可能です。上部内側に仕切板を受ける溝付きです。別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。互いに積み重ねが可能です。F-5コンテナー専用短手仕切板です。長手仕切板はF-12短手を使用します。仕切板を使用することで細かな製品管理が容易に出来ます。透明タイプは中身が簡単に確認できます。互いに積み重ねが可能です。
用途別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
トラスコ品番855-4949
材質ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)
質量(kg)0.5
フタなし
外寸法・幅(mm)291
外寸法・高さ(mm)150
外寸法・奥行(mm)212
2018年トラスコ掲載ページ8 0734
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)152.5
有効内寸法・高さ(mm)136
有効内寸法・幅(mm)242.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
パーツは全てポリプロピレンの一体成形ですので分解することなくリサイクルが可能です。外側面は大きなR形状とすることで手にやさしく、また洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凸凹部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。内側20Lタイプ(TR-S20)は、50L(CR-S50)の上にぴったり2つ積み重なります。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン100%
質量(kg)1.1
外形寸法(mm)366×262×272
最大積載荷重(kg)15
有効内寸法(mm)336×232×254
お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。
透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。
側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして
材質ポリプロピレン
最大積載段数5
フタの有無なし
中身が一目で確認できる透明タイプなので、フタを開けずに中身の確認する手間が省けます。サカエオリジナル透明コンテナシリーズは積み重ねが可能なので物置、倉庫などでの多数のコンテナ保管も可能です。オールプラスチック製なので錆びません。
フタなし
コンテナ種類ベタ目
透明タイプは中身が簡単に確認できます。F型タイプで互いに積み重ねが可能です。上部内側に仕切板を受ける溝付きです。別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
適合フタ/FF-2TM(別売)
トラスコ品番819-1162
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.5
フタ別売
外寸法・幅(mm)424
外寸法・高さ(mm)56
外寸法・奥行(mm)291
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)242.5
有効内寸法・高さ(mm)42
有効内寸法・幅(mm)364.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
フタ別売
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類ベタ目
化学物質安全性参考資料(1.2MB)
スタッキング可
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
軽量のため、持ち運びが容易です。
全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
段数(可能積重ね)5
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
スタッキングタイプ。1100×1100のパレットにきっちり積載できます。クリア調で中身が見えます。
材質(本体・中仕切)ポリプロピレン(PP)
フタなし
適合カード差しPZ-4001(別売)
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
関連キーワード