こんなお得な商品も!

デスクオーガナイザー
モノタロウ
¥529
税込¥582
よく使うデスク上の小物を、きれいに整理整頓できるマルチトレーです。下段前面3列、中段2列、上段4列とパーテーションになっていますので、高さや大きさに合わせて効率的に整頓できます。各段の高さがちがうので、収納したものが取り出しやすく便利です。
色クリアー
材質ポリスチレン
質量(g)366
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×137×94
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ブルーレイディスクの収納に対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用。両面収納不織布ケースで2枚のディスクを同時に収納可能。保管に便利な収納ケース付きで最大50枚のディスクを収納することができます。(付属不織布ケースに両面収納時)
片面にジャケットカード、もう片面にディスクを収納することもできます。不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。検索に便利な自由に書き込めるインデックスカードを付属。
収容数50(BD・DVD・CD)
付属品不織布ケース×25、インデックスカード×51
材質PP、紙
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×106×155
収納枚数(枚)50(BD・DVD・CD)
148×100mm(はがきサイズ)はがきや年賀状の整頓に便利です。ケースの上蓋部分が重ね式設計になっていますので、100枚はもちろん130枚までの収納を可能
色クリア(乳白色)
収納枚数(枚)100
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)469
寸法(縦×横×高さ)(mm)106×155×27
1箱(100個)
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
カードサイズで財布のポケットにも収納できる!
SIMカード/miniSIMカード/nanoSIMカードを合計4枚収納できるSIMカードケース。
・SIMカード/miniSIMカード/nanoSIMカードを合計4枚収納できるSIMカードケースです。
・使用していないSIMカードをまとめて収納・管理するのに便利です。
・カードサイズで財布のポケットにも収納可能です。
・小さなnanoSIMカードも、専用のnanoSIM収納アダプターを使用することできっちり収納できます。
・SIMカードの入れ替えに使用するSIMトレイ開閉ピンが付属しています。
・柔軟性のあるPVC素材を使用し、カードの取り出しも簡単にできます。
・クリアカラーを採用しているので、ケースの外側から収納状況を確認可能です。
付属品nanoSIM収納アダプター×4枚、SIMトレイ開閉用ピン×1本
材質本体、nanoSIM収納アダプター:PVC、SIMトレイ開閉用ピン:合金
色クリア
幅W×厚さ×高さH(mm)85.0×1.0×53.4
対応メディアSIMカード/miniSIMカード/nanoSIMカード
最大収納枚数(枚)4
特性ポケット付
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
専用クリップ付きの名刺やIDカードを収納するソフトケースです。
用途名札を胸ポケットや襟に付ける時に
色クリア
厚さ10.4mmの標準タイプ。インデックスカードだけでなく背ラベルも収納できる標準タイプのBlu-ray/DVD/CDケース。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×10.4×125
収容数1枚(ケース1枚あたり)
材質ポリスチレン
質量(g)65(1枚)
対応メディアBlu-ray Disc/DVD/CD
収納方法ジャケット収納
収納枚数(枚)1(ケース1枚あたり)
コンパクトにたっぷり収納!DVD/CDをきれいに整理・分類できるDVD/CD用ディスクファイル
付属品背ラベルカード、インデックスラベル
適合DVD/CD
材質(本体)ポリプロピレン、(背ラベルカード/インデックスラベル)紙
ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。
色透明
コンパクトにたっぷり収納!新開発の不織布を使用したBlu-ray/DVD/CDをきれいに整理・分類できるBlu-ray/DVD/CD用ディスクファイル
タイプ本体
軽量・耐圧・耐衝撃!しなやかで割れにくい素材をケースに採用し、収納ディスクをしっかり守るBlu-ray/DVD/CD用クリアケース。
付属品インデックスラベル:12枚、ジャケットカード:1枚
材質本体/ディスク収納部:ポリプロピレン、インデックスラベル/ジャケットカード:紙
収納枚数24枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約152×40×138
収納枚数(枚)24
記録メディアBlu-ray/Ultra HD Blu-ray/DVD/CD Disc
軽量・耐圧・耐衝撃!しなやかで割れにくい素材をケースに採用し、収納ディスクをしっかり守るBlu-ray/DVD/CD用クリアケース。
付属品インデックスラベル:12枚、ジャケットカード:1枚
材質本体/ディスク収納部:ポリプロピレン、インデックスラベル/ジャケットカード:紙
タイプ本体
収納枚数36枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約152×60×138
収納枚数(枚)36
記録メディアBlu-ray/Ultra HD Blu-ray/DVD/CD Disc
軽量・耐圧・耐衝撃!しなやかで割れにくい素材をケースに採用し、収納ディスクをしっかり守るBlu-ray/DVD/CD用クリアケース。
付属品インデックスラベル:12枚、ジャケットカード:1枚
材質本体/ディスク収納部:ポリプロピレン、インデックスラベル/ジャケットカード:紙
収納枚数12枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約152×20×138
記録メディアBlu-ray/Ultra HD Blu-ray/DVD/CD Disc
厚さ10.4mmの標準タイプ。インデックスカードだけでなく背ラベルも収納できる標準タイプのBlu-ray/DVD/CDケース。
収容数2枚(ケース1枚あたり)
仕様ジャケット収納
適合Blu-ray Disc/DVD/CD
材質ポリスチレン
質量(g)65(1枚)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×10.4×125
2穴付きのDVD・CD不織布ケースや2穴リング式トレイをまとめて収納できる専用ファイルです。両面収納タイプのDVD・CD不織布ケースを最大18枚ファイリング可能。Blu-ray・DVD・CD用ディスクトレイは7枚ファイリングでき、ディスクは14枚収納可能です。SD・microSD用カードトレイは7枚ファイリングでき、SDカードを42枚、microSDカードを35枚をまとめて収納可能です。ほこりや汚れから守る収納ケースが付いています。分類に便利な背ラベルカードが付属しています。表紙を閉じた状態に固定できるロック機能を採用しています。
収納枚数CDまたはDVD/36枚(CCD-NBWseries:18枚)、Blu-ray・CDまたはDVD/14枚(CCD-JPCTseries:7枚)、SDカード/42枚、microSDカード/35枚(CMC-SDCPPTseries:7枚)
付属品背ラベルカード×1枚
材質(本体)ポリプロピレン、スチール、(背ラベルカード)紙
質量(g)179(1冊/ケース含)
タイプ本体
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)153×190×60(ケース収納時)
収納枚数(枚)36
いつでもどこでも推しと一緒に。チェキやトレーディングカードを収納できるソフトケースです。強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
用途強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用。チェキやトレーディングカードを収納できるソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。ケース内部に縦約90mm、横約65mm、厚み約0.8mmまでの写真やカードを収納できます。持ち運ぶときも大切な推しを傷や汚れ、紛失から守ります。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。本製品はワイヤレス充電に対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
対応機種iPhone 16e
対応ワイヤレス充電器
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用。チェキやトレーディングカードを収納できるソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。ケース内部に縦約90mm、横約65mm、厚み約0.8mmまでの写真やカードを収納できます。持ち運ぶときも大切な推しを傷や汚れ、紛失から守ります。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
タイプケース型
対応機種iPhone 16
特性衝撃吸収/カメラレンズ保護設計/ワイヤレス充電対応/チェキ収納
厚さ10.4mmの標準タイプ。インデックスカードだけでなく背ラベルも収納できる標準タイプのBlu-ray/DVD/CDケース。
収納枚数(枚)2
エスコ品番EA759GS-8
材質ポリスチレン
寸法(mm)142×125×10.4
色クリア
質量(g)65
1個
¥930
税込¥1,023
当日出荷
一般的な音楽用CDケースと同じ厚さ10mmのプラケースにメディア2枚を収納可能。
片面にジャケットや歌詞カード等が収納できます。
DVD、CDはもちろんブルーレイメディアの保管にも最適です。
色クリア
収納枚数ディスク2枚
対応メディアBlu-ray、 DVD、 CD※本製品にはインデックスカードは付属しておりません。
収納枚数(枚)2
1セット(10枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
SHOWCASE+iPhone13対応ケースが登場!
背面の扉を開けて中に写真やカードを入れて自分だけのオリジナルアレンジ♪
チケットやメモを収納するのにも便利!
ケースを装着したままライトニングケーブルやイヤホンの接続が可能!充電し放題!音楽聞き放題!
ストラップホール付きなのでお好きなストラップを付けられます。
裏面を覆うiPhone13対応プロテクトジャケットです。
キズや汚れを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。
ケース背面が扉になっていて、内側にカードやメモなどを収納できます。
収納後左角の2箇所をパチッと閉めて固定します。
扉を開けた状態にすることでスタンドとしても活用できます。
ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
対応機種iPhone13
材質PC/TPU
タイプケース型
特性ストラップホール付、耐衝撃
写真やステッカーを背面のポケットに入れてアレンジが可能なiPhone 16e用 クリアポケットケースです。背面のクリアポケットにお気に入りの写真やステッカーを入れて自由にカスタマイズしたり、普段使用するカードを収納する事も可能です。また、しなやかで柔軟性に優れ、端末本体をキズや衝撃から護ります。お手持ちのストラップを付けて落下を防止できるストラップホール付き。
適合機種iPhone 16e
質量(g)25
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×150×13
プラダン製の組立式ペール(ゴミ箱)です。使用しないときはスリーブを折り畳んで収納でき、持ち運びに便利です。プラダン製なので汚れても水拭きやアルコール拭きができます。300Lのゴミ袋に対応しています。A4用紙が入るカードケースが1枚付属しています。注意事項や分別の案内などお好きな紙を挟んでご使用ください。カードケースは裏面がシールになっているのでプラダンに貼り付けられます。
用途イベントや社内などで簡易ゴミ箱に
材質ポリプロピレン樹脂(PP)
形状角
質量(kg)3.6
色半透明
容量(L)300
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)750×710×735
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類かぶせ式
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
定期的に送られてくる通信教育教材のディスクとジャケットやインデックスカードをまとめて収納できるファイル型メディアケースです。ディスクと一緒にジャケットが収納できる専用ポケット付きで、音楽CDなどのジャケットと合わせてディスクを整理・保管することができます。不織布にはブルーレイディスクの収納にも対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用しています。ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。ケース部分は強度のあるPPシートなのでメディアの検索・取り出しも容易に行えます。整理・分別に便利な取り外しできる背表紙付です。棚やケースから取り出しやすいフィンガーホールが付いています。
用途ディスクと一緒にジャケットも収納できる専用ポケット付きで、通信教育教材DVDなどにも最適なファイルケース。
収納枚数(枚)32
材質PP(ケース)、紙(背表紙)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×62×280
質量(g)340
付属品背表紙
対応メディアBlu-ray/DVD/CD
タイプ本体
適合寸法(mm)【ジャケット】W125×D1.2×H130以下
裏面を覆うiPhoneSE(第2世代),iPhone8,iPhone7兼用プロテクトジャケットです。
キズや汚れを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。
ケース背面が扉になっていて、内側にカードやメモなどを収納できます。
収納後左角の2箇所をパチッと閉めて固定します。
扉を開けた状態にすることでスタンドとしても活用できます。
ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
DVD・CD不織布ケースをまとめてファイリング。2穴付きのDVD・CD不織布ケースをファイリングし、大量のDVD・CDを収納し整理できる専用ファイル。
収納枚数CDまたはDVD:36枚(CCD-NBWseries:18枚)
付属品背ラベルカード:2枚
材質本体:ポリプロピレン、スチール/背ラベルカード:紙
厚さ(mm)60
質量(g)124g(1冊)
寸法(幅W×高さH)(mm)190×150
DVD・CD不織布ケースをまとめてファイリング。2穴付きのDVD・CD不織布ケースをファイリングし、大量のDVD・CDを収納し整理できる専用ファイル。
収納枚数CDまたはDVD:24枚(CCD-NBWseries:12枚)
付属品背ラベルカード:2枚
材質本体:ポリプロピレン、スチール/背ラベルカード:紙
厚さ(mm)39
質量(g)62g(1冊)
寸法(幅W×高さH)(mm)170×145.5
用途※N-3340は一般的なA5リングファイルにもご使用いただけますが、ポケットが表紙より大きいため、はみ出ます。同シリーズのファイルF-3310、F-3311のご使用を推奨します。※写真や印刷物の製品への色移り、収納物の汚損等にご注意ください。印刷物はよく乾燥させてから収納するか、袋やケースに入れて保護された状態で収納することを推奨します。※収納物の紛失、破損の補償は致しかねます。
材質ポリプロピレン(生地厚0.1mm)
色クリア
関連キーワード