ホース 15mタイゴン7日以内出荷
Tygonラボ用真空チューブS3 E-3603真空などのさまざまな用途に使用可能な、環境に優しい高性能チューブです。 Saint-Gobain Tygon S3チューブは、ラボ環境のほとんどの無機化学薬品に対応しています。 内壁がガラスのように滑らかなので付着しにくく、清掃が簡単です。 E3603チューブは、曲げ疲労や摩耗が生じないように特別に開発された製品で、従来のオートクレーブを使用して簡単に殺菌することができます。特長と利点:化学薬品に対する優れた耐性 滑らかな研磨仕上げの内
仕様●曲げ半径:15.9mm●コード番号:912-4745材質Tygon S3 E-3603色透明長さ(m)15内径(Φmm)9.5使用流体飲食料品アズワン品番65-7920-65特性耐薬品性