カテゴリ

  • オフィス家具(11)
  • 制御機器(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 手袋(6)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(2)
  • タカチ電機工業(8)
  • TRUSCO(4)
  • 丸玉工業(4)
  • 萩原工業(3)
  • アキレス(2)
  • グローブマニア(川西工業)(2)
  • ナイキ(2)
  • 平岡織染(2)
  • グリーンクロス(2)
  • LEPLUS(2)
  • ブランドをもっと見る
  • 色
    イエロー(2,007)
  • 色
    クリア
  • 色
    グリーン(2,195)
  • 色
    グレー(5,075)
  • 色
    シルバー(4,261)
  • 色
    ピンク(2,113)
  • 色
    ブラック(9,054)
  • 色
    ブルー(5,916)
  • 色
    ベージュ(2,558)
  • 色
    ホワイト(5,304)
  • 色をもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(17)

「クロス」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ポリエチレン手袋ストレッチ グローブマニア(川西工業)ポリエチレン手袋ストレッチグローブマニア(川西工業)
449税込494
1箱(100枚)
6日以内出荷
ストレッチ素材により、手や指先にフィットします。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。焼却しても有害なガスが発生しません。
用途食品加工、介護。厚さ(mm)0.035クリアサイズLL全長(cm)26中指長(cm)8.8手のひらまわり(cm)26RoHS指令(10物質対応)対応
UL認証 防水・防塵開閉式ポリカ-ボネートプラボックス BC-Cシリーズ タカチ電機工業UL認証 防水・防塵開閉式ポリカ-ボネートプラボックス BC-Cシリーズタカチ電機工業
1,798税込1,978
1台
61日以内出荷
UL認証の開閉式ボックスでメンテナンスが容易なタイプです。耐熱性・難燃性に優れたポリカーボネート製です。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 2ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E343339 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
材質カバー:ポリカーボネート / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級NEMA Type 1 , 4X (IP56相当)ボディーカラーライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス?BCPKシリーズ タカチ電機工業防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス?BCPKシリーズタカチ電機工業
3,298税込3,628
1台
61日以内出荷
鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。箱単位での受注生産で納期は約2ヵ月かかります。
材質カバー:ポリカーボネート / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65カバー色透明ボディーカラーライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCP.Uシリーズ タカチ電機工業UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCP.Uシリーズタカチ電機工業
1台
欠品中
UL認証の耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックスなど様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
材質カバー:ポリカーボネート(UL94V-2) / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級NEMA Type 4,4X,6,12,13 (IP66/67相当)ボディーカラーホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCM.Uシリーズ タカチ電機工業UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCM.Uシリーズタカチ電機工業
1台
欠品中
UL認証の耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックスなど様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
材質カバー:ポリカーボネート(UL94V-2) / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級NEMA Type 4,4X,6,12,13 (IP66/67相当)ボディーカラーホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
60cmジャンプ ビニール傘 透明 ハピラ60cmジャンプ ビニール傘 透明ハピラ
27,980税込30,778
1ケース(48本)
7日以内出荷
親骨がグラスファイバー製なので、鉄製に比べ、風に強く壊れにくい。
用途ワンタッチで開くジャンプビニール傘です。仕様ワンタッチ式材質傘生地:ポリエチレン、親骨:グラスファイバー透明タイプ長傘親骨長さ(cm)60
クイン ビニール手袋 スリム箱(50枚入) 宇都宮製作クイン ビニール手袋 スリム箱(50枚入)宇都宮製作(1件のレビュー)
349税込384
1箱
5日以内出荷から6日以内出荷
・使い切り塩化ビニル製手袋です。・手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。・便利な左右兼用タイプです。・吊下げスリムパッケージ。
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等仕様粉なし材質ポリ塩化ビニル(PVC)厚さ(mm)0.10(指部)クリア全長(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応
クイン キッチンビニール手袋 スリム箱(50枚入) 宇都宮製作クイン キッチンビニール手袋 スリム箱(50枚入)宇都宮製作
569税込626
1箱
5日以内出荷から8日以内出荷
・米飯はお餅がくっつきにくい使い切り塩化ビニル製手袋です。・手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。・便利な左右兼用タイプです。・食品衛生法(厚生労働省告示第201号)適合です。・吊下げスリムパッケージ。
用途衛生を必要とされる作業や、食品を扱う作業等。仕様粉なし材質ポリ塩化ビニル(PVC)厚さ(mm)0.07(指部)クリア全長(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合(厚生労働省告示第201号)
飛沫対策パネル ナイキ飛沫対策パネルナイキ
49,980税込54,978
1台
35日以内出荷
しっかりとした一体型仕様です。透明のアクリル板で解放感があります。付属の専用金具にてデスク天板部分に取付
高さ(mm)630
不燃透明間仕切シート エスコ不燃透明間仕切シートエスコ
52,900税込58,190
1本(1本)
翌日出荷
国土交通大臣認定不燃材間仕切りシートです。間仕切りから特殊建築物の防煙垂れ壁まで、さまざまなシーンで活躍する不燃フィルム。透明難燃PVCフィルムでガラスクロスを挟み込むことにより、高い不燃性を実現しています。表面抵抗値10の8~10乗Ωの帯電防止性能クリーンルームやデータセンターなど、静電気対策が必要なエリアで効果を発揮します。透明でやわらかい素材。強い衝撃が加わっても割れることなく、緊急時には刃物で簡単に切ることもできるため避難の妨げにもなりません。色あせの原因となる紫外線をカット。大切な資材、商品の劣化を抑制します。
材質基布:透明難燃PVCフィルム、ガラスクロス厚さ(mm)0.25透明透過率(%)84紫外線遮断率(%)97以上幅(m)1.07認定番号不燃材料:NM-5204
シンガー ポリ手袋スリム 箱入(100枚入) シンガーシンガー ポリ手袋スリム 箱入(100枚入)シンガー
199税込219
1箱(100枚)
翌日出荷
外エンボス加工を細かく施し、すべりを防ぎます。指先部分に触れることなく取り出せます。取出口方向が選べます。
材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)約0.026クリア全長(cm)27.5RoHS指令(10物質対応)対応粉有無なしエンボス加工外エンボス食品衛生法適合品
不燃透明帯電防止フィルム ”アキレスフネンクリア” アキレス不燃透明帯電防止フィルム ”アキレスフネンクリア”アキレス
26,980税込29,678
1巻
4日以内出荷
柔らかい素材のため強い衝撃が加わってもガラス板のように割れることがありません。柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。
用途内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。帯電防止性能がありますので、データセンターや電子工場等での間仕切りとしてご使用いただけます。防煙垂れ壁として。材質PVC、ガラスクロス厚さ(mm)0.25透明表面抵抗値(Ω)2.8×10[[の9乗]](JIS K 6911準拠)
不燃透明帯電防止フィルム ”アキレスフネンクリア” アキレス不燃透明帯電防止フィルム ”アキレスフネンクリア”アキレス
349,800税込384,780
1巻
4日以内出荷
柔らかい素材のため強い衝撃が加わってもガラス板のように割れることがありません。柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。
用途内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。帯電防止性能がありますので、データセンターや電子工場等での間仕切りとしてご使用いただけます。防煙垂れ壁として。トラスコ品番350-7842材質PVC、ガラスクロス厚さ(mm)0.25透明タイプ不燃・帯電防止寸法(幅W×長さL)(mm)1070×20000表面抵抗値(Ω)2.8×10の9乗Ω(JIS K 6911準拠)
マット固定用テープ(クリアタイプ) 日本緑十字社マット固定用テープ(クリアタイプ)日本緑十字社
1,198税込1,318
1巻
翌日出荷
マット固定用です。手で切る事ができます。床面、マット縁へのノリ残りが少なく、マット洗浄作業時の効率アップが可能です。マット交換時にテープ切れが少なく簡単に剥がせます。
用途床のマット固定用として。厚さ(mm)0.17寸法(mm)紙管:72材質/仕上基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系クリア長さ(m)50紙管外径(mm)72引張強度162.5(/25mm)粘着力(N/10mm)2.7最大テープ外径(Φmm)130
POE傘70cm大判ジャンプ 丸玉工業POE傘70cm大判ジャンプ丸玉工業
7,698税込8,468
1セット(6本)
6日以内出荷
ワンタッチジャンプ式のビニール傘。 70cm(親骨の長さ)の超大型傘
仕様ワンタッチ材質生地:POE(クリア)、親骨:グラスファイバー、中棒:スチール、ハンドル:樹脂クリア骨数(本)8親骨長さ(cm)70
ベルドームアンブレラ 丸玉工業ベルドームアンブレラ丸玉工業
6,898税込7,588
1セット(6本)
6日以内出荷
肩まで覆い隠せるほどのおしゃれな深張り型の傘です。
用途顔や髪が濡れるのを防ぎ、風を防ぎやすい為防寒対策にもなります。仕様手動式材質生地:POE(エンボス)、親骨:グラスファイバー、中棒:スチール、ハンドル:樹脂骨数(本)8親骨長さ(cm)65
ラミクロスバッグ 丸玉工業ラミクロスバッグ丸玉工業
1,998税込2,198
1セット(1枚)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
水濡れに強いPPクロスを使用した丈夫なバッグです。
用途キャスター付で旅行はもちろん、商品などを版有する際の業務用資材としても利用できます。
ラミクロスバッグ 丸玉工業ラミクロスバッグ丸玉工業
4,698税込5,168
1セット(10枚)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
水濡れに強いPPクロスを使用した丈夫なバッグです。
用途エコバッグ・ランドリーバッグ・収納袋など様々な用途で活躍します。
火花養生シート(両面シリコンコーティング) TRUSCO火花養生シート(両面シリコンコーティング)TRUSCO
4,498税込4,948
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂厚さ(mm)0.27
ビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 70cm モノタロウビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 70cmモノタロウ(9件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨と受け骨にグラスファイバーを使用 風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り 柔軟性があり折れにくい サビの発生がしにくいPOE生地を使用 焼却しても有毒ガスが発生しにくい
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に材質親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:スチール、手元:PP、生地:POE(ポリエチレン 100%)寸法(mm)120×880×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内)透明質量(g)440最大使用寸法(mm)1150×880×1150
ビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 65cm モノタロウビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 65cmモノタロウ(8件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨と受け骨にグラスファイバーを使用 風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り 柔軟性があり折れにくい サビの発生がしにくいPOE生地を使用 焼却しても有毒ガスが発生しにくい
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に材質親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:スチール、手元:PP、生地:POE(ポリエチレン 100%)寸法(mm)120×840×50、親骨の長さ65cm(±5mm以内)透明質量(g)400最大使用寸法(mm)1100×840×1100
iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー ハイブリッド ガラスフィルム付属 ZEROSHOCK 耐衝撃 エレコムiPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー ハイブリッド ガラスフィルム付属 ZEROSHOCK 耐衝撃エレコム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ZEROSHOCK史上一番ミニマムでスマートなデザイン。端末のデザインを活かせ、指紋が残りにくく触り心地の良いシルキークリアの背面パネルと、耐衝撃性と無黄変性に優れたTPU素材を側面に使用したiPhoneSE第3世代、iPhoneSE第2世代、iPhone8、iPhone7用ZEROSHOCKケースです。
対応機種iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7シルキークリア材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン:フォルティモ(R))、ポリカーボネートセット内容ケース本体×1、液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質(フィルム)接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応【ワイヤレス充電器】○
サクラメン手袋 スタンダード 透明 厚手 100入 TGK(東京硝子器械)サクラメン手袋 スタンダード 透明 厚手 100入TGK(東京硝子器械)
1,218税込1,340
1箱(100枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
タイプスタンダード厚さ(μm)30材質ポリエチレン(PE)クリア入数(枚)100
クリアライトロン V-1000 平岡織染クリアライトロン V-1000平岡織染
179,800税込197,780
1本
3日以内出荷
用途間仕切り、防煙垂壁形状ビニールカーテン幅(mm)2040厚さ(mm)0.27半透明コーティングポリ塩化ビニル(PVC)材質(基布)グラスファイバー100%RoHS指令(10物質対応)対応巻数(m)30
エチケットパネル スタンド付き グリーンクロスエチケットパネル スタンド付きグリーンクロス
6,398税込7,038
1台
7日以内出荷
シンプル構造でどなたでも簡単に設置ができる飛沫感染防止用パネル、エチケットパネルになります。対面時や横の飛沫物を物理的にガードします。取付スタンドは位置を固定して動かないようにするのか、自由に移動させる事ができるようにするのか選ぶ事ができます。ポリ塩化ビニルのパネルを採用しており、丈夫で安心してお使い頂けます。
用途オフィスや受付、イベント会場や共有スペースなどの飛沫感染防止対策に。セット内容スタンド×2個、スタンドプレート×2材質パネル:ポリ塩化ビニル、スタンド:PLA(ポリ乳酸)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)503×495×80パネルサイズ(mm)500×495パネル厚(mm)3
飛沫感染防止簡易パネル グリーンクロス飛沫感染防止簡易パネルグリーンクロス
5,498税込6,048
1枚
4日以内出荷
折り曲げて立てるだけの簡単透明パーテーションです。 耐衝撃性に優れたプラスチックで、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムを使用できます。 軽量で簡単に持ち運び可能です。平たく戻して収納できるのでスペースを取りません。 補助脚と下部の補強があるので丈夫です。
用途オフィスワークや受付などでの飛沫感染予防に。材質APET厚さ(mm)1寸法(mm)600×600×300透明質量(g)700
iPhone 6 iPhone 6s [TPU DIA] TPUケース(ダイヤ) クリア LEPLUSiPhone 6 iPhone 6s [TPU DIA] TPUケース(ダイヤ) クリアLEPLUS
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
精密設計で、端子周辺までしっかり保護。耐久性のあるTPU素材。フィルム(光沢)・クロス・コテ付
対応機種iPhone 6/6sタイプTPUケースクリア材質TPU付属品クロス・コテ付属
iPhone 6_6S [TPU DIA] TPUケース クリア LEPLUSiPhone 6_6S [TPU DIA] TPUケース クリアLEPLUS
889税込978
1個
5日以内出荷
【iPhone6/6s対応】精密設計で、端子周辺までしっかり保護。ダイヤカットデザインTPU。フィルム(光沢)・クロス・コテ付
付属品クロス・コテ付属
ポリカ波板 クロスライン タキロンポリカ波板 クロスラインタキロン
27,980税込30,778
1セット(10枚)
翌々日出荷から6日以内出荷
耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません。(JIS K6735)耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採りに。材質ポリカーボネート幅(mm)655厚さ(mm)0.7
透明糸入りシート(クリアクロスシート)(UVカットロールタイプ) TRUSCO透明糸入りシート(クリアクロスシート)(UVカットロールタイプ)TRUSCO
63,980税込70,378
1本
当日出荷
軽量のため脱着が簡単です。 糸入で強度的に優れています。 紫外線劣化防止剤を添加した耐候性に優れたシートです
用途工場現場での防寒、塗装・保管等の間仕切りカーテン、霜除け、温室等園芸に半透明材質シート:ポリオレフィン(ポリプロピレン糸)形状ロールタイプ質量(kg)21.24寸法(幅W×長さL)(m)1.8×50引裂強度(N)縦:200、横:150引張強度(N/5cm)縦:550、横:450
半透明クロステープ スマートバリュー半透明クロステープスマートバリュー
519税込571
1巻ほか
当日出荷
お求めやすいローコストタイプの半透明クロステープ!縦糸と横糸を折り合わせたクロスタイプなので、手切れがよく、強度も高い!※天然ゴム系の粘着剤を使用しているので、低温実用性に優れ、寒冷地での作業や低温倉庫での作業にも利用できます。
用途軽・中梱包用(スチロールケースの梱包もできます。)半透明仕様重ね貼り、耐水性、手で切れる、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリューテープ幅(mm)50基材ポリプロピレンテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.151粘着剤ゴム系
ARS-3 AERO-R1用オプションシールド(ノーマルカラー) OGK KABUTOARS-3 AERO-R1用オプションシールド(ノーマルカラー)OGK KABUTO
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・AERO-R1ヘルメット着用の選手に供給する実戦用スペシャルシールド ・AERO-R1に標準で付属するAR-3シールドを約50%軽量化した超軽量モデル ・0.8mm厚のポリカーボネイト素材を採用することで、奥行き感を感じさせず、より自然でクリアな視界感を実現 ・アイウェアとして代用できる実用的カラー ・雨天でも走りに集中できる良好な視界 ・空気抵抗低減を考慮したエアロ形状
質量(g)22
火花養生シート(両面シリコンコーティング) TRUSCO火花養生シート(両面シリコンコーティング)TRUSCO
19,980税込21,978
1本
当日出荷
(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品。 お求めやすい低価格タイプです。 極めて軽いため作業性がよく、扱いやすい10m巻です。 基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。 クリア色タイプは不透明ながら透光性があるので、向こう側の様子がうかがえ、採光も可能です。 ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。両面とも火花をはじくタイプです。 摩擦・摩耗・破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。 カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生・カーテン、防炎養生・カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布など。JIS規格JIS A 1323 C種合格品種別ロール仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品材質(基布)ガラス繊維100%、(コーティング)両面特殊シリコン樹脂幅(mm)1000厚さ(mm)0.27質量(kg)2.1長さ(m)10
スイングクリップファイル ナカバヤシスイングクリップファイルナカバヤシ
259税込285
1冊
当日出荷
見積書・カタログ・企画書・マニュアルなどに穴あけ不要!!はさむだけのかんたんファイル。クリップ綴じ具をさっと開いてスマートにファイリング表紙を開いたままで綴じ具が開閉できるので書類の出し入れも簡単。
サイズA4タイプヨコ本体寸法(mm)タテ307×ヨコ230×背巾7綴じ枚数コピー用紙約20(64g/程度)
IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ タカチ電機工業IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズタカチ電機工業(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷から5日以内出荷
ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー取付ラッチ・ヒンジ取付×材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵締付トルク(N・m[kgf・cm])1~1.5[10~15]
ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ タカチ電機工業ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1セットほか
当日出荷から12日以内出荷
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレーセット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄温度範囲(℃)-20~75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵・耐衝撃
防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズタカチ電機工業
6,398税込7,038
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
特性防水・防塵材質エクステンション(H=187のみ):グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄エクステンション(H=187のみ):ホワイトグレー(RAL 7035)、ガスケット:ガスケット、カバースクリュー:ホワイトグレー使用温度範囲(℃)-20~75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ締付トルク(N・m)カバー:1~2材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズ タカチ電機工業ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から5日以内出荷
特性防水・防塵使用温度範囲(℃)-10~60保護等級IP65材質(ガスケット)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
ターピー 透光防炎クロス 萩原工業ターピー 透光防炎クロス萩原工業
45,980税込50,578
1本
当日出荷
白の塩ビ品と比べて重量が2/3と軽くて作業性を兼ね備えた抜群の透光防炎シートです。優れた透明性と高い採光性で、室内作業現場を明るくします。
用途建設土木工事現場の養生、明り取り、工場内の間仕切りカーテン等に最適。半透明形状ロールタイプ特性防炎、採光シート厚さ(mm)0.25仕様透光率71%、防炎性(消防法)合格トラスコ品番360-5698規格1.83m×50m材質(シート)ポリプロピレン伸度(%)縦18×横18質量(g/m2)180引裂強度(N)縦300×横300引張強度(N/3cm)縦700×横600
J-トウメイクロス50 萩原工業J-トウメイクロス50萩原工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
ポリフィルムよりも強度を有しているクロスシートタイプの軽量クリアクロスです。
用途建築床養生材や壁面養生並びに資材物品の短期管保管カバー、梱包材など。半透明クロス形状ロールタイプ仕上り寸法(m)1.8×50タイプ継ぎ目無し規格1.81m×50m材質(シート)ポリエチレン
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら