28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットメルト接着剤 モノタロウ 動画あり
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。 材質EVA 透明 温度(℃)(融解接着)160~210 粘度16500CPS 軟化点(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 主なワークパーツ
1袋(100本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HB-80用の交換ホットスティックです。 スティックは溶剤を含まない100%固形分。 接着した所を再加熱すると取り外すことが可能です。
用途HB80ホットボンド専用ホットスティック(固形接着剤)。 成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%) 適合ホットボンドHB-80 クリア 外径(Φmm)11 溶解温度(℃)84 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1袋(10本)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ
寸法(Φmm×Lmm)7×100 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1パック(12本)ほか
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

直径(Φmm)11 外径(Φmm)11 成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%) 適合ホットボンドHB-80 溶解温度(℃)84 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1箱(36本)ほか
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

松脂成分増量で粘着力アップ! 1本で長く使える!
用途木、紙、革、布、ガラス、プラスチック、タイル、陶器、石、金属の接着 半透明 成分EVA45%、ロジン(松脂)45%、パラフィン10% トラスコ品番105-9848 質量(g)118 寸法・サイズ(mm)Φ7.5×150 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個(20本)
659 税込725
当日出荷

用途使いやすく、凸凹面などもOK! 木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着に 材質EVA樹脂 サイズ(mm)Φ7.5 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1セット(12本)
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

手軽に接着、模型製作やアクセサリー作り等ハンドクラフトの幅が拡がります
用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに プラスチック・金属等の仮止めに 成分エチレン・酢酸ビニル樹脂 50%/樹脂酸・ロジン酸 38%/ワックス 12% クリア 質量(g)正味量:約36 種類熱溶融形接着剤(グルースティック) 寸法(Φ×mm)7×150 主な用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに、プラスチック・金属等の仮止めに 溶解温度(℃)約110 危険物の類別非危険物
1セット(6本)
309 税込340
翌々日出荷

毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。 硬化が早く作業が短縮できます。 ほとんどの材質に強い接着強度を発揮します。
用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。 仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合 寸法(Φmm×Lmm)11.5×200 主成分EVA樹脂 収納本数(本)51 主な用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙など 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg オープンタイム(秒)約30 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1パック(1kg)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種PKP18E、PKP30LE、PKP20-E、PKP15-E クリア 軟化点(℃)83 接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤 危険物の類別非危険物 硬化時間50~90秒 主なワークパーツ
1袋(125g)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色半透明 仕様EA305HF-3用 耐熱温度(℃)55℃ 内容量(kg)0.18(10本入) サイズ(mm)直径11.5×150 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
920 税込1,012
翌日出荷

主な用途ダンボールなどのパッケージング用途、樹脂・金属類の仮止めなど 白色半透明 仕様EA305HF-2用 耐熱温度(℃)55℃ 内容量(kg)0.35(14本入) サイズ(mm)直径11.5×220 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

白色半透明 仕様EA305HF-3用 耐熱温度(℃)55℃ 内容量(kg)1.0 サイズ(mm)直径11.5×150 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。
用途段ボール等のパッケージング用途、硬質塩ビの接着に 白色半透明 エスコ品番EA305MD-3 長さ(mm)203 直径(Φmm)15 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

主な用途ダンボールなどのパッケージング用途、樹脂・金属類の仮止めなど 白色半透明 仕様EA305HF-2用 耐熱温度(℃)55℃ 内容量(kg)1.0 サイズ(mm)直径11.5×220 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

EA305MC用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。
用途プラスチックの接着、ガラス(仮留め)、オレフィンラミネート紙の接着に 白色半透明 エスコ品番EA305MD-4 長さ(mm)203 直径(Φmm)15 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 JAIAF☆☆☆☆。 食品衛生法準拠。
用途硬質塩ビ、高密度PE・PP等のプラスチックの接着に 白色半透明 エスコ品番EA305MD-1 長さ(mm)203 直径(Φmm)15 危険物の類別非危険物 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

ピタガン用スティック SK11 動画あり
色々なものを簡単に接着できる、ピタガン用のスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填。 クリア 適合機種ピタガンEX(GM-120/GM-130)・ピタガン(GM-100) 成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤 寸法(Φmm×Lmm)7.5×100 主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1パック(12本)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に応じて最適な接着性を発揮します。
用途金属・ゴムなどの難接着物 難接着物向け。 トラスコ品番118-7519 適合機種TS-350、TS-100 材質アクリル系 長さ(mm)200 白色半透明 径(Φmm)11.6 ケース入数(本)約500 使用温度(℃)195 軟化点(℃)90 危険物の類別非危険物
1ケース
49,980 税込54,978
翌々日出荷

用途に応じて最適な接着性を発揮します。
用途PP・PET・コート紙等の熱に弱い素材 高耐熱品番。 トラスコ品番118-7522 適合機種TS-350、TS-100 材質ポリオレフィン系 長さ(mm)200 白色半透明 径(Φmm)11.6 ケース入数(本)約570 使用温度(℃)195~215 軟化点(℃)152 危険物の類別非危険物
1ケース
59,980 税込65,978
翌々日出荷

用途に応じて最適な接着性を発揮します。
用途発泡スチロール 低温塗付可。 トラスコ品番118-6047 適合機種TS-350 材質EVA系 長さ(mm)250 白色半透明 径(Φmm)11.6 ケース入数(本)約200 使用温度(℃)130 軟化点(℃)88 危険物の類別非危険物
1ケース
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ボンドガン用スティック SK11 動画あり
色々なものを簡単に接着できます。ボンドガン用の替えスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。 クリア 成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤 適合機種GM-150 寸法(Φmm×Lmm)11.5×100 主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1パック(12本)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

白色半透明 仕様EA305HF-1用 耐熱温度(℃)50℃ 内容量(kg)1.0 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
2,800 税込3,080
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)ボンドスティック 低温用
エコ商品
130度の低温で接着が出来ます。高温で溶けてしまう、発泡スチロールの接着ができます。適応機種:コードレスグルーガンADG118H
用途高温で溶けてしまう、材料の接着。発泡スチロールの接着。 長さ(mm)200 クリア 質量(g)500 寸法(Φmm)11 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(24本)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ペンタイプ、Glueyの専用アクセサリー。チップが20mmと短く色の変更がすぐにできる。
用途全ての素材の接着、補修。 そして、クリエイティブな創作まで自由自在。 材質ポリマー 長さ(mm)20 質量(g)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×7×7 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な素材・条件に適した品番を幅広く取り揃えています。
用途紙・ダンボール・布・プラスチック・木材・金属 適合【ガン】TS-308、TS-20 トラスコ品番425-1110 適合機種TS-308、TS-20 材質EVA系 長さ(mm)300 白色半透明 品名708PM 容量(kg)5 使用温度(℃)180-200 軟化点(℃)87 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 径(mm)7.4
1箱(30cm)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

耐衝撃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着 白色半透明 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
耐衝撃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着 白色半透明 仕様入れ目:10kg 質量(g/本)40 適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターPG2 寸法(Φmm×Lmm)26×76 主成分EVA 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)2.6 剥離接着強さ(kN/m)7.1/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10kg 接着時間(秒)40 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(10kg)
82,980 税込91,278
5日以内出荷