2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線怪1mmで巻怪が3.5mmとスリムでジャマになりません。耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用します。
タイプカールコード式 線径(Φmm)1 使用荷重(kg)0.3 耐荷重(kg)0.3 先端形状クリップタイプ 自然長(mm)175 最大長(mm)650 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お気に入りのカードを入れられる、1口タイプのストラップホールシートです。 アニメや漫画、アイドルのトレカなどのカードを入れられます。自分だけのスマホケースにカスタマイズして持ち歩けます。 装着するとしっかりと固定されるので、スマホケース内でのシートのズレや移動、それによる端末への傷付きを防ぐことができます。 お使いのケースにストラップホールがなくても、ケーブル穴に通すだけで使用できます。 簡単に取り外しができるので、ケースを変えても繰り返し使用が可能です。 装着した状態でもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。 約0.6mm厚の薄型シートでケースにフィットする形状です。 メーカー製品のスマホショルダーストラップやハンドストラップなど、お好みのストラップとあわせてお使いいただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ストラップホールシート(1口タイプ)1枚 材質PVC、亜鉛合金 マットクリア 耐荷重(kg)約2.5まで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。
1個
809 税込890
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)