取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
透明性、高耐候性、清掃容易、軽量台座いらずのコストパフォーマンス、日本製、(大)は新・JISの学校机適合サイズ、(小)は外食産業(一人席)向けサイズ
用途新型コロナウイルス感染対策
飛沫防止パーテーション
材質アクリル系樹脂製
厚さ(mm)2
高さ(mm)450
高耐候性、清掃容易
インク密着性が高い
用途新型コロナウイルス感染対策
飛沫防止パーテーション
仕様脚付き
厚さ(mm)3
透明性、高耐候性、清掃容易、日本製
用途新型コロナウイルス感染対策
飛沫防止パーテーション
材質アクリル系樹脂製
厚さ(mm)3
商談や面談、会議やデスクワーク時に、飛沫感染の対策用間仕切りボード!
高透明度、視認性に優れたアクリル板を使用したアクリルパーテーション。
ケガ防止用に角を丸く加工しています。
組み立ては付属のPS製架台板を差し込むだけの簡単設置。
別途、市販のアクリル樹脂用接着剤などで、差し込んだ架台板を接着すれば場所移動する時に便利です。
用途オフィス、学校、塾、役所、病院、店舗、食堂、飲食店、ショールーム等でのウイルスの飛沫感染対策用の間仕切りに。
対面での接客や商談時に。
飲食店での向かい合うテーブルに。
事務所でのデスク間の間仕切りに。
板厚(mm)約3
タイプ窓なし
セット内容パーテーションパネル:1枚、架台板:2枚
材質本体:アクリル樹脂、架台:ポリスチレン(PS)
色透明
備考★お手入れに関して★アクリル材質には水拭きが適しております。また家庭用の台所用中性洗剤を数滴たらす程度の濃度での水拭きも効果的です。1.洗面器などの容器に水を張って中性洗剤を1~2滴落とします。2.水をかき混ぜた後、そこに柔らかいタオルを浸し、かたく絞ってください。3.タオルが乾かないうちに、アクリル板の表面をなでるように優しく拭き取ってください。
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル樹脂
こんなお得な商品も!

デスクオーガナイザー
モノタロウ
¥529
税込¥582
よく使うデスク上の小物を、きれいに整理整頓できるマルチトレーです。下段前面3列、中段2列、上段4列とパーテーションになっていますので、高さや大きさに合わせて効率的に整頓できます。各段の高さがちがうので、収納したものが取り出しやすく便利です。
色クリアー
材質ポリスチレン
質量(g)366
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×137×94
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軽くて丈夫なアルミフレームを使用した飛沫防止パーテーション。【対面デスクにおすすめの3面タイプ】正面&側面もガードする3面タイプは、デスクのパーテーションに最適です。3台設置すれば、6人掛けのデスクもしっかりカバーできます。また折りたたみ式なので、使用しない時はコンパクトに収納できます。
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
半透明のデスクトップパネル。
デスクに置くだけで簡単にプライバシーを確保できます。
衝立。
仕様滑り止めゴム付き(底面)
材質アクリル
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
1台で3種類の使い方。底からしっかりガードするガードパネル。高さ10cmの書類受渡しスペース付ガードパネル。隣り合う机の間にパーテーションとして。使用シーンが変わっても買い替えが不要!
材質パネル・スタンド:アクリル
寸法(mm)スタンド:幅200×高さ220×厚さ3、パネル:幅600×高さ600×厚さ3、受け渡しスペース:高さ10・100
色透明
質量(g)1280
機能高さ2段調整可能
外寸法(mm)幅600×奥行200×高さ610・700(2段階)
アズワン品番68-9512-02
1個
¥8,218
税込¥9,040
4日以内出荷
間口を3段階に調節する事が可能です。間口部高さ0mm・100mm・200mmです。ケガ防止の角R加工を施しています。工具不要で簡単に設置が出来ます。
用途デスクの仕切りに。書類などの受け渡しに。荷物などの手渡しに。病院、クリニック、ホテル、自治体、銀行、飲食店、学校、塾、各種ショップなど、対面接客を行う窓口やカウンターなどに。
セット内容本体板×1セット、脚パーツ×2セット
材質アクリル材
厚さ(mm)3
色透明
高さ(mm)600
奥行(mm)200
支柱2本
感染対策に役立つアクリル衝立の窓なしクリアタイプ。受付カウンターやデスクに置くだけの簡単設置で、複数台を並べてL字、T字、十字での設置も可能。別売りのアクリル衝立窓付きタイプと組み合わせてもご利用いただけます。脚部の底には滑り止めがあります。サイズバリエーションはW600、W900、W1200の3サイズでデスクやカウンターの幅に合わせてお選びいただけます。
用途視界を遮らずに飛沫を防ぎます。カウンター上やデスク上に設置してご使用ください。
材質本体:アクリル 机上設置面クッション材:ポリエステル系ポリウレタン
パネル厚(mm)ボード面3、脚部8
アクリル製透明卓上パーティションです。
脚パーツはデスクの奥行きに合わせて位置を選択することができます。
脚パーツの位置を内側にすることでパネルをデスク天板からはみ出して(100mm)設置することができます。
W600×H600なのでデスクサイドに設置できるサイズです。
H600とパネルの高さが高い為、新型コロナウィルス感染防止策に使用できます。
材質パネル/アクリル、脚パーツ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)600
質量(kg)1.7
色クリア
高さ(mm)600
寸法(幅W×高さH)(mm)600×130×600
フレーム色ホワイト
パネル厚さt(mm)3
色(マンセル値)該当なし
六角レンチ(mm)4
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
対面での接客やオフィス空間でウイルスの飛沫感染リスクを低減する透明アクリルパーティションです。対面での接客時の飛沫防止のパーティションとして。オフィスでの会議・デスクが対面配置のフロアにおける感染リスク低減用。
仕様●パネル厚(mm):3●対面での接客時などに飛沫飛散対策を。透明パネルで視線を遮りません。●パネル開口部高さは 3段階に調節可能。書類だけでなく荷物の受け渡しにも対応します。●本体寸法:W600×D263×H600・650・750mm●本体重量:2.5kg●材質:パネル/アクリル(厚み3mm)、脚フレーム/スチール 粉体塗装●パッケージ寸法:W620×D618×H40mm●パッケージ重量:3.5kg●組立:お客様組立●生産国:日本●材質/仕上:パネル
色クリア
高さ(mm)600
間口(mm)600
アズワン品番67-2321-78
1台
¥11,980
税込¥13,178
33日以内出荷
関連キーワード