生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)114×85
外寸(mm)150×105×80
内寸(mm)122×89×78
圧縮荷重(N[kgf])3030[310]
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)184×176
外寸(mm)250×210×130
内寸(mm)205×180×127
圧縮荷重(N[kgf])6170[630]
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)149×112
外寸(mm)200×140×130
内寸(mm)158×116×127
圧縮荷重(N[kgf])5680[580]
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)290×290×80
外寸(mm)335×335×103
内寸(mm)300×300×90
圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)290×290×172
外寸(mm)335×335×195
内寸(mm)300×300×182
圧縮荷重(N[kgf])15200[1550]
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)458×290×173
外寸(mm)503×335×195
内寸(mm)468×300×183
圧縮荷重(N[kgf])15200[1550]
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
適合1200×1000サイズのパレット
材質PP
有効内寸(mm)534×333×285
外寸(mm)590×389×306
内寸(mm)544×344×295
圧縮荷重(N[kgf])12740[1300]
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)625×290×172
外寸(mm)670×335×195
内寸(mm)635×300×182
圧縮荷重(N[kgf])24690[2520]
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
適合(蓋)TP-36蓋、TP-36蓋(IC蓋)
材質PP
有効内寸(mm)625×290×80
外寸(mm)670×335×103
内寸(mm)635×300×90
圧縮荷重(N[kgf])23520[2400]
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
適合1200×1000サイズのパレット
材質PP
有効内寸(mm)534×334×140
外寸(mm)592×392×158
内寸(mm)544×344×152
圧縮荷重(N[kgf])29400[3000]
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)458×290×265
外寸(mm)503×335×288
内寸(mm)468×300×275
圧縮荷重(N[kgf])13750[1400]
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
適合1200×1000サイズのパレット
材質PP
有効内寸(mm)534×334×188
外寸(mm)592×392×206
内寸(mm)544×344×200
圧縮荷重(N[kgf])29400[3000]
こんなお得な商品も!

ラックコンテナ MC516・MC1532用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
工具・各種部品集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。
ずらして積重ねることもできます。
収納物を入れたまま積み重ねることができます。
透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリプロピレン(PP)
こんなお得な商品も!

パーツボックスコンテナ 縦横連結可能
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
透明なフタ付きなのでホコリなどがつきにくい
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
パーツボックスが進化しました。2種類の積み重ねで収納力に差がでます。ボックスの前側の溝にパーツボックスを重ねればネスティング。ボックスを小さく収納できます。ボックスの後側の溝にパーツボックスを重ねればスタッキング。この状態でもボックスから物を取り出すことが可能です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
引っ張りに強い強固なハンドル。
取り外し簡単なワンタッチ開閉フタ。
寸法表示シールが付いて分別にも便利。
ありそうでなかったちょうどいい存在。釘やコースレット入れにちょうど良いサイズ!!
色クリア
材質(本体)ポリプロピレン(コーポリマー)
タイプ中皿なし
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×171×161
材質(フタ)ポリプロピレン(コーポリマー)
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×142×144
材質(取手)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)
入数32
材質(仕切板)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)
【広口タイプ】【5段スタック】
A4角封筒が入るコンテナです。ネジや釘の保管にも便利なサイズです。
使わないときは重ねて収納ができます。コンテナ単体の積み重ねは5段まで可能です。
棚やラックの引出として活用いただけます。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)650
耐荷重(kg)1個当たり約10、積み重ね時約50
強度抜群、アーム部はポリカーボネイト、中皿なし、コーポリマー、簡易防水、積重ね可
色クリア
材質(本体)コーポリマー
タイプ中皿なし
こんなお得な商品も!

NWボックス
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。
本体・蓋・バックル・仕切板[小]・[中]にはポリプロピレン、仕切板[大]・[特大]にはポリスチレンを使用しています。
フタあり
フタの種類バックル式
用途小物、部品収納ボックスとして
材質PP
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
CSワゴンヨコ型・ハニーケース用樹脂ボックス。
材質P.S-GP樹脂(ポリスチレンGPタイプ)
付属品仕切板1枚付
RoHS指令(10物質対応)対応
スライド式の2段トレーは作業効率を高めます。
小さなパーツも落ちないガード付。
強度抜群。アーム部はポリカーボネート使用。
中皿寸法(mm)1段目271×152×H282段目271×152×H28
中皿付なので、細かい部品の収納時に便利。
中皿は取り外し可能なので、フリースペースの収納物の出し入れもスムーズ。
中皿寸法(mm)1段目300×156×H282段目292×160×H28
関連キーワード