積み重ねできて持ちやすい。
粉末のスポーツドリンク作りも簡単な目盛付。
もれない簡単開閉キャップ。キャップは一度ひねるだけで簡単にロックできます。
まるでブロックのように、スタッキングできるので冷蔵庫内で無駄のない収納ができます。
材質本体/飽和ポリエステル樹脂(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~80度) キャップ/ABS樹脂(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~80度) パッキン/シリコーンゴム(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~140度)
商品タイプスクリュータイプ
ふんわり粉をまく、パウダー用のスプレーボトル。液体ではなく、粉をまくタイプのスプレーボトルです。スプレーヘッドをプッシュするだけで、粉がふんわりとかかります。安心、便利なキャップが付いているので携帯用としても使えます。また衛生的で中身の劣化も防げます。
用途粉(パウダー)物のスプレータイプ、メイク、ヘアメイク、キラキラメイク、デコレーションなど
全長(mm)87
色透明
容量(mL)14
直径(Φmm)26
危険物の類別非危険物
こまめな水分補給で循環するカラダへ!。こまめに水分補給するといいこと3つ。・老廃物の排出。・基礎代謝up!。・食べ過ぎを予防
用途常温水等の保管に。屋外での水分補給に。
材質飽和ポリエステル樹脂・ポリプロピレン・ポリカーボネート
区分新品
常温飲料の持ち運びに。粉末のスポーツドリンク作りに便利な目盛り付。
材質本体:飽和ポリエステル樹脂、キャップ/ABS樹脂、パッキン/シリコーンゴム
色ウッド調×クリア
耐熱温度(℃)本体:80、キャップ:80、パッキン:140
耐冷温度(℃)本体:-20、キャップ:-20、パッキン:-20
軽くて割れにくい安心素材のトライタン製!ファストチャージャーアクアボトル。ガラスのような透明感があり、ペットボトルのような柔軟性で割れにくい本体素材です。BPA(ビスフェノール)フリーなので安全性も高く安心です。目盛が付いているので、粉末のスポーツドリンクやプロテイン作りにも便利です!。クーラーボックスにもぴったり納まるので、部活動やキャンプなどのアウトドアにもおすすめです。広口タイプなので、お手入れも簡単。蓋はしっかり閉められるスクリュータイプです。
材質本体:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度80℃耐冷温度-20℃)、ふた栓・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度100℃耐冷温度-20℃)、開閉ボタン・リング:ABS樹脂(耐熱温度80℃耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃耐冷温度-20℃)
容量(mL)830
質量(g)157
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約80×75×225(ハンドル含まず)
冷たいドリンクや炭酸飲料に加えてホットドリンクも対応可能に!。軽くてかばんにもすっぽり収まるスリムマグタイプ。普段使いしやすくシーンを選ばないコンパクト設計。スーパークリーンPlus(プラス)加工によりボトル内面の凹凸が少ないので、炭酸の気化を抑え、汚れ・においもつきにくくなっています。さらに、サビにも強いので塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。ふた・本体・パッキンすべてが食器洗い乾燥機に対応。お手入れ簡単で毎日ラクにご使用いただけます。ステンレス製真空2重構造により、高い保温保冷力を実現し、飲みごろの温度を約6時間以上キープ。持ちやすさと安定感を追求したハンドルは傾斜がついたスラントハンドル。持ったときに指に自然にフィットし、飲み物をたっぷり入れたときも安定して持ち運ぶことが出来ます。
口径(Φcm)4.3
素材:本体/蓋:ポリエチレン 容量:550ml
高さ(mm)205
径(Φmm)73
スポーツドリンク対応ボトル
スポーツキャンプグランピング多様なアウトドアシーンで大活躍
こぼれにくい樹脂製飲み口
耐久性に優れたストラップ、底カバー付き
容量(L)1
本体寸法(mm)87×84×277
本体質量(kg)0.51
口径(mm)4.7
取扱説明書(2.56MB)
保温効力(℃)78以上(6時間)、90以上(1時間)
保冷効力(℃)8以下(6時間)
真空断熱2重構造でしっかり保温保冷
パーツが少なくシンプルな構造でお手入れ簡単
軽量タイプ
口径(mm)34
取扱説明書(2.05MB)
ふんわり粉をまく、パウダー用のスプレーボトル。液体ではなく、粉をまくタイプのスプレーボトルです。スプレーヘッドをプッシュするだけで、粉がふんわりとかかります。安心、便利なキャップが付いているので携帯用としても使えます。また衛生的で中身の劣化も防げます。
用途粉(パウダー)物のスプレータイプ、メイク、ヘアメイク、キラキラメイク、デコレーションなど
全長(mm)111
色透明
容量(mL)35
直径(Φmm)33
危険物の類別非危険物
逆さでも噴霧できる!スウィング普及型スプレー
容量(mL)500
材質ペット、真鍮など
色透明
高さ(mm)211
1目盛(mL)50
材質(ノズル)ポリプロピレン
材質(内容器)ペット
底径(Φmm)98
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1本
¥909
税込¥1,000
当日出荷
色クリア
質量(g)240
容量(L)1
原材料※本体:飽和ポリエステル樹脂、キャップ本体:ポリプロピレン、キャップカバー:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
外寸法(横×縦×高さ)(mm)89×89×290
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
ガラスシートを貼るときの必需品
用途ストッパーつきの霧吹き
容量(mL)150
色クリヤ
材質ボトル:ポリエステル トリガー:ポリプロピレン チューブ:ポリエチレン
使用流体水、中性洗剤の水溶液
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
逆さでも噴霧できる!スウィング普及型スプレー
容量(mL)500
付属品ノズル
材質ペット、真鍮など
色透明
高さ(mm)247
ノズル長(mm)180
材質(ノズル)真鍮(クロームメッキ)
材質(内容器)ペット
底径(Φmm)98
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!
振り子式スプレー 透明
モノタロウ
¥459
税込¥505
ノズルキャップを廻すことで霧の出方を自由に変更できます。通常の霧状だけではなく、ジェットや直射など用途に合わせてお選びいただけます。
用途家庭園芸から業務用など。
材質本体:ポリプロピレン、容器:PET樹脂
色透明
使用流体水、濃度80%以下のアルコール
危険物の類別非危険物
シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです
用途透明容器で中身が見えるボトルです。
容量(mL)400
色クリアー
材質本体:ポリプロピレン、容器:PET樹脂
質量(g)64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×83×190
危険物の類別非危険物
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ノズルは40度広角からストレートまで自由に調整できます。
別売の真鍮ノズル(NO.0901)が使用できます。
オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くのでどんな角度からでもスプレーが可能です。
容量(mL)1000
トラスコ品番215-1324
材質本体:ポリプロピレン 容器:PET樹脂
幅(mm)110
材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP) 容器:透明PET・G樹脂
色透明
高さ(mm)290
質量(g)180
奥行(mm)110
1目盛(mL)100
使用流体水、濃度80%以下のアルコール
耐熱温度(℃)-7~40
吐出量(mL)2
危険物の類別非危険物
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
押しやすいデザインで幅広い用途で使用出来ます。規定の量が吐出出来ます。
用途ボトル用ディスペンサーとして。
適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A
材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS)
寸法(mm)ねじ谷:24.4
危険物の類別非危険物
チューブ長さ(mm)150
ねじ部Φ28.0mm
液量が見える透明タイプ。キャップで霧・直射切り替えできます。
容量(mL)300
材質PET
使用流体園芸、殺虫消毒など。(粘度、溶剤を含まない中性液)
危険物の類別非危険物
片手で操作が出来るストッパー式のスプレーです。霧が細かく様々な用途に使えます。
用途ボトル用ディスペンサーとして。
トラスコ品番263-9122
適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A
材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS)
幅(mm)28.8
寸法(mm)ねじ谷:24.4
色透明
直径(Φmm)28.8
高さ(mm)226、ポンプ:43.5
名称コンパクトトリガー
吐出量(mL)0.5
危険物の類別非危険物
チューブ長さ(mm)150
ねじ部Φ28.0mm
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
トラスコ品番772-5817
材質ポリエチレンテレフタレート(PET)
幅(mm)35
色透明
容量(mL)57
高さ(mm)80
奥行(mm)35
名称容器
危険物の類別非危険物
1個
¥86
税込¥95
翌日出荷
霧が細かいスプレーで様々な用途でお使い出来ます。
用途ボトル用ディスペンサーとして。
適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A
セット内容キャップ
材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS)
色透明
吐出量(mL)0.15
危険物の類別非危険物
チューブ長さ(mm)150
起毛皮革を新品時の柔らかな風合いに維持し、フッ化炭素樹脂が繊維に深く浸透し防水効果を与えます。色付きのローションは高い浸透効果によって色を再生します。
用途起毛皮革・テキスタイル製靴の保護、防水、補色
主成分プロパノール
対象起毛皮革(スウェード、ヌバック、ベロア)、テキスタイル、靴
寸法(高さH×幅W)(cm)14.5×3.5
高性能・高効率ソーラーバッテリー&光輝度LEDライトユニット。
高い発光能力とメンテナンスフリーを実現。
二段階式LEDスイッチで無駄な電力消費を抑える。
灰皿底面にあるクッションマットが振動を吸収し、不快な音鳴りを抑えます。
デザインディルス
中身の見える透明容器。余裕の500ml容器。色々な用途にお使いいただけます。泡でも霧でも使える両用タイプ。
色透明
容量(mL)500
危険物の類別非危険物
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
仕切り板(TCPL1C)と(TCPS1C)の組合せにより
ボトル100ml用24本立て 250ml用15本立て
ボトル500ml用12本立て 1l用6本立ての組合せが可能です。
TGK品番000-56-93-01
材質PP(ポリプロピレン)
外形寸法(mm)400×280×125H
有効内寸(mm)369×248×110
フタなし
コンテナ種類ベタ目
1個
¥2,822
税込¥3,104
当日出荷
材質PP
適合(嵌合)保冷牛乳箱6型、保冷牛乳箱5型
外寸(mm)188×70×11
嵌合商品保冷牛乳箱 6型(本体)
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷
ワインやシャンパンのガラスボトルから生まれたテーブルウェアです。
ガラスボトルを再利用するために生まれた新しいリサイクルの形です。
素材・製法の都合上、同じものでもサイズや色、形状に若干の違いがあります。
また、泡、しわ、傷などが付く場合がございますのであらかじめご了承ください。
材質ソーダガラス
フタの素材にボトルキャップが10%リサイクルされています。ボトルキャップは約2800個回収可能
用途ペットボトルキャップの回収
付属品T字型POPスタンド、専用POP
幅(mm)342
高さ(mm)775
材質(本体)PET
奥行(mm)342
容量(L)55
本体質量(kg)2.7
材質(フタ)PP
色(本体)透明
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
用途シリコンラップ用のガラスボトル保護テープ、透明感のある極薄シリコンシート硬度70度のみ
寸法(mm)450×1000
色クリア
フタの素材にボトルキャップが10%リサイクルされています。ペットボトルが約35本~40本回収可能
用途ペットボトルの回収
付属品T字型POPスタンド、専用POP
幅(mm)342
高さ(mm)775
材質(本体)PET
奥行(mm)342
容量(L)55
本体質量(kg)2.6
材質(フタ)PP
色(本体)透明
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
オフィスの移動用バッグに。A4ファイルも収納できます。付属の底板を入れるとしっかり自立。バッグのサイドには見出し紙付き。キャビネットにも収納できます。底板を外せばコンパクトに折りたためます。ペットボトルも入るメッシュポケット付き。
用途ワークツールがたっぷり入る持ち運びに便利な自立式のストレージバッグ。
サイズA4
材質本体/ポリプロピレン(生地厚0.8mm)、ポリエステル
ペットボトルのリサイクル等、再生原料を100%使用した地球環境にやさしい樹脂シートです。
用途標示板、下敷き、ディスプレイ、プレートなどに。
材質再生PET樹脂
長さ(mm)約900
幅(mm)約600
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO3394規格に準拠した600×400mmトレー。少し深さがあるタイプで、小さめのボトル類から大きめの医療材料まで収納できます。
材質ABS樹脂(帯電防止加工)
サイズM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×112
松吉医科器械コード24-5303-00
ペットボトルのリサイクル等、再生原料を100%使用した地球環境にやさしい樹脂シートです。
用途標示板、下敷き、ディスプレイ、プレートなどに。
材質再生PET樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO3394規格に準拠した600×400mmトレー。ボトルを立てたり、箱物を積んだりと、様々な使い方ができます。※専用デバイダーはトレーMと共通のため、トレー内下部に少しすきまができます。
材質ABS樹脂(帯電防止加工)
サイズL
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×170
松吉医科器械コード24-5304-00
業務用にもおすすめの、たっぷり500本入りの曲がるストローです。折り曲げ方が自由自在のジャバラ(蛇腹)付き。超ロングタイプで、500mlのペットボトルにも対応可能な長さです。アウトドアや行楽などで使い捨てでき大活躍します。ストローが一本ずつ個包装されているので清潔で、安心安全の食品衛生法適合品です。まがるストローは、ストレートタイプのストローよりも飲みやすいのが嬉しい。飲み物をまだ上手に飲めない小さなお子様にも安心してお使いいただけます。また入院時や介護が必要なシーンにも欠かせない定番アイテム、腕力や握力がよわく手元が安定しにくいご高齢の方にもおすすめです。レストランや飲食店、デイサービスや介護施設など、業務用に最適な500本入り。
材質ポリプロピレン
色透明
直径(Φcm)0.6
高さ(cm)25
1パック(500本)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
関連キーワード