こんなお得な商品も!

塩ビ板 透明
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化しにくい手袋です。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)5
材質塩ビ
色透明
比重1.4
全光線透過率(%)81/75
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)3100
体積抵抗率(Ω・m)1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)7
サービス分類オーダー・加工
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)8
材質塩化ビニール
色透明
比重1.45~1.55
全光線透過率(%)84
吸水率(%)0.02
耐燃性自己消火性
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。
仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。
「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。
「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。
「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。
「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.3
仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製
材質ポリ塩化ビニル
形状ビニールカーテン
色透明
機能糸なし
質量(g/m2)390
設置場所屋内向け
こんなお得な商品も!

デスクマット 1mm 非転写 下敷きなし
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
傷や汚れから机を守る、コストを追求したシンプルなデスクマット。マット厚1.2mmのデスクマットです。机の素材感が生かせます。素材が軟質ポリ塩化ビニールなので、高透明で柔軟性に優れていてしなやかです。筆記用保護マットのシンプルな仕様なので、オフィスや家庭など色々なシーンで使いやすいタイプ。マット表面は光沢タイプです。シンプルな仕様でお手頃な価格が魅力。
色透明
タイプシングル(下敷きなし)
材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.2mm厚
ポリ塩化ビニール製で、水や油・汚れから手を保護します。
衛生的な粉なしタイプです。
柔軟性と軽量化により指先を使う細かな作業に適しています。
必要な時に気軽に使える使い捨て左右兼用タイプです。
用途印刷・塗装・油を使う細かな軽作業。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)0.08
色半透明
入数(枚)100
機能防水・防汚・耐油・柔軟性・軽量
全長(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
シンプル構造でどなたでも簡単に設置ができる飛沫感染防止用パネル、エチケットパネルになります。対面時や横の飛沫物を物理的にガードします。取付スタンドは位置を固定して動かないようにするのか、自由に移動させる事ができるようにするのか選ぶ事ができます。ポリ塩化ビニルのパネルを採用しており、丈夫で安心してお使い頂けます。
用途オフィスや受付、イベント会場や共有スペースなどの飛沫感染防止対策に。
セット内容スタンド×2個、スタンドプレート×2
材質パネル:ポリ塩化ビニル、スタンド:PLA(ポリ乳酸)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)503×495×80
パネルサイズ(mm)500×495
パネル厚(mm)3
1台
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
傷や汚れから机を守る、デスクマット。環境に配慮し再生材を使用したデスクマット。マット表面は、光の反射を抑えた半光沢タイプ。(ノングレア(シボ)タイプ)。印刷物や書類のコピーを長期間挟んでおいてもインクの転写を軽減するタイプ(両面移行軽減タイプ)。キレイにご使用いただけます。エッジを斜めカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。マウスが使える特殊加工で、マット全体がマウスパッドとして使えます。(光学式、ボール式マウス対応)。※マウスによっては反応がにぶい場合があります。※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。
色透明
タイプシングル(下敷きなし)
マット厚(mm)1.2
材質40%再生樹脂(軟質ポリ塩化ビニル(PVC))
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
耐圧ホースの常識が変わる!
高弾性樹脂を使用。ナチュラル色で流体確認が容易。
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
粉なし(パウダーフリー)加工を施し手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
用途介護・衛生作業、掃除・メンテナンス作業。
多種多様なニーズにも応える使いやすさを持ちながら、PVC素材による高い防水機能を装備。リーズナブルな価格にも魅力です。
セット内容上下
混率(%)ポリ塩化ビニル100%
機能防水・二重袖
柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)
用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)
材質ポリ塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)-20~60
色透明
使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体
特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
RoHS指令(10物質対応)対応
色クリア
セット内容レインコート
混率(%)ポリ塩化ビニル100%
機能防水
こんなお得な商品も!

サクションホース
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
デリバリー、サクション両用途に適しております。
柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用
色(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー
材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体
特性柔軟性
圧力(MPa)(耐負)-0.1
こんなお得な商品も!

塩ビ手袋 極薄 粉なし
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
極薄だから素手感覚で使えます。左右兼用粉なしタイプです。
用途軽作業。
入数(双)50
RoHS指令(10物質対応)対応
パウダーなし加工を施し、手にフィットする薄手仕上げにより素手感覚でご使用になれます。PVC製使い捨て手袋です。左右兼用タイプです。
用途衛生を必要とする作業など
材質ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)指先0.14
色クリア
入数(枚)100
粉有無粉無し
エンボス加工エンボス無し
こんなお得な商品も!

スプリングホース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
高重合特殊樹脂配合により、圧縮永久歪が低く高い反発弾性と共にゴム弾性に富んでいます。
耐寒性に優れ、冬場の細かい作業もスムーズで使用範囲が広がりました。
食品衛生法(厚生省告示20号)に適合。
スプリングホースは減圧に耐えバキューム用途に最適。
用途水:工場・機械の給排水、土木建築
エアー:工場内の配管・空圧機器用
粉体:吸引配管・空圧圧送
防触、防護・地中埋設管に
特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
材質軟質ポリ塩化ビニール
使用流体水、油、粉体
色クリア
使用温度範囲(℃)-5~+60
連続使用温度(℃)-5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内のみならず店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適です。
耐寒素材ですので寒さによるシート本体の硬化を抑制した商材となります。
寒冷地での間仕切り用途に最適です。
防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。
消防法施工令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合しています。
厚さ(mm)0.5
重さ(g/m2)約670(糸入りシート本体)
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
設置場所屋内、屋外兼用
仕様ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工
形状ビニールカーテン
パウダーフリー加工を施し、手にピッタリフィットする超薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。左右兼用で無駄なくご使用頂けます。
手軽なビニール素材
防水加工
用途雨の日に。雪の日に。洗車などの水仕事に。ガーデニングや農作業に。
サイズフリー
特性防水加工
材質ポリ塩化ビニル100
全長(cm)約39
手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
脱着をスムーズにするために、打ち粉を使用しております。
用途介護・衛生作業、掃除・メンテナンス作業。
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状丸形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
多種多様なニーズにも対応でき使いやすいPVC素材による防水機能です。
リーズナブルな価格も魅力的です。
材質ポリ塩化ビニール100%
セット内容上下組
機能防水・二重袖
二重袖が雨の浸入を防ぎます。
胸部分に内ポケットがあり、水濡れを防ぎます。
防水レインスーツです。
セット内容上下
混率(%)ポリ塩化ビニール100%
耐水圧(mmH2O)10000
周囲切りっぱなしとなっており、ハトメ加工および折り返し加工はしておりません。
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
厚さ(mm)0.35
備考周囲加工なし
幅(cm)203
質量(g/m)450
環境ホルモンとされるフタル酸系可塑剤不使用です。パウダーなし加工を施し、手にフィットする薄手仕上げにより素手感覚でご使用になれます。食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合しています。PVC製使い捨て手袋です。左右兼用タイプです。
用途衛生を必要とする作業、食品衛生法に対応する作業など
全長(mm)230以上
規格食品衛生法適合
全長(cm)23
傷や汚れから机を守る、デスクマット。OA デスクマット(塩ビ)シート1.8mm厚(厚手タイプ)、シングルタイプ。(下敷なし)。マウスが使えて、文字も見やすい特殊粒子配合マット。マット表面は光沢があるタイプ。マウスが使えるタイプで、マット全体がマウスパッドとして使えます。(光学式・ボール式マウス対応)。片面無移行(非転写)タイプで、印刷物や書類のコピーを長期間はさんでおいても、インクがマット面に移りにくい加工を施したデスクマット(片面のみ)。キレイにご使用いただけます。※マウスによっては反応がにぶい場合があります。※再生樹脂のため下に敷いた物の色あいが変わって見える場合があります。※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。
色透明
タイプシングル(下敷きなし)
材質40%再生樹脂(軟質ポリ塩化ビニル(PVC))1.8mm厚、特殊ラミネート(無移行処理)
角寸法角10R
グリーン購入法適合
マット厚(mm)1.8
色透明
材質ポリ塩化ビニール
最高使用温度(℃)-20~60
極薄手タイプなので指にフィットし、素手感覚で使えます。
左・右どちらにも使える両用タイプの手袋です。
天然ゴム手袋に比べて油・薬品・洗剤に強いビニール製品です。
用途自動車整備、精密部品組立、炊事、園芸、髪染、介護
RoHS指令(10物質対応)対応
簡易のレイン+CR10:DG11コートです。
コンパクトなので容易に携帯できます。
用途雨天時の野外作業
仕様フード付き
材質ポリ塩化ビニール100%
色クリア
品番HK3000
機能防水
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状先開形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
特性難燃
細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材
使用流体空気、水
材質軟質ポリ塩化ビニール
色クリア
使用温度範囲(℃)-5~60
端子形状棒形
特性難燃
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
端子HS(ハイ・ソリッド)
UL規格取得有
CSA規格取得有
RoHS2制限10物質の含有基準をクリア!。食品衛生法(おもちゃ)で規定されている特定フタル酸エステル類の含有基準もクリア!。あんしん素材のデスクマット。。マット表面は、光沢タイプ。マット厚は1.8mm、書き心地の良い厚手タイプ。片面無移行(非転写)タイプで、印刷物や書類のコピーを長期間はさんでおいても、インクがマット面に移りにくい加工を施したデスクマット(片面のみ)。キレイにご使用いただけます。デスクマットのエッジを斜めカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。
色透明
タイプシングル(下敷きなし)
材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.8mm厚、特殊ラミネート(無移行処理)
角寸法角10R
RoHS指令(10物質対応)対応
マット厚(mm)1.8
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類絶縁付圧着端子
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール
材質(端子)無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ
タイプ単線対応タイプ
質量(g/パック)15
極薄タイプで素手感覚で使用できます。
用途療養介助、清掃、毛染め、細かな作業など
機能極薄
粉有無粉無
関連キーワード
1
2
3
4
次へ