軽量のため、持ち運びが容易です。
全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
透明タイプは中身が簡単に確認できます。
F型タイプで互いに積み重ねが可能です。
上部内側に仕切板を受ける溝付きです。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
コンテナ種類ベタ目
収納用品として暮らしの様々な場面で多目的に活用できるボックスコンテナ用のフタです。本体は別売りです。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
材質ポリプロピレン
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
こんなお得な商品も!
NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
材質ポリプロピレン
フタフタなし
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナシリーズ_スタッキング可否表(0.3MB)
スタッキング可否可
こんなお得な商品も!
NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
フタ別売
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類ベタ目
化学物質安全性参考資料(1.2MB)
スタッキング可
アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
段数(可能積重ね)5
こんなお得な商品も!
ポリエチレン手袋 外エンボス ブルー
モノタロウ
¥179
税込¥197
絹目エンボス加工済みで、スベリ止め効果があります。食品加工現場、一般看護、科学実験等に最適です。食品衛生法370号に適合。
全長(cm)28
厚さ(mm)0.035
材質ポリエチレン
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
エンボス加工外エンボス
外エンボス加工を細かく施し、すべりを防ぎます。指先部分に触れることなく取り出せます。取出口方向が選べます。
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)約0.026
色クリア
全長(cm)27.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無なし
エンボス加工外エンボス
食品衛生法適合品
指絞り形状で両面の特殊エンボス加工により装着しやすい。
便利な左右兼用タイプで無駄なくお使い頂けます。
衛生的な製品を心掛け、パッケージもこだわりました。
指先部分に触れることなく取り出し可能。
食品衛生法に適合しています(厚生省告示第370号)。
色クリア
全長(cm)27.5±0.5
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.023(中央値)
入数(枚)100
左右区別左右兼用
粉有無粉無
エンボス加工両面エンボス
・カタエンボス加工を施した、使い切りポリエチレン製グローブです。・左右兼用タイプ・食品衛生法370号に適合。
用途衛生作業、食品加工作業などに。
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.016
色クリア
入数(枚)200
全長(cm)27
粉有無なし
エンボス加工カタエンボス付
食品衛生法適合
関連キーワード