仕切り板(TCPL1C)と(TCPS1C)の組合せにより
ボトル100ml用24本立て 250ml用15本立て
ボトル500ml用12本立て 1l用6本立ての組合せが可能です。
TGK品番000-56-93-01
材質PP(ポリプロピレン)
外形寸法(mm)400×280×125H
有効内寸(mm)369×248×110
フタなし
コンテナ種類ベタ目
1個
¥2,822
税込¥3,104
当日出荷
透明タイプは中身が簡単に確認できます。
F型タイプで互いに積み重ねが可能です。
上部内側に仕切板を受ける溝付きです。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
材質/仕上ポリプロピレン
フタなし
外寸法・幅(mm)424
外寸法・奥行(mm)291
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
透明タイプは中身が簡単に確認できます。互いに積み重ねが可能です。小物部品管理が容易です(専用仕切板別売)
トラスコ品番819-1171
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.63
フタ別売
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)74
外寸法・奥行(mm)280
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)248
有効内寸法・高さ(mm)62
有効内寸法・幅(mm)369
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!
NWボックス
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。
本体・蓋・バックル・仕切板[小]・[中]にはポリプロピレン、仕切板[大]・[特大]にはポリスチレンを使用しています。
フタあり
フタの種類バックル式
透明タイプは中身が簡単に確認できます。F型タイプで互いに積み重ねが可能です。上部内側に仕切板を受ける溝付きです。別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
適合フタ/FF-2TM(別売)
トラスコ品番819-1162
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.5
フタ別売
外寸法・幅(mm)424
外寸法・高さ(mm)56
外寸法・奥行(mm)291
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)242.5
有効内寸法・高さ(mm)42
有効内寸法・幅(mm)364.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
TTC2型用の仕切り板です。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
適合コンテナTTC-2-TM
スタッキングタイプ。1100×1100のパレットにきっちり積載できます。クリア調で中身が見えます。
材質(本体・中仕切)ポリプロピレン(PP)
フタなし
適合カード差しPZ-4001(別売)
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
従来品の折りたたみコンテナー(フタ一体型タイプ)より18%折りたたみ時に薄型化。
内容物保護できる間仕切り溝を搭載。
また、外側からの組立も可能で蓋は左右どちらからも畳んでもかみ合うので作業性アップしています。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
用途商品や部品の配送や保管に。
フタの有無あり
材質PP
質量(g)2584
耐荷重(kg)15
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×78
外寸法・幅(mm)530
外寸法・高さ(mm)334
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)336
有効内寸法・高さ(mm)309
有効内寸法・幅(mm)493
透明タイプは中身が簡単に確認できます。F型タイプで互いに積み重ねが可能です。上部内側に仕切板を受ける溝付きです。別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。互いに積み重ねが可能です。F-5コンテナー専用短手仕切板です。長手仕切板はF-12短手を使用します。仕切板を使用することで細かな製品管理が容易に出来ます。透明タイプは中身が簡単に確認できます。互いに積み重ねが可能です。
用途別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
トラスコ品番855-4949
材質ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)
質量(kg)0.5
フタなし
外寸法・幅(mm)291
外寸法・高さ(mm)150
外寸法・奥行(mm)212
2018年トラスコ掲載ページ8 0734
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)152.5
有効内寸法・高さ(mm)136
有効内寸法・幅(mm)242.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質PP
短辺(mm)(外寸)78
長辺(mm)(外寸)250
外寸法・高さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
3日以内出荷
材質特殊樹脂
短辺(mm)(外寸)239
長辺(mm)(外寸)261
外寸法・高さ(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
材質特殊樹脂
短辺(mm)(外寸)93
長辺(mm)(外寸)260
外寸法・高さ(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
材質特殊樹脂
短辺(mm)(外寸)93
長辺(mm)(外寸)384
外寸法・高さ(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
3日以内出荷
材質特殊樹脂
短辺(mm)(外寸)144
長辺(mm)(外寸)382
外寸法・高さ(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
材質特殊樹脂
短辺(mm)(外寸)239
長辺(mm)(外寸)383
外寸法・高さ(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
材質特殊樹脂
短辺(mm)(外寸)145
長辺(mm)(外寸)260
外寸法・高さ(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
3日以内出荷
本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。
半透明なので中身が確認しやすく、仕切り板が移動できるので
様々なパーツを収納することができます。
用途工具・小物の収納に
スタッキング可
材質【本体・蓋・バックル・仕切板小/中】ポリプロピレン、【仕切り板大/特大】ポリスチレン
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
CSワゴンヨコ型・ハニーケース用樹脂ボックス。
材質P.S-GP樹脂(ポリスチレンGPタイプ)
付属品仕切板1枚付
RoHS指令(10物質対応)対応
本体が360度回転する収納ボックスです。3つに仕切られた高低分割は大容量収納することができ、文房具やメイク道具など机の上の整理整頓に最適です。必要なものがサッと取り出しやすくオフィスや家庭でのペン立てとして便利です。
用途文房具やメイク道具の整理整頓・収納ケースに
仕様仕切数:3
材質プラスチック製
質量(g)125
回転角度(°)360
関連キーワード