院内用端末を取り付ける医療専用ストラップ。
一目でわかる名いれ付きの15mm幅。
ワンタッチで取り外せる脱着式。
体に合わせ長さ調整可能。安全装置付 長さ調整付 再生材料使用
グリーン購入法適合
たすきがけして腰ポケットに、短くして胸ポケットにも使える2Wayタイプ。強く引っ張られると止め具が外れて巻き込み事故などを未然に防げる安心設計です。
材質ひも/再生PET
幅(mm)10
円周(mm)900~1500
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000037
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療用不織布ガーゼです。
お肌にやさしい風合いに仕上げております。
安心の日本製です。
低発塵性に優れており、一般処置等様々な用途に使用できます。
滅菌処理(高圧蒸気滅菌、エチレンオキサイドガス(EOG)が可能です。
たっぷり使える200枚入りです。
折数4折
材質綿・レーヨン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00112106030
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療機関向けナースコール用識別ストラップです。白・黒字の「医療用」の文字は遠くからでも容易に識別ができます。
品名医療用
眼鏡の上から着用できます。
超軽量弾力素材を使用しているため、長時間使用しても疲れにくくなっています。
特殊設計とフレーム先に付いた滑り止めゴムで、ズレにくくなっています。
ノーズパッド付のため、安定感がありズレにくくなっています。
光を反射しにくい素材を使用しているため、光の反射による視界の妨げがありません。
眼鏡のフレームと同じように折り畳めるため、収納性に優れています。
種別手術・検査用
完全防水加工により、汚れが付いても拭き取りが容易です。
耐薬品性に優れています。
サイズL
質量(g)205
胸囲(cm)56
混率(%)ポリエステル97%
ウエスト(cm)56
袖丈(cm)60
総丈(cm)126
裄丈(cm)80
ポケットなし
JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。
袖口・裾ゴム入り。
上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など
色白
仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止
種別つなぎ
材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造
規格JIS規格
機能粉体防護、ミスト防護
JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)65
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
EN規格【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
一目でわかる名入れ付。
サビないオールプラスチック製。
仕様脱着パーツ付
幅(mm)約10
規格GPNエコ商品ねっと掲載
グリーン購入法適合
お湯を沸かしたり、調理工程の中で入れるだけで、手軽に鉄分補給ができます。
材質鉄鋳物
質量(g)約240
寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×55
TKG品番9-0283-1101
TKG品番(2017)6-0244-1201
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
マスク本体、ヒモ、ノーズピースなどの全ての素材をブルーにしたマスクですので、万が一。混入した際に容易に発見しやすいマスクです。他の色のマスクと同時に付かう事で、汚染区と清潔区や製造前工程と製造後工程等の カラーゾーニング作業に役立ちます。白色マスクより、色が付着しているので口元が透けにくいです。マスク形状は中央に空間が出るオメガプリーツを採用しています。
種別簡易マスク
材質ポリプロピレン不織布
袖付きのディスポーザブルエプロン。
食品加工工場から介護など、衣類の汚れを防ぐ使いきりエプロンです。
種別エプロン
材質ポリエチレン
サイズフリー
幅(cm)95
混率(%)1
全長(cm)105
PVCやクロロブレン合成ゴム等のように塩素を使用していないので、焼却してもダイオキシンを発生させにくいエプロンです。
環境ホルモン等を有する化学物質を材料として使用していません。
有害物質を溶出しません。
材質ナイロン100%
生地ドミワーク
生地性能ウェルダー加工、抗菌防臭加工
セット内容ガーゼ(30×30cm・4ツ折)×3枚、脱脂綿巻×3コ、原綿巻×2コ、T字帯(17cm)×1枚、中芯(吸水紙+防水紙)×1枚、竹箸×1膳
松吉医科器械コード20-2845-00
1式
¥749
税込¥824
当日出荷
メドライフ製 接合部外しタイプの外科剪刃
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)140
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000017
医薬品医療機器等法一般医療機器
バクテリアバリア性・撥水性・リントフリー性に優れる、SMMS不織布を使用した、滅菌済手術用ガウンです。
軽くてソフトな肌触りで、長時間の手術にも適しています。
オックスフォード生地(綿の平織り)に樹脂コーティングを施しているので軽くて撥水・防塵性があります。衝撃から中身を守る保護パッドが入っているので丈夫です。(厚み:約10mm)
使いきりタイプで衛生的な袖なしエプロンです。
作業現場で色分けできるよう、3色あります。
サイズフリー
着丈(cm)120
種別エプロン
厚さ(mm)0.02
幅(cm)70
治療院で使用している施術を自宅でもできるようにした一般医療機器の巻き爪ケアグッズ。形状記憶合金ワイヤーのフックを爪の先端に引っ掛けるだけで、ワイヤーの反発力が巻き爪を持ち上げ、平らにクセづけして痛みを緩和します。フックを爪に引っ掛けるだけ。ワイヤーの強い弾力で爪をグイッと持ち上げラクになります。毎日交換する保護テープは使い捨てなので衛生的です。装着したままで靴も履けます。
セット内容本体:1個、保護テープ:30枚
材質本体/フック:ポリカーボネート、形状記憶合金ワイヤー:チタン・ニッケル合金、保護テープ:綿、ポリウレタン、アクリル系粘着剤
寸法(mm)本体:横17×高4×奥5mm、保護テープ:31×31mm
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10009MK0002
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(30枚)
¥1,488
税込¥1,637
当日出荷
たっぷり入るジャバラタイプの母子手帳ケース。乳幼児医療証や保険証など必要なものだけ手軽に携帯できるセパレートケース付き。表面はマットな風合いのPEVA加工で汚れのケアがしやすく衛生的。落ち着いたカラーリング。おむつポーチ(別売)とセットで揃えるのもおすすめ
用途母子手帳ケース、おくすり手帳ケース、カード入れなどに。マルチケース/パスポートケース/ジャバラ式/乳幼児医療証/保険証/診察券/お薬/通帳/印鑑/パスポート/収納/収納グッズ/かわいい/可愛い/おしゃれ/オシャレ/お洒落/ムーミン/キャラクター/北欧
材質表地:ポリエステル100%(PEVA加工)、裏地:ポリエステル100%
寸法(cm)セパレートケース:10×0.5×14、母子手帳ケース:22×2.5×15
関連キーワード