建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です
UV剤入りで紫外線をカットします
耐候性・耐熱・耐寒性に優れています
材質ポリカーボネート樹脂
こんなお得な商品も!
チューブ PTFE製
モノタロウ
¥88~
税込¥97~
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂)
色半透明(有色含む)
長さ(m)1
最高使用温度(℃)260
こんなお得な商品も!
チューブ PTFE製
モノタロウ
¥88~
税込¥97~
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)10
セキスイが所有するシボズラシ特許を生かし、両端が平滑で手に優しく、バンドを持っても痛くありません。
国内生産品です。
用途さまざまな商品の梱包に。
一般梱包用。
厚さ(mm)0.63
内径(Φmm)200
破断伸度(%)20
耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
色クリア
使用真空圧力(kPa)-100
長さ(m)1
色透明(有色含む)
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。
耐透過性が小さく、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。
長さ(m)1
材質PTFE(フッ素樹脂)
色透明(有色含む)
内径(Φmm)6
内径×外径(Φmm)6×8
外径(Φmm)8
アズワン品番2-797-19
1巻(1m)
¥2,841
税込¥3,125
欠品中
セキスイ独自の技術と製法を進化させ、梱包機適正を両立させた「国産PPバンド」です。
用途段ボールなどの梱包などに
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.58
質量(kg)9
紙管内径(mm)200
破断伸度(%)25以下
耐薬品性・耐候性に優れています。
定尺(m)最大5
長さ(m)5
色透明(有色含む)
使用温度範囲(℃)-65~+260
最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)
使用流体空気・水・薬品等
「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した
三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。
「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。
透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、
本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、
且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である
耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。
また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、
且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。
材質エンジニアリングプラスチック(外装)
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PEFE
長さ(m)10
種別交換用チューブ
色半透明(有色含む)
内径(Φmm)4
内径×外径(Φmm)4×6
外径(Φmm)6
アズワン品番1-1361-02
1個(1m)
¥26,400
税込¥29,040
当日出荷
国内で培った生産技術を活用し、軽量化を実現、なおかつ高品質の安定したバンドです。
用途小型~中型汎用梱包機に
種別自動梱包機用PPバンド
幅(mm)15.5
厚さ(mm)0.58
長さ(m)2500
内径(Φmm)200
破断伸度(%)25以下
引張強度(N)1300以上
じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。★ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。★省スペース配管に適しています。★薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。
材質PFA(フッ素樹脂)
色半透明(有色含む)
こんなお得な商品も!
PPバンド 自動梱包機用 2巻入
モノタロウ
¥9,298
税込¥10,228
梱包機での直進性がアップ!トップシェアメーカーとして培った生産技術を更に進化させました。
リターナブルコアに対応!環境に敏感なユーザー様に好評のプラスチック製コア(Pコア)に対応。繰り返し使用することで環境に配慮。
国内生産品です。
厚さ(mm)0.58
内径(Φmm)200
破断伸度(%)25以下
充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温高湿高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
材質PTFE(フッ素樹脂)
色透明(有色含む)
国内で培った生産技術を活用し、軽量化を実現、なおかつ高品質の安定したバンドです。
用途小型~中型汎用梱包機に
厚さ(mm)0.58
質量(kg)9
内径(Φmm)200
紙管内径(mm)200
破断伸度(%)25以下
天板をポリカーボネート製にすることで、今までにない透明感のある台車を実現しました。
天板をメッシュ構造にすることで、床面からの反響音を抑え走行が静かです。
ハンドルを収納すると、平台車として使用可能です。
ハンドルを後ろ斜めに倒して、引張りながら荷物を運ぶことができます。
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー樹脂
タイプ折りたたみハンドルタイプ
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)390
ハンドル高さ(mm)890
材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装)
特性省音、立て置き可、平台車として使用
材質(ホイール)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)600
材質(荷台)ポリカーボネート(PC)
ハンドルタイプ折りたたみ、収納可
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
長さ(m)11
材質PTFE(四フッ化エチレン)
仕様ナフロン(R)
色半透明(有色含む)
使用温度範囲(℃)-40~+260
規格食品衛生法適合商品
スタッフとお客様の接触・飛沫感染を避けることを目的とした透明パーテーションです。
材質PET樹脂
高さ(mm)600
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。
【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃
【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。
【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。
【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。
【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。
※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホース
色ナチュラル透明
柔軟性・透明性に優れています。曲げやすく座屈することがないため、狭いスペースの配管用に適しています。
用途通常のチューブでは対応できない曲がった配管も可能です。
材質ナフロン(R)
全長(m)10
色半透明(有色含む)
使用温度範囲0~260℃
適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
長さ(m)11
材質PTFE(四フッ化エチレン)
仕様ナフロン(R)
色半透明(有色含む)
使用温度範囲(℃)-40~+260
規格食品衛生法適合商品
熱可塑性プラスチック中で最も耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂(PFA)を使用。チューブ内面が平滑で、非粘着性であることから汚れにくく、衛生面でも優れます。耐食環境用継手チューブです。
仕様出荷時先端保護カバー付
材質フッ素樹脂PFA(テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)
色透明
使用温度範囲(℃)(圧縮空気・ガス体)-5~60/(水・液体)5~40
使用流体空気/ガス/水/薬品
主な用途多くの化学薬品、ガス、有機溶剤に不活性で、食品・化学・医療・半導体製造等など幅広くご利用いただけます。
特性耐熱/耐薬/耐食/食衛適合/透明性/内面平滑性
・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。
・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
※サイズにより異なります。
材質フッ素樹脂
色半透明(素材色)
螺旋状の波形チューブと比べ曲げ半径が小さい(内径の約1/4)。曲げても内径は殆ど変形しません。
用途研究用装置などに。
材質PFA
色半透明
使用温度範囲(℃)150
適合流体酸・アリカリ・超純水
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-6
材質フッ素樹脂(PTFE)
色透明
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.65
外径(Φmm)6
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。
・最高使用温度:200℃(条件により異なります)
※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series
材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)
使用流体空気水、不活性ガス
耐熱温度(℃)200
適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-5
材質フッ素樹脂(PTFE)
色透明
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)5
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。
・最高使用温度:200℃(条件により異なります)
※サイズにより異なります。
材質FEP
使用流体空気、水、不活性ガス
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)2
材質フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番EA125FC-8
色透明
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)8
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
大量書類の持ち運びに便利な30mmのマチ付きケースです。A4サイズのクリヤーホルダーもそのまま入れれるサイズです。
用途書類の持ち運びに。
サイズA4/縦
色クリアー
材質再生PP
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)330×248
背幅(mm)30
1パック(10枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-6A
材質フッ素樹脂(PTFE)
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.65
外径(Φmm)6
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)5
材質フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番EA125FC-4A
色透明
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)3
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)4
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
フッ素樹脂PFAは、透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。PFAコイルチューブは薬品配管の中でもスプリング用として最適です。耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
用途実験装置等の組立時に長さが決まらない場合に。装置が固定から動く間のジョイント配管に。
材質PFA
色半透明
使用圧力(MPa)なし
適合流体酸・アルカリ・超純水
使用温度(℃)MAX150
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)2
材質フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番EA125FC-10
色透明
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)10
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。
トラスコ品番809-5121
材質PFA
色クリア
使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)
内径(Φmm)2
全長(m)5
使用圧力(MPa)2.4
外径(Φmm)4
最小曲げ半径(mm)7
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件あり)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐薬品性、耐熱性、耐候性、内面平滑性、透明性、純粋性
最小取付半径(mm)10
1本
¥4,098
税込¥4,508
翌日出荷
耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用
色半透明
材質PFA
使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100
使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)
負圧性能(kPa)-101.294
特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ