カクラック継手専用のパイプです。お好みの長さにカットできます。
材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。
角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。
材質硬質ポリ塩化ビニル
外寸(mm)28
内寸(mm)23
関連資料図面(0.04MB) 強度資料(0.67MB)
カクラック継手専用のパイプです。お好みの長さにカットできます。
材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。
角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。
材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)
外寸(mm)28
内寸(mm)23
関連資料図面(0.04MB) 強度資料(0.67MB)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ45型
寸法(mm)45×30×1800
サイズ45型(45×30×1800)
種類たてとい
全長(mm)2700
サイズ(たてとい)S30
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル角棒です
色クリア
材質ウレタン 硬度90
タイプパイプ
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルデザインのフェンス製作用の立て格子部材、専用固定金具SE09を用いて簡単施工
用途フェンス支柱など
寸法(mm)50×50
長さ(m)2
質量(kg/本)3.08
1セット(6本)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
色ブラック
仕様角パイプ用
材質樹脂
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)
色生地
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
仕様角R5付
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
平角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂
色ブラック
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PET
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ端部の見栄えを良くします。平角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。
トラスコ品番849-3813
材質樹脂
厚さ(mm)5
色ブラック
1袋(4個)
¥729
税込¥802
当日出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途角パイプ・角棒・角材料
材質エラストマー(TPE)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.04MB)
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途角パイプ・角棒・角材料
材質エラストマー(TPE)
寸法H(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
寸法RB(mm)2
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途角パイプ・角棒・角材料
材質エラストマー(TPE)
寸法H(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法RB(mm)2
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途ワイド角パイプ・平角棒・平角材
材質エラストマー(TPE)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
幅・奥行き伸縮自在で洗濯機サイズに合わせて設置できる角パイプ洗濯機スライド台です。キャスター付きで洗濯機の移動も簡単、掃除や雑排水点検の時も便利です。大型ジャッキ採用により洗濯機をしっかり固定できるので、ドラム式洗濯機でも安心してお使いいただけます。洗濯機より出っ張らないスリム設計、清潔感のある白色でスッキリ! 洗濯機周りをもっと便利に快適にするアイテムです。
材質【パイプ・フレーム】鉄・エポキシ樹脂粉体塗装【ジャッキ】ナイロン樹脂・鉄・メッキ【キャスター】PP樹脂・ウレタンゴム・鉄・メッキ【固定ネジ】PP樹脂・鉄・メッキ【ゴムパッド】合成ゴム
寸法(mm)480‐780×390‐610×100
色ホワイト
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
角パイプ使用のスタイリッシュなデザイン。さまざまなサイズの洗濯機に対応する便利な幅伸縮式。下段の棚は2段階で高さの調節が可能。取り外し可能なタオル掛け付。
材質パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 、樹脂部品/ABS樹脂・合成ゴム 、ねじ類/鉄(メッキ)
色黒
質量(g)(約)3500
耐荷重(kg)8.6 (棚1段当り4、タオル掛け1本当り0.3
寸法(cm)(約)58~80×28.5×149.5
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。
付属品ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM)
材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ
幅(mm)1000
質量(kg)63
高さ(mm)1149
奥行(mm)1200
規格UNマーク/なし
最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。
トラスコ品番458-7995
材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレンパレット:亜鉛メッキ鋼板外枠:亜鉛メッキ角パイプ
質量(kg)63
注水口内径(mm)150
1個
¥69,980
税込¥76,978
76日以内出荷
ローラー樹脂製のボルト付ガイドローラー
用途ドア枠がアングル、角パイプ等に使用
仕上クロメートメッキ
材質POM
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
天然素材により近い快適性を併せ持った新感覚のタタミベンチです。
撥水性があるため、メンテナンスが容易です。
耐久性に優れているため、キズがつきにくく、割れやささくれができる心配が少ないです。
用途休憩所・食堂・更衣室・待合室などに。
トラスコ品番114-1295
セット内容脚部・ビス・組立工具
幅(mm)1500
材質/仕上本体:樹脂、タタミおもて、合板、ポリプロピレン、縁:PP材、フレーム:16×40角パイプ(メラミン焼付塗装)、脚部:31角パイプ(メラミン焼付塗装)
質量(kg)15.6
高さ(mm)420
タイプ背なし
奥行(mm)420
座高(mm)420
材質(座面)ビニールレザー張り
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
通気性も良く、お掃除や移動も楽にできるキャスター付きふとん収納ラック。パイプ棚に乗せて通気性良く、整理して収納できます。お掃除ロボットも入る隙間(約10.5cm)があります。キャスターはストッパー付きなので、布団を乗せる時動かず乗せやすいです。シングルサイズの敷ふとんが3つ折りでキッチリ収まります。棚の高さは3段階に変更可能。クローゼット、ウォークインクローゼット、押入れ、納戸、お部屋で、布団を出し入れしやすく、きれいに収納できます。布団以外の整理・収納にも使えます。
用途押入れ収納、布団収納
材質角パイプ/スチールパイプ(粉体塗装) 部品/ABS樹脂、PP樹脂 ネジ類/スチール(メッキ)
質量(kg)約5.5
色ブラック
備考お客様組立て品。※工具(六角レンチ・スパナ)付き
耐荷重(kg)20まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)106×66×64
1台
¥9,989
税込¥10,988
5日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ
表面処理B2アルマイト
シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しパイプと接続します。
材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)NBR
サイズ目皿:小判型
外径(Φmm)目皿:118.6×55
呼び径(ねじ)G1-1/4
適合パイプ外径(Φmm)32
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
アルミパイプを切ってハンドル長さを変更し、ビスピッチの調整が可能です
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質本体:アルミ、座:ABS樹脂
色シルバー
使用ビス(mm)付属:トラス4×25
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。
使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)
セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)
材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製
全長(mm)260
材質(本体)アルミ合金、炭素鋼
質量(g)440(本体のみ)
材質(グリップ)PVC
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
パイプを壁面などに取り付けるためのブラケットです。
材質ABS樹脂
取付裏ビス止
タイプ角座
アズワン品番64-5083-59
適合扉厚(mm)15~22
メーカー商品コード113532
1個
¥359
税込¥395
6日以内出荷
アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。また天板(ダークグレー色)+本体色(ダークグレー色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB)
高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!!
アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB)
アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。
天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
また天板(ダークグレー色)+本体色(ダークグレー色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
高さ(mm)900
材質(天板)特殊アクリル系樹脂
均等耐荷重(kg)500
色(本体)ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.45MB)
アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。また天板(ダークグレー色)+本体色(ダークグレー色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
また天板(ダークグレー色)+本体色(ダークグレー色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
天板厚さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB)
アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ