強力磁石でポストカードや厚紙でもピタッと掲示できます。
インテリアにも合うカラーリングのアソート。
両面どちらも同等の磁力があります。
材質マグネット(カラー塗装)
こんなお得な商品も!

マグネットシート 両面カラー 100×300
モノタロウ
¥269
税込¥296
好きな形に自由自在。切れて書けるマグネットシート。しっかり書ける。自由に切れる。表と裏が使える両面カラータイプ。
商品タイプ両面
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)300×100×1.0
材質PVC、ゴム磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き
モノタロウ
¥259
税込¥285
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。
テープ幅(mm)25
特性強力
テープ厚さ(mm)4
テープ長さ(m)0.2
トラスコ品番415-2221
材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
質量(g)280
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4
吸着力(N)60
最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。
磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。
滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。
用途吸着や固定、保持など。
材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)
材質(磁石)ネオジム
両面テープ3M Y-4920(t0.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
鏡面仕上してある両面着磁型の強力フェライト磁石です。
通常の3倍の磁力をもった強力カラーマグネット。直径18mmΦと30mmΦの両面強力磁石。裏表どちらも同等の磁力があります。厚紙もラクラク掲示。
特性強力
材質マグネット(カラー塗装)
幅広い用途にご使用になれます。工作物の素材、小物の整理
付属品両面テープ
材質フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。
マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。
滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
材質PVC/ゴムマグネット
寸法(mm)100×300
厚さ(mm)1
片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。
マグネットは強力なタイプを使用しています。
はさみやカッターで切ることができます。
スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性強力
商品タイプ粘着テープ付
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4
材質ラバーマグネット(異方性)
色白
吸着力(N)0.9以上/cm2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥259
税込¥285
当日出荷
磁石とヨークの(鉄)の組み合わせで磁力を一定方向に集中させ強力にしています。
用途鉄板、金型・治具、工作などの素材として使用いただけます。
付属品両面テープ
材質異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
フェライトラバー磁石より高い磁気特性を持っています。最大エネルギー積は異方性フェライトタイプの約3~4倍程度です。吸着力も同サイズ・厚みの商品より約4倍程度あります。フェライトラバー磁石と同様にハサミやカッター等で手軽に切取って使うことができます。錆びやすい素材の為、表面は薄いウレタン樹脂を被膜し防錆しています。側面は防錆処理がされていない為、水中や湿気の多い場所での使用には十分注意して下さい。丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。
仕様●形状:シート型●サイズ:長さ120mm×幅120mm×厚み0.35mm●材質:ネオジムラバー●着磁パターン:片面多極着磁
アズワン品番65-6676-06
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質/仕上ネオジム磁石
アルニコ磁石と同等の強い磁力をもった小型のフェライト磁石で、表面はカラーコーティング処理で仕上げています。
付属品プラスチックケース
寸法(mm)Φ17×9
色5色(赤・青・黄・緑・白)
磁力両面着磁型
両面に磁力のあるマグネットシートです。片面に粘着テープが付いてます。異方性マグネット仕様
用途ボックスに貼ってスチール面への吸着に
磁石の付かない壁(平滑面)に粘着側を貼ってスチールBOXや工具の整頓に
特性強力
寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×200×4
商品タイプ粘着付
材質(本体)マグネットシート
耐荷重N(kgf)約24.52~34.32(約2.5~3.5)
吸着力(N)(1本あたり)132.4
吸着力(N/cm2)1.32
1袋
¥839
税込¥923
当日出荷
マグネットでパチっととめるだけ。もうイライラしない!ケーブル配線がみるみる整う。一つ一つ分かれた6個セット。ほぼ身の回りのケーブル全部に使える。しっかり貼りつく粘着テープ。デスク以外でも、どこでも使える
仕様対応ケーブル太さ:直径7.0mm以内
付属品交換用粘着テープ
材質ABS、磁石
色ラテグレージュ
本体質量(g)約4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×22×14
保証期間初期不良のみ交換保証
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
マグネットでパチっととめるだけ。もうイライラしない!ケーブル配線がみるみる整う。一つ一つ分かれた6個セット。ほぼ身の回りのケーブル全部に使える。しっかり貼りつく粘着テープ。デスク以外でも、どこでも使える
仕様対応ケーブル太さ:直径7.0mm以内
付属品交換用粘着テープ
材質ABS、磁石
色ピスタチオ
本体質量(g)約4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×22×14
保証期間初期不良のみ交換保証
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
マグネットでパチっととめるだけ。もうイライラしない!ケーブル配線がみるみる整う。一つ一つ分かれた6個セット。ほぼ身の回りのケーブル全部に使える。しっかり貼りつく粘着テープ。デスク以外でも、どこでも使える
仕様対応ケーブル太さ:直径7.0mm以内
付属品交換用粘着テープ
材質ABS、磁石
色シェルピンク
本体質量(g)約4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×22×14
保証期間初期不良のみ交換保証
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
マグネットでパチっととめるだけ。もうイライラしない!ケーブル配線がみるみる整う。一つ一つ分かれた6個セット。ほぼ身の回りのケーブル全部に使える。しっかり貼りつく粘着テープ。デスク以外でも、どこでも使える
仕様対応ケーブル太さ:直径7.0mm以内
付属品交換用粘着テープ
材質ABS、磁石
色パウダーブルー
本体質量(g)約4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×22×14
保証期間初期不良のみ交換保証
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
マグネットでパチっととめるだけ。もうイライラしない!ケーブル配線がみるみる整う。一つ一つ分かれた6個セット。ほぼ身の回りのケーブル全部に使える。しっかり貼りつく粘着テープ。デスク以外でも、どこでも使える
仕様対応ケーブル太さ:直径7.0mm以内
付属品交換用粘着テープ
材質ABS、磁石
色アーモンドミルク
本体質量(g)約4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×22×14
保証期間初期不良のみ交換保証
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
マグネットでパチっととめるだけ。もうイライラしない!ケーブル配線がみるみる整う。一つ一つ分かれた6個セット。ほぼ身の回りのケーブル全部に使える。しっかり貼りつく粘着テープ。デスク以外でも、どこでも使える
仕様対応ケーブル太さ:直径7.0mm以内
付属品交換用粘着テープ
材質ABS、磁石
色ペールアイリス
本体質量(g)約4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×22×14
保証期間初期不良のみ交換保証
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。、非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。、割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。、機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。、磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。、温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。、大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。、表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
ゴム素材とフェライト磁石粉末が混ざっていますので柔軟性があります。大きなサイズのシートからカッターやはさみで手軽に切取って使うことができます。表面に様々な色彩や文字をデザインして印刷することもできます。他の磁石より磁力が弱く、重たいものを支える等の用途には適していません。温度特性が低く高温環境で使用を続けるとブロッキングが起きる可能性があります。※ブロッキング:熱によって溶け出したラバー磁石の樹脂が吸着物に張付いてしまう等の現象。着磁パターンは片面多極着磁が一般的ですが、上下NS着磁や両面多極着磁も製作できます。両面テープ付や接着剤付、PP貼等も対応できます。丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。
仕様●形状:シート型●サイズ:長さ1000mm×幅100mm×厚み0.8mm●材質:等方性ラバー●着磁パターン:片面多極着磁●主な使用用途:センサー用・家電製品用・販促品用・教材用等
アズワン品番65-6676-07
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。
非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。
割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。
同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。
機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。
磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。
温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。
大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。
表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等
形状丸型
表面処理Niメッキ
着磁パターン両面4極
あらゆる金属製品、工具に吸着できます。
付属ネジ2pcsで壁などにも簡単に装着できます。
また両面に磁石が入っているため軽いものならねじ止めする事無く金属面に吸着するだけで簡単に使用できます。
製材工場、作業場、自動車工場、事務所などに最適な一本です。
全長(mm)470
幅(mm)22
高さ(mm)22
質量(g)850
吸着力(N[kgf])100[10]以内
マグネット部寸法(mm)432
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ゴム素材とフェライト磁石粉末が混ざっていますので柔軟性があります。
大きなサイズのシートからカッターやはさみで手軽に切取って使うことができます。
表面に様々な色彩や文字をデザインして印刷することもできます。
他の磁石より磁力が弱く、重たいものを支える等の用途には適していません。
温度特性が低く高温環境で使用を続けるとブロッキングが起きる可能性があります。※ブロッキング:熱によって溶け出したラバー磁石の樹脂が吸着物に張付いてしまう等の現象。
磁化パターンは片面多極着磁が一般的ですが、上下NS着磁や両面多極着磁も製作できます。
両面テープ付や接着剤付、PP貼等も対応できます。
丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。
用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用等
材質等方性ラバー
形状等方性
着磁パターン片面多極着磁
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
仕様●形状:丸型●サイズ:直径6mm×厚み1.7mm●材質:N-35●表面処理:Niメッキ●着磁パターン:径方向着磁●主な使用用途:センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等
アズワン品番65-6675-95
1個(30個)
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
ゴム素材とフェライト磁石粉末が混ざっていますので柔軟性があります。
大きなサイズのシートからカッターやはさみで手軽に切取って使うことができます。
表面に様々な色彩や文字をデザインして印刷することもできます。
他の磁石より磁力が弱く、重たいものを支える等の用途には適していません。
温度特性が低く高温環境で使用を続けるとブロッキングが起きる可能性があります。※ブロッキング:熱によって溶け出したラバー磁石の樹脂が吸着物に張付いてしまう等の現象。
磁化パターンは片面多極着磁が一般的ですが、上下NS着磁や両面多極着磁も製作できます。
両面テープ付や接着剤付、PP貼等も対応できます。
丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。
用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用等
形状異方性
材質異方性ラバー
着磁パターン片面多極着磁
両面に磁力のあるマグネットシートです。片面に強力なスポンジ粘着テープが付ていてます。異方性マグネット仕様
用途ボックスに貼ってスチール面への吸着に
磁石の付かない壁(粗面や凹凸面)に粘着側を貼ってスチールBOXや工具の整頓に
特性強力
寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×200×5
商品タイプ強粘着付
材質(本体)マグネットシート
耐荷重N(kgf)約24.52~34.32(約2.5~3.5)
吸着力(N)(1本あたり)132.4
吸着力(N/cm2)1.32
1袋
¥949
税込¥1,044
当日出荷
付属の両面テープを使い、マグネットを物に貼り付けると、スチールに付けられるようになります。
用途両面テープ付マグネット
材質磁石
タイプ等方性磁石
いろんな場所で磁石が使えるようになる!。マグネットクリップを取り付けたり、マグネットでメモやチラシを留めたりできます。石膏ボード壁に取り付けできます。
用途磁石がくっつかない場所に、磁石をつけるためのボードです。
材質ボード/鉄、MDF、下地材/PP、両面テープ/アクリル系粘着剤
気泡で0~90°までの角度と勾配が測定できます。磁石付もあります。鉄骨工事に便利です。前後に目盛盤があり、両面から測定できます。握りやすい取手付です。磁石:2個付。両面測定可能
材質本体:ABS樹脂、気泡管:ガラス気泡管
長さ(mm)110
厚さ(mm)12
高さ(mm)112
質量(g)200
感度(mm/m)0.70=0.0401°
精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様両面テープ無し
表面磁束密度(mT)75
仕様両面テープ付き
表面磁束密度(mT)168
仕様両面テープ付き
表面磁束密度(mT)140
針が磁石につき道糸・ハリスが絡みません。強磁力テープ。船べりに両面テープで取り付けてください。長い場合は切ってご使用ください。
寸法(mm)140×500×3
サイズ大
使用磁石異方性磁石
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
正方形の角型フェライト磁石です。コイルスピーカーやジャンプコイル用の磁石として活用できます。
磁力両面着磁型
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ