楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル角棒です
色クリア
シンプルな棒型
透明度が高く、すっきりしたデザインのキーホルダーです
色(チェーン)ゴールド
特殊紙 ビニール付 特徴:カラフルなファンシーペーパーをオールシーズンタイプのビニール袋でしっかりガード。
サイズ角2
溝なし。角棒。
材質アクリル
寸法(mm)10×10×500
色透明
1本
¥565
税込¥622
当日出荷
特殊紙 ビニール付 特徴:カラフルなファンシーペーパーをオールシーズンタイプのビニール袋でしっかりガード。
サイズ角0
ポリカーボネートとTPU、2つの素材を使用したiPhone 8、iPhone 7用耐衝撃ハイブリッドケースです。
ケース背面はハードなポリカーボネート、側面は柔軟なTPU素材を採用しています。
特に衝撃が加わりやすい4隅を厚めに設計し、角落ちなどの衝撃から守ります。
お好みのストラップが取り付けられるストラップホール付きで、落下防止にも役立ちます。
対応機種iPhone SE (第3世代)、iPhone SE (第2世代)、iPhone8、iPhone7
特性耐衝撃、ストラップホール付き、高透明
タイプケース型
色クリア
材質PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
溝2本(3mm厚パネル用)。角棒。
材質アクリル
寸法(mm)10×10×500
色透明
1本
¥770
税込¥847
翌日出荷
溝1本(3mm厚パネル用)。角棒。
材質アクリル
寸法(mm)10×10×500
色透明
1本
¥670
税込¥737
当日出荷
独自の押出製法技術により、優れた平滑性と板厚精度を誇っています。
印刷時の密着性、接着加工性にも優れています。
用途店装備品、看板、ディスプレイなど
色透明
種類押出板 標準グレード
長さL(mm)100~1200
厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10
耐熱(使用限界)温度(℃)-30~80
比重1.19
幅W(mm)100~1800
RoHS指令(10物質対応)対応
端面加工無し、角丸め、斜めカット
カットサイズ(mm)3、5、8、10、20
サービス分類オーダー・加工
溝2本(2mm厚パネル用)。角棒。
材質アクリル
寸法(mm)10×10×500
色透明
1本
¥770
税込¥847
翌日出荷
溝1本(2mm厚パネル用)。角棒。
材質アクリル
寸法(mm)10×10×500
色透明
1本
¥670
税込¥737
翌日出荷
再反射性性能をもつプラスチックプリズムレンズ。光源の方向へ光を反射させる特性をもちます。
用途自転車・看板・サイン、建装、ディスプレー用品などに使われています。
材質反射部:耐熱アクリル樹脂、土台部:ABS樹脂
幅(mm)(底辺)12.5
寸法(mm)10
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
材質(絶縁体)塩ビ
材質(端子)無酸素銅
スタンダードな角型のワイヤーバスケットです。
通勤や通学用のシティサイクルはもちろん、ロードバイクにも最適です。
材質スチール
付属品取付金具
高さ(mm)235~190
質量(g)900
表面処理PEコーティング
下部寸法(mm)307×235
上部寸法(mm)355×288
引っ張っても裂けにくく、DMに最適のフィルム封筒です。
色透明
仕様テープのり付き
幅(mm)240
サイズ角2
タイプ角2
奥行(mm)332
郵便番号欄なし
2018年トラスコ掲載ページ10 0390
独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
用途外装パーツ
付属品24V25/10W、24V25Wクリアー球
材質ステンレス/樹脂
光源(テール・ストップランプ)21/5W、(ウィンカーランプ)25W
適合車種DC24V
材質PP
種別SK20037301TM
有効内寸(mm)160×160×82
外寸(mm)196×196×112
内寸(mm)176×176×102
圧縮荷重(kN[kgf])1.88(192)
材質PP
種別SK20016801TM
有効内寸(mm)144×144×67
外寸(mm)180×180×97
内寸(mm)160×160×87
圧縮荷重(kN[kgf])2.03(254)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
色透明
規格UL94燃焼クラス / HB / 1.5-3.0mm V-2 / 4.0mm,5.0mm(イエローブック File No. E57478)厚生労働省告示第201号適合品
比重1.27
表面抵抗率(Ω)1015以上
熱伝導率(W/mk)0.23(レーザフラッシュ法)
荷重たわみ温度(℃)69
線膨張係数7.5×10-5/K
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度Mスケール:44、Rスケール:114
吸水率(%)0.1
酸素指数24
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
比熱(J/g・k)1.35
線膨張率(×10-5・K-1)7.5
曲げ応力値(MPa)71
サービス分類オーダー・加工
耐衝撃性に優れる
火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない
-40℃から+125℃まで使用温度が広い
DW-9054認定品
食品衛生法適合品種もあり
切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
色透明
材質ポリカーボネイト
比重1.2
表面抵抗率(Ω)1.6~3.1(×1017)
収縮率(%)(加熱)1.8~2.2
熱伝導率(W/mk)0.235
荷重たわみ温度(℃)134
屈折率1.59
全光線透過率(%)86(板厚t=5mm)
曲げ弾性率(MPa)2470
引張衝撃強さ(kJ/m2)192(板厚t=3mm)
ロックウェル硬度Rスケール:124
吸水率(%)0.17
絶縁破壊電圧(kV/mm)55
誘電率2.96Ω・cm
線膨張係数(×10-6/℃)72
RoHS指令(10物質対応)対応
比熱(J/g)1.17(20℃)
引張弾性率(MPa)2340
体積固有抵抗率(Ω・cm)1.5(×1017)
曲げ応力値(MPa)106
ガラス転移点(℃)143~149
サービス分類オーダー・加工
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
仕様拡管形
材質(絶縁体)ビニル
寸法l2(mm)9
材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
仕様ストレート形
材質(絶縁体)ビニル
寸法l2(mm)9.5
材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
仕様ストレート形
材質(絶縁体)ナイロン
寸法d1(Φmm)2.2
寸法l2(mm)9.5
材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付
色透明
種類裸圧着端子
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
端子形状棒形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのGalaxy S22(SC-51C/SCG13)用ハイブリッドケースです。
対応機種Galaxy S22(SC-51C/SCG13)
特性耐衝撃
タイプケース型
色クリア
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのGalaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)用ハイブリッドケースです。
対応機種Galaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)
特性耐衝撃
タイプケース型
色クリア
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのGoogle Pixel 6a用ハイブリッドケースです。
色クリア
材質ケース本体:ポリカーボネート、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
対応機種Google Pixel 6a
タイプケース型
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PET
RoHS指令(10物質対応)対応
名札本体はオレフィン系樹脂を採用。柔らかいので、角が当たっても安全です。またエラストマー樹脂でコーティングした金属クリップを使用しているので、衣類に装着しても滑りにくく、生地を傷める心配がありません。
用途名札本体もクリップもソフトタイプで、衣服を傷めにくくしっかりホールド。
仕様安全ピン×クリップ両用型
材質本体:再生オレフィン系樹脂・t0.3mm、クリップ成形部:エラストマー・スチール・R-ABS(ベース)
紙質再生材配合率/本体:再生オレフィン系樹脂60%、クリップ成形部(ベース):R-ABS100%
【広口タイプ】【5段スタック】
A4角封筒が入るコンテナです。ネジや釘の保管にも便利なサイズです。
使わないときは重ねて収納ができます。コンテナ単体の積み重ねは5段まで可能です。
棚やラックの引出として活用いただけます。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)650
耐荷重(kg)1個当たり約10、積み重ね時約50
厚みがあってしっかり書類を保護。角に丸みがあり、手やカバンを傷つけにくい。4方の角が丸くしてありますので、持ち運びの際安心です。鞄に入れたときなどに折り曲がりにくく、書類を保護します。大切な書類の中身がすぐ確認できるクリアータイプのホルダー。少ない枚数も折り曲げずに持ち運びでき、とても便利です。穴を開けずに綴じるファィルですので、書類を痛めません。会社では重要書類の保管や整理、ご家庭では科目別のプリントの整理や連絡簿の汚れの防止等にご利用下さい。グリーン購入法適合製品です。
色クリア
グリーン購入法適合
商談や面談、会議やデスクワーク時に、飛沫感染の対策用間仕切りボード!
高透明度、視認性に優れたアクリル板を使用したアクリルパーテーション。
ケガ防止用に角を丸く加工しています。
組み立ては付属のPS製架台板を差し込むだけの簡単設置。
別途、市販のアクリル樹脂用接着剤などで、差し込んだ架台板を接着すれば場所移動する時に便利です。
用途オフィス、学校、塾、役所、病院、店舗、食堂、飲食店、ショールーム等でのウイルスの飛沫感染対策用の間仕切りに。
対面での接客や商談時に。
飲食店での向かい合うテーブルに。
事務所でのデスク間の間仕切りに。
板厚(mm)約3
タイプ窓なし
セット内容パーテーションパネル:1枚、架台板:2枚
材質本体:アクリル樹脂、架台:ポリスチレン(PS)
色透明
備考★お手入れに関して★アクリル材質には水拭きが適しております。また家庭用の台所用中性洗剤を数滴たらす程度の濃度での水拭きも効果的です。1.洗面器などの容器に水を張って中性洗剤を1~2滴落とします。2.水をかき混ぜた後、そこに柔らかいタオルを浸し、かたく絞ってください。3.タオルが乾かないうちに、アクリル板の表面をなでるように優しく拭き取ってください。
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル樹脂
傷や汚れから机を守る、デスクマット。環境に配慮し再生材を使用したデスクマット。マット表面は、光の反射を抑えた半光沢タイプ。(ノングレア(シボ)タイプ)。印刷物や書類のコピーを長期間挟んでおいてもインクの転写を軽減するタイプ(両面移行軽減タイプ)。キレイにご使用いただけます。エッジを斜めカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。マウスが使える特殊加工で、マット全体がマウスパッドとして使えます。(光学式、ボール式マウス対応)。※マウスによっては反応がにぶい場合があります。※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。
色透明
タイプシングル(下敷きなし)
マット厚(mm)1.2
材質40%再生樹脂(軟質ポリ塩化ビニル(PVC))
こんなお得な商品も!

デスクマット 1mm 非転写 下敷きなし
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
傷や汚れから机を守る、コストを追求したシンプルなデスクマット。マット厚1.2mmのデスクマットです。机の素材感が生かせます。素材が軟質ポリ塩化ビニールなので、高透明で柔軟性に優れていてしなやかです。筆記用保護マットのシンプルな仕様なので、オフィスや家庭など色々なシーンで使いやすいタイプ。マット表面は光沢タイプです。シンプルな仕様でお手頃な価格が魅力。
色透明
タイプシングル(下敷きなし)
材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.2mm厚
書類やカードを保護するカードケース。手元に置いておく書類の保管に便利。中身が折れ曲がらないハードタイプです。頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。マチがあるので書類がPPC用紙で5枚程度入ります。ハードタイプには、周囲3方に白いフレームがあります。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しないペット(PET)素材を使用しています。※カードケースは夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。
材質40%再生樹脂(本体40%再生PET)
フレーム厚さ(mm)1
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ